unitech ユニテック・ジャパン株式会社は、1979年に台湾で設立したユニテック・コンピューターの日本法人です。 ユニテックグループは日本の他に台湾、欧米、欧州、中国に現地法人を持ち、1000以上のパートナーとともに、世界各国へグルーバルなサポートを行っています。 近年はOEM,ODM向けの製品開発だけでなく、バーコードスキャナ、ハンディターミナル、タブレットPC、PDA等さまざな自社製品の開発、販売を行っています。
会社情報 会社名 ユニテック・ジャパン株式会社 設立 2001/08/01 所在地 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町18-10東成ビルディング3F
物流/保管/梱包用品/テープ (29) オフィスサプライ (3) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (1) ブランド: unitech価格: 50,000~100,000円すべて解除
MS852P QRコード対応ワイヤレスバーコードリーダー unitech 当日出荷
MS852Pは信頼性の高い2次元バーコードリーダーエンジンを搭載、印刷が不十分なバーコードや、汚れのあるバーコードでも正確に読み取ることができます。
バーコードを読み取るだけでペアリングが完了する専用通信ドングル付属。
充電用クレードルも同梱されており、手軽にワイヤレス環境をご利用いただけます。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容 スキャナ本体(バッテリ装着済)、通信ドングル、クレードル用USBケーブル、クレードル、USB-ACアダプタ 質量(g) 213 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 87.8×71.6×177.7、クレードル:120.6×88.7×86.0 角度(°) スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:360 センサー CMOSセンサ、1280×800 ピクセル 照準 655nmレーザー(赤色十字) 消費電流(mA) オペレーションモード:80.6、スタンバイモード:14.6 照明 ハイパーレッド 660nm LED インターフェース USB(通信ドングル) ホスト接続サポート コード 【1D】Code 39、Code 128、Code 93、Codebar/NW7、Code 11、MSI、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 Italian Pharma)、【2D】PDF417、Micro PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible (Han Xin)、Postal Codes.、【OCR】OCR-A、OCR-B、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードID バッテリー リチウムイオン電池 相対湿度 95% (結露ないこと) 解像度 光学的解像度:3mil (code 39)、5mil (code128)、5mil (PDF417) 寿命 スイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~70 充電時間(時間) 完全充電まで約7 バッテリー容量(mAh) 2850 キー トリガスイッチ RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、BSMI、VCCI、TAA 対応 伝送プロトコル SPP、HIDプロファイル(無線) インジケータ LED&ビープ音&バイブレーター 通信距離(m) 見通し10 動作温度範囲(℃) -10~50 商品タイプ ワイヤレス 読取方式 イメージャ― 動作電圧(V) DC3~5 ESD保護 8KV コンタクト、15KV エアー放電 落下耐久(m) テスト後正常動作 2.1(スキャナ本体) 通信周波数帯域(GHz) 2.4、独自プロトコル通信 駆動時間(時間) 連続15
EA660 6インチサイズ堅牢なモバイルターミナル Wi-Fi専用 2次元スキャナ付モデル unitech 当日出荷
EA660は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルターミナルです。6インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか270g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 4490 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.4 GHz) 、本体背面にNFCを搭載。グローブモードおよびウェットモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / Google ARcoreサポートEA660-NA6FRMDGは、2次元イメージャエンジンを搭載したWi-Fi専用モデルです。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など RoHS指令(10物質対応) 対応
RT112 バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット バーコードスキャナ内蔵モデル unitech 当日出荷 から 4日以内出荷
RT112は、Wi-Fi6Eに対応し、最新のAndroidOSを搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。クゥアルコムSnapdragon(TM)5430プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大2.1GHz)、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得(グーグルモバイルサービス(GMS)認定/Androidエンタープライズ推奨(AER)認定)/第6世代QualcommAIエンジン搭載。RT112-QA6FUMDGは、専用のバーコードスキャナエンジンを搭載したモデルです。オプションアクセサリのPOSマウントと組み合わせると、シンプルなセルフレジハードウェア構成を実現できます。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 LED インジケータ:LED, バイブレーター、●WLAN:WLAN 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz、デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS)サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2x2 MU-MIMO)、●カメラ:500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト, Google ARcore & Depth APIサポート)、●落下テスト:1.5 m(MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure IV)、●X-Yモード:[感度] X:0.5V/DIV, Y:0.1V/DIV~1V/DIV [周波数帯域(-3dB)] DC:0~1MHz, AC:10Hz~1MHz、●プローブ位相補正用出力:[出力電圧(標準)] 正方形、0.5Vpp±2% [周波数(標準)] 方形波1kHz(±1%) [ディスプレイ] 3.7インチカラーLCD、●入力カップリング:直流、交流、GND、●垂直軸:[感度] 5mV/DIV~10V/DIV [変位] ±10DIV(標準入力)の上昇時:≦30ns [トリミング率] ≧2.5:1、●水平軸:[サンプリングレート] 100MHz/s [サイン補間] Sin)/x [スキャン速度] 0.05μs/DIV~0.1/DIV, 1-2-5ステップ [精度] ±100ppm [トリミング比率] ≧2.5:1 寸法(mm) 260×165×12 質量(g) 690 センサー ジャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサー インターフェース USB3.1 タイプ-C x 1、Micro SD カード x 1、デュアルスピーカー, マイク x 2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能) バッテリー 8800mAh (交換可能) (連続駆動時間最大20時間、満充電まで約4.5時間) ディスプレイ 10.1インチ(1920 x 1200) LCD ディスプレイ、輝度450nits、Gorilla ガラス, 静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応 防塵防水性能 IP67 使用CPU Qualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ, 64bits, 6x CPU, 最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE) OS Android 13, GMS および AER 認証, 第6世代 Qualcomm AI エンジン Bluetooth Bluetooth(R) 5.2 動作温度範囲(℃) -20~55 シンボル 【1D】 Codabar(NW7), Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5(ITF), Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き, クーポン GS1 Code 32 (PARAF), EAN-UCC エミュレーション【2D】 Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417, Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code【郵便】 オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, 中国郵便, 日本郵便, 韓国郵便, オランダ郵便, Planet コード, Postnet 容量(GB) 6RAM/128FlashROM
EA520業務用モバイルターミナル エントリモデル、2Dイメージャエンジン、Wi-Fiモデル unitech 当日出荷
AndroidOSを搭載した頑丈なモバイルターミナルエントリモデルEA520です。
視認性の高い5インチディスプレイと、1次元および、QRコードを含む2次元バーコードも読み取り可能な高性能イメージャエンジンを搭載。
防塵・防水規格IP67、落下テスト1.5m(ブートケース取付時は1.8m)をクリア。
長時間使用かつ交換可能な4100mAhバッテリーは、最大15時間の連続使用を実現しています。
軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード付。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 対応コード 主要なほとんどの1次元、2次元バーコードをサポート インターフェース Bluetooth/USB 2.0 (Type-C) 商品タイプ ハンディターミナル 対応OS Android 11 使用CPU オクタコア 2GHz CPU メモリー 4 GB RAM / 64 GB Flash 言語表示 日本語を含む多言語 対応 中国語/ 英語入力、手書き・ソフトウェアキーボード 画面サイズ 5.0インチ TFT-LCD HD (720×1280) カラー液晶 タッチパネル方式 Gorilla Glass 3. 高感度静電容量型タッチスクリーン、ウェット / グローブモード対応 ボタン数 トリガーボタン×2(左/右)、ボリュームUp/Downボタン、電源ボタン キーパッド ユーザが任意に設定可能なファンクションキー カメラ仕様 800万画素フロントカメラ、1300万画素リアカメラ ( LEDフラッシュ / オートフォーカス付) インジケータ LEDランプ/スピーカ/バイブレーション Bluetooth Ver.5 GPS AGPS・GPS・GLONASS・Beidou・Galileo センサー ライトセンサー、加速度計、e-コンパス、ジャイロセンサー 寸法(mm) 151.1×76.8×13.7 質量(g) 242(バッテリー含む) 落下耐久(m) 1.5(ブートケース装着時1.8) 防塵防水性能 IP67 動作温度範囲(℃) -20~60 保存温度範囲(℃) -40~70(バッテリー含まず) 使用環境温度(℃) 0~45(充電時) 相対湿度(%RH) 95(結露無き事) バッテリー電圧(V) 3.7 バッテリー容量(mAh) 4100 バッテリー 交換可能リチウムイオンバッテリー(RTCバッテリ※RTCはバックアップ用) 充電時間(時間) 約3(満充電) バッテリー稼動時間 最長15時間 対応ソフトウェア SOTI/AirWatch/42Gears/MoboLink 各種認証 CE/FCC/NCC/CCC/SRRC/VCCI/TELEC/RoHS/BQB/N-Mark/BS(バッテリ) 仕様 GMS認証取得済、【WLAN】802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v・2.4G+5GHz・ファストローミング・VoWiFi・ホットスポット・WFA・WPA/WPA2準拠、【OTG】USBタイプ-C:経由で対応、【ポゴピン】クレードル経由での充電時に使用、【拡張スロット】MicroSD/最大128GBまで、【オーディオ】スピーカ×1(90±3dB@10cm)・レシーバ×1・デュアルノイズ-キャンセリングマイクロフォン、【振動と衝撃テスト】0.5mタンブルテスト300回転/落下600回
MS852B+ ESD Bluetooth通信接続ワイヤレス二次元バーコードリーダーESDモデル unitech 当日出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い、ESD対応の頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。
静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。
Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。
1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。
IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、バイブレーション、大音量のビープ音が設定可能です。
通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。
新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途 工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 仕様 周囲光:100000 Lux (太陽光)、読み取り距離(DOF PCS=80%):13 mil UPC 3.8 cm 40.5 cm、3 mil C39 6.6 cm 18.3 cm、5 mil C39 5.3 cm 26.5 cm、6,7 mil DM 7.2 cm 18.0 cm、10 mil DM 5.9 cm、24.8 cm、5 mil PDF 7.4 cm 18.6 cm、6,7 mil PDF 5.9 cm 23.8 cm、6,7 mil QR 7.2 cm 16.3 cm、15 mil QR 2.7 cm 30.8 cm、OCR:サポート、データフォーマット:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データの再フォーマット セット内容 MS852B+ ESD スキャナ、バッテリ内蔵、クレードルe、インターフェースケーブル 角度(°) スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360 センサー 1280×800 グローバルシャッター 照準 赤色レーザーまたは528nm可視緑色LED 照明 白色または赤色LED メモリー (システム)7MB:バッチモード用、20KB:自動モード用 コントラスト比 印刷(PCS):最小20% 解像度 (光学的)1D:0.075mm 動作モード トリガモード, プレゼンテーションモード, バッファモード 環境 ESD 保護:8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常動作、落下テスト:2.1m高からコンクリート床(スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:-10℃から50℃、保存温度範囲:-40℃から70℃、相対湿度:95% 結露ないこと プロトコル 通信:SPPおよびHID キー (システム)トリガキー RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE, FCC, BSMI, VCCI, NCC, TELEC, BQB Bluetooth Bluetooth LE(R) V4.2 および Bluetooth(R) 2.1+EDR, クラス 1デュアルモード 通信距離(m) 100(見通し)
EA660 6インチサイズ堅牢なモバイルターミナル 5G/4G LTE通信対応 2次元スキャナ付モデル unitech 11日以内出荷
EA660は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルターミナルです。6インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか270g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 4490 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.4 GHz) 、本体背面にNFCを搭載。グローブモードおよびウェットモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / Google ARcoreサポートEA660-NANFRMDGは、2次元イメージャエンジンを搭載し、さらに5G/4G LTE通信に対応。Docomo系、Softbank系のSIMがご利用になれます。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など RoHS指令(10物質対応) 対応
PA768 大画面 6.3インチサイズ堅牢なモバイルターミナル unitech 当日出荷
PA768は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルコンピュータです。クラス最大の6.3インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.8mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。高性能バーコードリーダーエンジンを本体上部に搭載。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 6490 プロセッサ 64ビット オクタコア CPU(最大 2.7 GHz) 。本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。
Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 )
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 (ボタン/キーパッド)プログラマブルファンクションボタン/デュアルスキャンボタン(両側面)/音量上下ボタン/オン/オフボタン セット内容 PA768本体/バッテリ/背面ハンドストラップ/USB3.0TypeCケーブル 寸法(mm) 167×75.5×17 質量(g) 270(標準バッテリ搭載時) 規格 【UHFRFID】UHFガングリップオプションラインナップ(RG768を参考)/【HFRFID】HF帯RFID/NFC周波数帯13.56Mhz/サポート:ISO14443A/B,ISO15693,Mifare,/Felica(ISO/IEC18092) バッテリー 3.85V5100mAh(満充電まで約4時間) 湿度範囲 5~95 保存温度範囲(℃) -40~70(バッテリ取り外し時) バーコード 【1Dバーコード】Codabar(NW7).Code11.Code128.Code2of5.Code39.Code93and93i.EAN/JAN-13.EAN/JAN8.IATACode2of5.Interleaved2of5(ITF).Matrix2of5.MSI.GS1Databar.UPC-A.UPCE.UPC-A/EAN-13(拡張クーポンコード).CouponGS1Code32(PARAF).EAN-UCCEmulation.GS1DataBar/【2Dバーコード】QRCode.DataMatrix.MaxiCode.ChineseSensible(HanXin).GridMatrix.DotCode.CodablockA.CodablockF.PDF417.MicroPDF417.AztecCode/【郵便】オーストラリア/英国/カナダ/中国/日本/韓国/ニュージーランド/プラネットコード/ポストネット【OCR】OCR-A.OCR-B.E13B(MICR) 言語表示 多言語対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 GMS/AER バッテリー稼動時間 最長16 タッチパネル方式 容量型マルチタッチパネル搭載Gorillaガラス/グローブモード(厚さ最大4mm)/スタイラス/水濡れ状態での操作可能 インジケータ LED/スピーカ/バイブレータ 動作温度範囲(℃) -20~55 対応ソフトウェア 【Azure】SOTI,AirWatch,42Gears,12Manage,MoboLink(ユニテックオリジナルMDMソフト)
RM300 Plus スターターキット(1W LBT 6CH) unitech 8日以内出荷
RM300 Plus スターターキットです。電源、アンテナ付きで、WinodwsPC上でのRFIDタグ読み取りテスト環境が簡単に構築できます。(無償公開ソフトTAGAccess使用時)製品構成:RM300 Plusモジュール、インターフェースボード、USBケーブル、ACアダプタ、アンテナ、アンテナケーブル、固定ネジ、サンプルタグ
仕様 GPIO:4 GPIO pin, Logic レベル: 3.3 / 5 V●UART:UART : ボーレート: 9,600 to 115,200 bps,Logic レベル: 3.3 / 5 V●UART:UART : ボーレート: 9,600 to 115,200 bps,Logic レベル: 3.3 / 5 V●UHF:FCC (US) 860-960MHzSRRC (中国) 920.5 - 924.5 MHzTELEC (日本) 916.8 - 923.4 MHzNCC (台湾) 922 - 928 MHz●ソフトウェアとサービス:プラットフォームサポート: PC Windows & Androidデモ&設定アプリ: TagAccess●読み取り距離:15m (利得 6 dBi アンテナ使用時)●静電気放電:レシーバーピンへ ±10 kV セット内容 スターターキット構成:M300 Plusモジュール本体 (ヒートシンク付)、電源アダプタ、インターフェースボード、MiniUSB ケーブル、アンテナ、アンテナケーブル、サンプルRFIDタグ、ネジ 寸法(mm) 76.5 ( L ) x 50 ( W ) x 4.2 ( H ) 電圧(V) 5 DC 相対湿度 0% ~ 85% (結露ないこと) 周波数範囲 5dBm から 33dBm @ ±1 dBmで調整可能 保存温度範囲(℃) -30 から 85 コネクタ 50-pin (HRS-DF12 SMT connector) アンテナ コネクタ:4ポート MMCX アンテナコネクタ(4 モノスタティックアンテナ又は、1 バイスタティックアンテナ) 読み取り速度 1000 枚/秒 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 FCC, CE, TELEC(1W LBT , 250mW以下特定小電力), NCC, SRRC※SRRCは案件により、取得可能 動作温度範囲(℃) -20 から 60 アクセサリタイプ RS232 ケーブル USB USB 2.0 フルスピード 12 Mbps
HT330 Android ハンディターミナル、高性能2次元バーコードスキャナ、4G LTEモデル unitech 当日出荷
HT330は非常に低価格ながらGMS認証を取得済みのAndroid OS搭載ハンディーターミナルです。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キーパッドを持つHT330は、片手での操作も容易でお客様の様々な用途に柔軟に対応します。防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5m (ブートケース装着時 1.8m)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。HT330-NAL2UM3G は、4G LTE通信に対応。Docomo系、Softbank系のSIMがご利用になれます。さらに4G LTEモデル専用の高性能2次元イメージャエンジンを搭載し、印刷品質の悪いバーコードや複数のバーコードが密集した環境でも、ピンポイントでの読み取りが可能です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容 HT330 ターミナル本体、バッテリ、ハンドストラップ、USB ケーブル、クイックガイド、保証書、ユーザ登録カード 寸法(mm) 185×70×23.8 サイズ 4インチ、 WVGA 800×480、 バックライト付き (450ニット) 質量(g) 295、バッテリ含む 温度範囲(℃) 充電時:0から45 機能 OTGあり、 USBタイプC経由 インターフェース USB】USB2.0・タイプC、【OTG】あり・USBタイプC経由、【ポゴピン】背面ポゴピン/ガングリップ用・底面ポゴピン/クレードルによる充電用、【SIMスロット】ナノSIMスロット×2(LTEモデル専用)、【拡張スロット】microSDメモリ用・256GBまで、【オーディオ】スピーカー/1W出力・90dB10cm離れて、マイク※4G-LTEモデルのみ対応(Wi-Fiモデルは搭載不可) バッテリー 385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能) メモリー 3GB RAM / 32GB Flash 相対湿度 5%から95% (結露無いこと) 防塵防水性能 IP67 使用CPU オクタコア 2GHz 保存温度範囲(℃) -40から70(バッテリを除く) 充電時間(時間) 満充電まで約4.5 スピーカー 1W出力、 90dB 10cm離れてマイク(※4G-LTEモデルのみ対応 /Wi-Fiモデルは搭載不可) 動作時間 20時間以上 スロット ナノSIMスロット×2 (LTEモデル専用)、拡張スロット:micro SDメモリ用、 256GBまで OS Android 12 内蔵カメラ 背面: 1300万画素、 自動焦点、 フラッシュ付き/前面: 500万画素(※ 4G-LTEモデルのみ対応 /Wi-Fiモデルは搭載不可) 言語表示 多言語 耐久性 振動と衝撃テストタンブリングテスト:600回/0.5m RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 GMS認証取得済、CE、 FCC、 NCC、 CCC、 SRRC、 VCCI、 TELEC、 BQB、 N-Mark、 BSMI タッチパネル方式 マルチタッチパネル、 グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応 Bluetooth Bluetooth(R)5.0 サポート インジケータ LED、 バイブレーター、 スピーカー キーパッド 数字(32キー): 数字キー、 ファンクション、 矢印キー、 バックライト付き 対応コード バーコード、二次元バーコード 動作温度範囲(℃) -20から60 商品タイプ ハンディターミナル 落下耐久(m) 落下テスト:1.5/1.8(ブートケース装着時) デバイス デバイス管理システムMDM:MoboLink、 SOTI、 Ivanti、 Wavelink、 42Gears USB USB 2.0、 タイプC
RT112 4G-LTE バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット unitech 4日以内出荷
RT112 は、防塵・防水性能 IP67、耐落下性能 1.5m を誇り、最新のAndroid OS を搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さ 690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 5430 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.1 GHz) 、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / 第6世代 Qualcomm AI エンジン搭載。4G-LTEモデルは、Docomo系、SoftBank系のナノSIMが利用可能です。
仕様 RFID/HF:HF/NFC サポート、ISO14443-4 (Type A、Type B)、ISO15693、Mifare、Felica(ISO/IEC18092)、WLAN:WLAN 6E、2.4GHz & 5GHz & 6GHz、WLAN:デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS) サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2×2 MU-MIMO)、WWAN:4G LTE (nano SIM x2) 4G-LTEモデルのみ対応、WWAN:FDD-LTE Band 1 //3 /8 /19 /28(Docomo系、SoftBank系のSIMが利用可能) 寸法(mm) 260×165×12 質量(g) 690 センサー ジャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサー 連続使用時間(時間) 最大20 インターフェース USB3.1 タイプ-C×1、Micro SD カード×1、I/O :デュアルスピーカー、マイク×2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能) 相対湿度 5~95%(結露ないこと) ディスプレイ 10.1インチ(1920×1200) LCD ディスプレイ、輝度500nits、Gorilla ガラス、静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応 防塵防水性能 IP67 使用CPU Qualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ、64bits、6x CPU、最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE) 保存温度範囲(℃) -40~70 バーコード 【シンボル】1D: Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、クーポン GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション2D: Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code郵便: オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet コード、Postnet 充電時間(時間) 約4.5(満充電まで) バッテリー容量(mAh) メイン:8800(交換可能) OS Android 13、GMS および AER 認証、第6世代 Qualcomm AI エンジン RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth Bluetooth(R)5.2 インジケータ LED、バイブレーター 動作温度範囲(℃) -20~55 カメラ仕様 500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト、Google ARcore & Depth APIサポート) 容量(GB) 6(RAM)/128(Flash ROM) アクセサリタイプ ハンドストラップ、回転可能 (PN# 5400-900061G)、ショルダーストラップ (PN# 3210-900041G)、車載クレードル (PN# 5000-900125G)、POSマウント (PN# 4070-900019G)、VESAプレート、100×100 mm (PN# 5400-900065G)、容量式スタイラスペン (5.5mm) 、コイルストラップ付き (PN#1979-900006G)、3ピン電源コード (PN# 1550-905931G)、USB-C アダプター、45W (PN# 1010-900072G)、スクリーンプロテクター、10枚 (PN# 5400-900060G)、スクリーンプロテクター、1枚 (PN# 401701G)、バッテリ、8800mAh (PN# 1400-900077GG)、オフィスクレードル (PN# 5000-900124G)、マルチスロットタイプC充電器、電源コード別売(1010-600382G) (PN# 5100-900038G) 落下耐久(m) 1.5、MIL-STD-810H、Method 516.8、Procedure IV
RT112 バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット unitech (1件のレビュー) 当日出荷
RT112は、Wi-Fi6Eに対応し、最新のAndroidOSを搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。クゥアルコムSnapdragon(TM)5430プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大2.1GHz)、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得(グーグルモバイルサービス(GMS)認定/Androidエンタープライズ推奨(AER)認定)/第6世代QualcommAIエンジン搭載
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 LED インジケータ:LED, バイブレーター、●WLAN:WLAN 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz、デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS)サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2x2 MU-MIMO)、●カメラ:500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト, Google ARcore & Depth APIサポート)、●落下テスト:1.5 m(MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure IV) 寸法(mm) 260×165×12 質量(g) 690 センサー ジャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサー インターフェース USB3.1 タイプ-C x 1、Micro SD カード x 1、デュアルスピーカー, マイク x 2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能) バッテリー 8800mAh (交換可能) (連続駆動時間最大20時間、満充電まで約4.5時間) ディスプレイ 10.1インチ(1920 x 1200) LCD ディスプレイ、輝度450nits、Gorilla ガラス, 静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応 防塵防水性能 IP67 使用CPU Qualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ, 64bits, 6x CPU, 最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE) OS Android 13, GMS および AER 認証, 第6世代 Qualcomm AI エンジン RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth Bluetooth(R) 5.2 動作温度範囲(℃) -20~55 シンボル 【1D】 Codabar(NW7), Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5(ITF), Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き, クーポン GS1 Code 32 (PARAF), EAN-UCC エミュレーション【2D】 Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417, Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code【郵便】 オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, 中国郵便, 日本郵便, 韓国郵便, オランダ郵便, Planet コード, Postnet 容量(GB) 6RAM/128FlashROM
HT730 ハンディターミナル、2Dイメージャ、Wi-Fi、数字・ファンクションキー (38 キー)モデル unitech 8日以内出荷
Android OSを搭載した頑丈な業務用ハンディターミナルHT730 数字・ファンクションキー (38キー)モデルです。落下テスト2.4m(バンパー付)をクリア、6700mAhの大型バッテリーは最大26時間の連続使用を実現しています。数字キーと10個のファンクションキー付。
軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード搭載
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm) 195×72×34 質量(g) 395(バッテリ重量含む) 電源 メインバッテリ(3.7V 6700mAh)、ホットスワップ(バッテリ交換時、1分間以内アプリケーションを保持) 温度範囲(℃) 充電:0~45 センサー ジャイロスコープ、G-センサー、E-コンパス、光 & 近接センサー メモリー 4GB RAM/64GB Flash メモリー容量 4GB RAM / 64GB Flash 相対湿度 5%~95%(結露無いこと) ディスプレイ 4”TFT-LCD WVGA (480x800) カラースクリーン (400 ニット)、超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応 防塵防水性能 IIP67およびIP65 使用CPU オクタコア 2.3 GHz、Qualcomm 720G (SM7125) 保存温度範囲(℃) -30~70 (バッテリを除く) 充電時間(時間) 約5(満充電まで) OS Android 10、GMS 認定済み ワイヤレス通信 【WLAN】802.11a/b/g/n, 802.11ax-レディ, 802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ, 2X2 MU-MIMO サポート) 言語表示 日本語を含む多言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、NCC、IC、VCCI、TELEC、CCC、SRRC、RoHS、CEC、BQB、GMS、N-Mark タッチパネル方式 超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応 Bluetooth Bluetooth 5.1 インジケータ LED、スピーカー、バイブレーター キーパッド 数字・ファンクションキー (38 キー)、バックライト付き 対応コード 1D : UPC/EAN/JAN、GS1 DataBar、Code 39、Code128、Code 32、Code 93、Codabar/NW7、Interleaved 2of 5/ITF、Matrix 2 of 5、MSI、Triopti、2D : PDF417、MicroPDF417、GS1 コンポジット、Code11、Aztec Code、Data Matrix、QR Code、MicroQR Code、MaxiCode、Han Xin Code、DOT Code、郵便: Intelligent Mail Barcode、Postal-4i、オーストラリア郵便、日本郵便、オランダ郵便 (KIX) 、Postnet、Planet Code、OCR: OCR-A、OCR-B、E13B (MICR) 動作温度範囲(℃) -20~50 カメラ仕様 背面1300万画素オートフォーカスカメラ、フラッシュ付き 商品タイプ モバイルコンピュータ 落下耐久(m) 1.8/2.4(バンパー含む) GPS GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou 無線LAN WLAN:802.11a/b/g/n、802.11ax-レディ、802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ、2X2 MU-MIMO サポート) 対応ソフトウェア デバイス管理システム MDM:SOTI、AirWatch、42Gears、Ivanti Wavelink、および MoboLink
MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ クレードル付 USB接続 標準モデル unitech 当日出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm) スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86 タイプ 標準モデル、USBケーブル、クレードル付き、ACアダプタなし 角度(°) スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー 1280×800 ピクセル、グローバルシャッター 光源 照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光) バッテリー 充電式、交換可能なバッテリパック メモリー 7.5MB (590000バーコード) コントラスト比 印刷コントラスト比(PCS):最小20% 相対湿度 95%、結露無いこと バッファメモリ 7MB: バッチモード、20KB: 自動モード 解像度 光学的解像度:0.075mm 寿命 スイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~70 充電時間(時間) 完全充電 6.5 動作時間 25時間以内(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh) 2850(充電式) プロトコル シリアルおよびHIDプロファイル キー トリガキー RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB 無線 Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード インジケータ LED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m) 100(見通し距離) 動作温度範囲(℃) -10~50 ESD保護 8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作 落下耐久(m) 2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
RS200 1W出力UHF帯RFID リーダー unitech 4日以内出荷
RS200 1W出力UHF帯RFID リーダーです。
2アンテナポート内蔵毎秒最大750のタグを読み取ることができます。
RS200用ACアダプタ(1010-900007G)、ACコード(1010-600382G-3P)、RS200用UHF帯RFIDアンテナ(205367G)、アンテナケーブル(1550-900102G)が必要となります。
・ 外部コネクタを介してM6eモジュールのUSB、UART、およびGPIOインターフェースに直接接続することができます。
・ 多数のアプリケーション用に、複数のそして異なる入力電源インタフェース。
・ DC12~24V入力電源用のDCジャック1つと端子台。
・高い読み取り率:短い時間で、在庫を簡単に得ることができる高速読み取り(毎秒750タグ)。
・コンパクトな形状:小型の金属製ケースを採用、簡単に設置することができ、多くのアプリケーションで使用することができます。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 対応機種 RS200 RoHS指令(10物質対応) 対応
EA660/EA530用 ドッキングステーション unitech 4日以内出荷
EA660/EA530用 ドッキングステーションです。インターフェース HDMIx1、LANx1、USBx4。ドッキングステーションを用いると、外部ディスプレイ、キーボード、マウスとの接続が可能となります。ドッキングステーションを介することで、EA660/EA530は、デスクトップPCの代替としての運用を実現します。電源アダプタ付属、電源コード付属。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 付属品 電源アダプタ、電源コード RoHS指令(10物質対応) 対応
TB170用 オフィスドック unitech 3日以内出荷
TB170/TB170Plus シリーズ用 オフィスドックです。タブレット体は別売りです。以下のインターフェースを実装しています。DC-IN、USBポート x 2、LANポート、HDMI、VGA、232Cポート x 2ACアダプタは本体同梱のACアダプタを使用します。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など RoHS指令(10物質対応) 対応
RG768(PA768用UHF帯RFIDリーダーユニット) unitech 4日以内出荷
セット内容 RG768 (PA768本体は別売り) 寸法(mm) 193 x 100 x 148 mm 質量(g) 356 g 内容 UHF帯RFIDリーダーユニット 湿度範囲 5% ~ 95% 保証期間 1年間 保存温度範囲(℃) -40℃ ~70℃ 耐久性 【落下テスト】PA768バンパー有り取り付け時 1.5m【防塵・防水】IP54 (PA768含む) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 TELEC 動作温度範囲(℃) -20℃ ~ 55℃
MS633LR Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル二次元リングスキャナ ロングレンジモデル unitech 4日以内出荷
MS633LRは最大読み取り距離が12m 超のウェアラブルリングスキャナです。 高性能Bluetoothモジュール搭載 (通信距離最大 50m)。 HID/SPP 両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポート。 バッテリはワンタッチで交換できます。充電用USBケーブル付属
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など その他 【周囲光】最大 107,639 ルックス (直射日光)【落下テスト】1.5 m 高からコンクリートへの落下、動作温度範囲内 セット内容 MS633 スキャナ本体、600mAh バッテリ、フィンガーホルダー、USB タイプ-C ケーブル、クイックガイド 質量(g) 67 角度(°) 【スキュー/ピッチ】±60【ロール】360 センサー CMOS イメージャー (2688×1520 ピクセル) 照明 2 暖白色 LED インターフェース USB タイプ-C(USB HID キーボード, USB VCP (仮想COMポート) 充電時間 2時間 読取 【 DOF PCS=80%】3mil Code 39: 6.9cm~41.1cm、5mil Code 39: 6.4cm~67.6cm、5mil PDF417: 7.1cm~49.8cm、6.7mil PDF417: 6.6cm~65cm、10mil DataMatrix: 5.6cm~68.8cm、100% UPC(13mil): 6.4cm~180cm、15mil Code 128: 18.2cm~182.9cm、200mil DataMatrix: 20cm~1440cm、200mil QR: 25cm~1800cm 相対湿度 5% から 85% 結露無いこと 寿命 【スイッチ】50万回 視野角 37° 水平,21° 垂直 通信距離 50m以内(見通し距離) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 70×36.4×28.4 保存温度範囲(℃) -10~50 動作時間 約6時間 バッテリー容量(mAh) 600 プロトコル Bluetooth(R) Ver. 4.2 BLE (HID 接続, SPP接続に対応) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、TELEC、NCC、BSMI インジケータ LED、ブザー、バイブレーション 対応コード 【1D】Code39、Code128、Codabar(NW7)、Code11、UPC/EAN/JAN、2of5 Databar、Code39、MSI、UK Plessy、Telepen、Composite、TLC-39、【2D】PDF、Micro PDF、コンポジット、TLC-39、Aztec、Data Matrix、QR、Maxicode、Han Xin、Grid Matrix、郵便コード、OCR、【OCR】OCRフォント読み取り対応 動作温度範囲(℃) -10~50 商品タイプ ウェアラブル 読取方式 緑色レーザー ESD保護 4K コンタクト、8K エアー、テスト後正常動作
EA660用 4 + 4スロット充電クレードル unitech 4日以内出荷
EA660用 4+4スロット充電クレードルです。バッテリ4個と、EA660本体 4台の充電が可能です。電源アダプタ (12V/5A)付属。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など RoHS指令(10物質対応) 対応
EA660用 5スロット充電クレードル unitech 4日以内出荷
EA660用 5スロット充電クレードルです。電源アダプタ (12V/5A)付属。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など RoHS指令(10物質対応) 対応
EA660 6インチサイズ堅牢なモバイルターミナル 5G/4G LTE通信対応 スキャナなしモデル unitech 4日以内出荷
EA660は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルターミナルです。6インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか270g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 4490 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.4 GHz) 、本体背面にNFCを搭載。グローブモードおよびウェットモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / Google ARcoreサポート EA660-0ANFUM3Gは、5G/4G LTE通信に対応。Docomo系、Softbank系のSIMがご利用になれます。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など RoHS指令(10物質対応) 対応
SL220 QRコード対応照合機能付きiPhone用ジャケット型2次元バーコードリーダー(ロングレンジモデル) unitech 4日以内出荷
MFi認証取得、iOSモデル専用ジャケット型2次元バーコードリーダーです。SL220を、iPhone(またはiPad)に装着することで、業務用ハンディターミナルとしてご利用頂けます。SL220は、オッターボックス (OtterBox)社のユニバース ケースとの組み合わせにより、確実かつ安定したバーコード読み取りを実現しました。また、Apple Storeより入手可能な、スキャナ設定ツール”ScanBridge”を使用することで、スキャナの各種設定や、キーボードデータ出力、入出荷チェック等に便利な、ポカヨケ照合機能がご利用頂けます。SL220-YMLU00-SGは、最大読み取り距離が10 mのロングレンジモデルとなります。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容 SL220本体、バッテリ、USB-C アダプタ (電源コード別売) 寸法(mm) 125×64×27 質量(g) 102 角度(°) スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー 1280×800 グローバルシャッター 照準 赤色レーザー 照明 白色 LED (リスク除外グループ) インターフェース ホスト:アップル・ライトニング・コネクタ (MFi) バッテリー 交換可能リチウムイオンバッテリ ※バッテリ交換時のホットスワップ機能は最大約5分 読取 (DOF PCS=80%)13 Mil UPC: 6.8~169 cm、5 Mil Code 39: 13.7~39.6 cm、10 Mil Code 128: 9~139.9 cm、20 Mil Code 39: 8.8~284.8 cm、55 Mil Code 39: 591.2 cm、100 Mil Code 39: 984.9 cm、7 Mil PDF: 13.7~41.5 cm、10 Mil QR Code: 12.8~41.2 cm コントラスト比 印刷(PCS)最大20% バッテリー電圧(V) 3.7 防塵防水性能 IP65 保存温度範囲(℃) -20~60 充電時間(時間) 約2(iPhone SE ) 動作時間 4.5 時間 バッテリー容量(mAh) 1150 照度(Lux) 周囲:100000(太陽光) OS iOS 15 または、それ以降 キー 2 トリガボタン(左右) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Apple MFi、FCC、CE、BSMI インジケータ ビープ音、LED 対応コード 【1D】Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32(PARAF)、EAN-UCC Emulation、GS1 Data Bar、TLC39、オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet、【2D】[2D スタック]Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、[2D マトリックス]Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code、【OCR】OCRフォントに対応、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コード ID、データ編集機能 動作温度範囲(℃) 0~35 商品タイプ ハンディターミナル ESD保護 ESD 保護 8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作 落下耐久(m) 1.2
SL220 QRコード対応照合機能付きiPhone用ジャケット型2次元バーコードリーダー unitech 4日以内出荷
MFi認証取得、iOSモデル専用ジャケット型2次元バーコードリーダーです。SL220を、iPhone(またはiPad)に装着することで、業務用ハンディターミナルとしてご利用頂けます。SL220は、オッターボックス (OtterBox)社のユニバース ケースとの組み合わせにより、確実かつ安定したバーコード読み取りを実現しました。また、Apple Storeより入手可能な、スキャナ設定ツール”ScanBridge”を使用することで、スキャナの各種設定や、キーボードデータ出力、入出荷チェック等に便利な、ポカヨケ照合機能がご利用頂けます。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容 SL220本体、バッテリ、USB-C アダプタ (電源コード別売) 寸法(mm) 125×64×27 質量(g) 102 角度(°) スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー 1280×800 グローバルシャッター 照準 赤色レーザー 照明 白色 LED (リスク除外グループ) インターフェース ホスト:アップル・ライトニング・コネクタ (MFi) バッテリー 交換可能リチウムイオンバッテリ ※バッテリ交換時のホットスワップ機能は最大約5分 読取 (DOF PCS=80%)13 Mil UPC: 4.4~57.3 cm、5 Mil Code 39: 7~30.1 cm、10 Mil Code 39: 4~51.7 cm、20 Mil Code 39: 4.4~80 cm、15 Mil Code 128: 4.2~65 cm、10 Mil DM: 7.2~29.7 cm、6,7 Mil PDF417: 8.4~24.4 cm、15 Mil QR Code: 3.9~41.4 cm コントラスト比 印刷(PCS)最大20% バッテリー電圧(V) 3.7 防塵防水性能 IP65 保存温度範囲(℃) -20~60 充電時間(時間) 約2(iPhone SE ) 動作時間 4.5 時間 バッテリー容量(mAh) 1150 照度(Lux) 周囲:100000(太陽光) OS iOS 15 または、それ以降 キー 2 トリガボタン(左右) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Apple MFi、FCC、CE、BSMI インジケータ ビープ音、LED 対応コード 【1D】Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32(PARAF)、EAN-UCC Emulation、GS1 Data Bar、TLC39、オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet、【2D】[2D スタック]Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、[2D マトリックス]Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code、【OCR】OCRフォントに対応、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コード ID、データ編集機能 動作温度範囲(℃) 0~35 商品タイプ ハンディターミナル ESD保護 ESD 保護 8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作 落下耐久(m) 1.2
TB170用 オフィスドック unitech 当日出荷
TB170用 オフィスドックです。TB170本体は別売りです。以下のインターフェースを実装しています。DC-IN、USBポート x 2、LANポート、ディスプレイポート、HDMI、VGA、232C x 2 ACアダプタは本体同梱のACアダプタを使用します。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など RoHS指令(10物質対応) 対応
EA630 Plus スマートハンディターミナル、2Dイメージャエンジン、Wi-Fi・LTEモデル unitech 当日出荷
『EA630 Plus』は、AndroidOSを搭載した6インチ画面サイズの軽量かつ頑丈な業務用スマートPDAです。優れたデータ速度を実現し、IP65の防塵/防水性能と耐落下性能1.2m(ブートケース装着時は1.5m)は、ハードな環境の運用にも対応。
画面占有率が80%を超える大型の液晶ディスプレイのため、業務に必要な視認性と持ちやすさ・操作性を高次元で両立し、リテール、医療、工事、物流、サービスなど様々な分野での作業効率を高めます。
4G-LTE 技適取得済み。band 39(sXGP),band 41にも対応しています。
コンパクトボディーに大画面ディスプレイを搭載
Wi-Fi / 4G-LTEに対応
ハードな運用にも耐えられる高耐久設計
ユーザーフレンドリーな機能
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 対応コード 二次元バーコード
EA630用4スロットターミナル充電クレードル unitech 4日以内出荷
EA630/EA630Plus用4スロット充電クレードルです。ACアダプタ付属
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
HT730 ハンディターミナル、2Dイメージャ、Wi-Fi、数字キー (29 キー)モデル unitech 6日以内出荷
Android OSを搭載した頑丈な業務用ハンディターミナルHT730 数字 (29キー)モデルです。落下テスト2.4m(バンパー付)をクリア、6700mAhの大型バッテリーは最大26時間の連続使用を実現しています。軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード搭載
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 【HF RFID】HF帯RF-ID/NFCサポート(本体背面に搭載)、周波数 13.56Mhz、ISO14443A/B, ISO15693 標準サポート 寸法(mm) 195×72×34 質量(g) 395(バッテリ重量含む) 電源 メインバッテリ(3.7V 6700mAh)、ホットスワップ(バッテリ交換時、1分間以内アプリケーションを保持) 温度範囲(℃) 充電:0~45 メモリー 4GB RAM/64GB Flash メモリー容量 4GB RAM / 64GB Flash 相対湿度 5%~95%(結露無いこと) ディスプレイ 4インチTFT-LCD WVGA (480x800) カラースクリーン (400 ニット)、超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応 防塵防水性能 IIP67およびIP65 使用CPU オクタコア 2.3 GHz、Qualcomm 720G (SM7125) 保存温度範囲(℃) -30~70 (バッテリを除く) 充電時間(時間) 約5(満充電まで) OS Android 10、GMS 認定済み ワイヤレス通信 【WLAN】802.11a/b/g/n, 802.11ax-レディ, 802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ, 2X2 MU-MIMO サポート) 言語表示 日本語を含む多言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、NCC、IC、VCCI、TELEC、CCC、SRRC、RoHS、CEC、BQB、GMS、N-Mark タッチパネル方式 超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応 Bluetooth Bluetooth 5.1 インジケータ LED、スピーカー、バイブレーター キーパッド 数字キー付き (29 キー) 、バックライト付き 対応コード 1D : UPC/EAN/JAN、GS1 DataBar、Code 39、Code128、Code 32、Code 93、Codabar/NW7、Interleaved 2of 5/ITF、Matrix 2 of 5、MSI、Triopti、2D : PDF417、MicroPDF417、GS1 コンポジット、Code11、Aztec Code、Data Matrix、QR Code、MicroQR Code、MaxiCode、Han Xin Code、DOT Code、郵便: Intelligent Mail Barcode、Postal-4i、オーストラリア郵便、日本郵便、オランダ郵便 (KIX) 、Postnet、Planet Code、OCR: OCR-A、OCR-B、E13B (MICR) 動作温度範囲(℃) -20~50 カメラ仕様 背面1300万画素オートフォーカスカメラ、フラッシュ付き 商品タイプ モバイルコンピュータ GPS GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou 無線LAN WLAN:802.11a/b/g/n、802.11ax-レディ、802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ、2X2 MU-MIMO サポート) 対応ソフトウェア デバイス管理システム MDM:SOTI、AirWatch、42Gears、Ivanti Wavelink、および MoboLink
MS852LR 超ロングレンジ2Dイメージャスキャナ unitech 9日以内出荷
高性能メガピクセルバーコードセンサーを内蔵したMS852LRは、7.6cmの近距離から21m先の倉庫の棚の商品まで幅広い読み取り距離に対応します。また低品質の印字バーコードでも読み取る機能を備えています。堅牢な設計によりコンクリート床への高さ2.1mの落下試験をクリア。本体防塵・防水レートIP42。
USBケーブルでPCに接続するだけですぐに使えます。スマートフォン画面上の1D・2Dバーコードや、印刷が不十分なバーコードなども読み取ることが可能。製造や物流、小売など様々な分野に活躍します。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm) 87.8×71.6×177.7 角度(°) スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー 1280×800 グローバルシャッター 光源 照準素子:655nm、照明:ハイパーレッド 660nm、周囲光:107639 ルックス 消費電流(mA) 動作時: 710、スタンバイ: 79 コントラスト比 印刷コントラスト比(PCS):25% 相対湿度 95%、結露無いこと 解像度 光学的解像度:0.0735mm (Code 39)、0.127mm (PDF417) 寿命 トリガスイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~70 動作電圧 4VDCから5.5VDC 各種認証 CE、FCC、BSMI、VCCI インジケータ ブザー、LED 動作温度範囲(℃) -10~50 ESD保護 8K コンタクト、15K エアー テスト後正常動作 落下耐久(m) 2.1M 高からコンクリート床 (スキャナのみ)
MS852LR 超ロングレンジ二次元イメージャバーコードスキャナ USBケーブル unitech 4日以内出荷
MS852LRは高性能メガピクセルバーコードセンサーを内蔵し7.6cmから最大21mまで離れたバーコードを読み取ることができる超ロングレンジ二次元イメージャです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm) 87.8×71.6×177.7 角度(°) スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー 1280×800 グローバルシャッター 光源 照準素子:655nm、照明:ハイパーレッド 660nm、周囲光:107639 ルックス 消費電流(mA) 動作時: 710、スタンバイ: 79 コントラスト比 印刷コントラスト比(PCS):25% 相対湿度 95%、結露無いこと 解像度 光学的解像度:0.0735mm (Code 39)、0.127mm (PDF417) 寿命 トリガスイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~70 動作電圧 4VDCから5.5VDC RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、BSMI、VCCI インジケータ ブザー、LED 動作温度範囲(℃) -10~50 ESD保護 8K コンタクト、15K エアー テスト後正常動作 落下耐久(m) 2.1M 高からコンクリート床 (スキャナのみ)
MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ、USB-Cケーブル付、クレードルなし高密度モデル unitech 4日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。高密度モデルはサイズの小さなバーコード読み取り時に標準モデルよりも高い性能を発揮します。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm) スキャナ:88×72×178 タイプ 高解像度モデル、USBケーブル、クレードルなし、ACアダプタなし 角度(°) スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー 1280×800 ピクセル、グローバルシャッター 光源 照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光) バッテリー 充電式、交換可能なバッテリパック メモリー 7.5MB (590000バーコード) コントラスト比 印刷コントラスト比(PCS):最小20% 相対湿度 95%、結露無いこと バッファメモリ 7MB: バッチモード、20KB: 自動モード 解像度 光学的解像度:0.075mm 寿命 スイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~70 充電時間(時間) 完全充電 6.5 動作時間 25時間以内(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh) 2850(充電式) プロトコル シリアルおよびHIDプロファイル キー トリガキー RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB 無線 Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード インジケータ LED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m) 100(見通し距離) 動作温度範囲(℃) -10~50 ESD保護 8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作 落下耐久(m) 2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ クレードル付 USB接続 高密度モデル unitech 4日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。高密度モデルはサイズの小さなバーコード読み取り時に標準モデルよりも高い性能を発揮します。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm) スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86 タイプ 高解像度モデル、USBケーブル、クレードル付き、ACアダプタなし 角度(°) スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー 1280×800 ピクセル、グローバルシャッター 光源 照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光) バッテリー 充電式、交換可能なバッテリパック メモリー 7.5MB (590000バーコード) コントラスト比 印刷コントラスト比(PCS):最小20% 相対湿度 95%、結露無いこと バッファメモリ 7MB: バッチモード、20KB: 自動モード 解像度 光学的解像度:0.075mm 寿命 スイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~70 充電時間(時間) 完全充電 6.5 動作時間 25時間以内(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh) 2850(充電式) プロトコル シリアルおよびHIDプロファイル キー トリガキー RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB 無線 Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード インジケータ LED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m) 100(見通し距離) 動作温度範囲(℃) -10~50 ESD保護 8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作 落下耐久(m) 2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ、USB-Cケーブル付、クレードルなし 標準モデル unitech 4日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm) スキャナ:88×72×178 タイプ 標準モデル、USBケーブル、クレードルなし、ACアダプタなし 角度(°) スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー 1280×800 ピクセル、グローバルシャッター 光源 照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光) バッテリー 充電式、交換可能なバッテリパック メモリー 7.5MB (590000バーコード) コントラスト比 印刷コントラスト比(PCS):最小20% 相対湿度 95%、結露無いこと バッファメモリ 7MB: バッチモード、20KB: 自動モード 解像度 光学的解像度:0.075mm 寿命 スイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~70 充電時間(時間) 完全充電 6.5 動作時間 25時間以内(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh) 2850(充電式) プロトコル シリアルおよびHIDプロファイル キー トリガキー RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB 無線 Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード インジケータ LED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m) 100(見通し距離) 動作温度範囲(℃) -10~50 ESD保護 8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作 落下耐久(m) 2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
TB162用フルファンクションクレードル unitech 4日以内出荷
TB162用フルファンクションクレードルです。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など インターフェイス スピーカ/マイク、電源DC、USB×4、LANポート、Displayポート、HDMI、D-Sub、RS232×2 RoHS指令(10物質対応) 対応