unitech ユニテック・ジャパン株式会社は、1979年に台湾で設立したユニテック・コンピューターの日本法人です。 ユニテックグループは日本の他に台湾、欧米、欧州、中国に現地法人を持ち、1000以上のパートナーとともに、世界各国へグルーバルなサポートを行っています。 近年はOEM,ODM向けの製品開発だけでなく、バーコードスキャナ、ハンディターミナル、タブレットPC、PDA等さまざな自社製品の開発、販売を行っています。
会社情報 会社名 ユニテック・ジャパン株式会社 設立 2001/08/01 所在地 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町18-10東成ビルディング3F
物流/保管/梱包用品/テープ (12) オフィスサプライ (1) ブランド: unitech商品レビュー: ★2以上すべて解除
unitech (1件のレビュー) 当日出荷
MS838 2次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。
QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。
使い勝手のよい、ハンズフリースタンドが標準付属品です。
バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を開始する自動検出モード付です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容 MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書 角度(°) スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360 センサー 640×480 CMOS 照準 赤色LED 読取(mm) 【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%) 速度 スキャン:60fps 消費電流(mA) 動作時: <142、スタンバイ時: <42 照明 白色LED 相対湿度 5~95(結露ないこと) 解像度 【光学的】(1D)≧3mil 寿命 スイッチ:百万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -20~60 動作モード トリガモード、 プレゼンテーションモード 照度(Lux) 周囲光:0~100000(自然光) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、 FCC、 BSMI インジケータ ブザー、LED 動作温度範囲(℃) -10~50 ESD保護 8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
unitech (3件のレビュー) 当日出荷
スーパーエコノミーワイヤレス2次元イメージャスキャナMS838Bです。
QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。
付属のUSB無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、手軽にワイヤレスバーコードリーダーとしてご利用いただけます。
Bluetooth接続による、MS838Bとタブレット等のホスト機との直接無線通信接続にも対応しています。
また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
オプションのハンズフリースタンド※とUSB-ACアダプタ※を組み合わせることで、
PCから離れた場所でのバーコード常時読み取り(プレゼンテーションモード) が可能となります。
※ハンズフリースタンド (5200-900014G)は別売りです。
※USB-ACアダプタ(1010-900058G)は別売りです。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:60fps セット内容 MS838B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 通信兼充電ケーブル 種類 予備用USB無線ドングル (5500-900098G)、オプションハンズフリースタンド (5200-900014G) 角度(°) ±65(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール) コード長さ(m) 0.75(付属 USB-C ケーブル) センサー CMOSセンサー(640×480ピクセル) 保護等級 IP42 照準 赤色LED/照明:白色LED 読取(mm) 60-310(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%) 消費電流(mA) 250以下(動作時)/48以下(スタンバイ時) バッテリー リチウムイオン メモリー 16MB 相対湿度 5~95%(結露無いこと) 解像度 光学的0.1mm(3mil):Code39 保存温度範囲(℃) -20~60 充電時間(時間) 5(完全) 動作時間 約16時間 バッテリー容量(mAh) 2600(18650mWh) 照度(Lux) 0~100000 プロトコル Bluetooth HID, SPP(通信) キー トリガーキー 各種認証 CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC インジケータ ブザー、LED 通信距離(m) 最大100(無線ドングル使用時) 動作温度範囲(℃) -10~50 動作電圧(V) DC5 通信周波数帯域(GHz) 2.4
unitech (1件のレビュー) 欠品中
スーパーエコノミーワイヤレス1次元レーザーバーコードスキャナMS836Bです。
主要な1次元バーコードの読み取りが可能です。
付属のUSB無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、手軽にワイヤレスバーコードリーダーとしてご利用いただけます。
Bluetooth接続による、MS836Bとタブレット等のホスト機との直接無線通信接続にも対応しています。
また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
※ハンズフリースタンド (5200-900014G)は別売りです。
※USB-ACアダプタ(1010-900058G)は別売りです。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:100スキャン/秒 セット内容 MS836B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 通信兼充電ケーブル 種類 予備用USB無線ドングル (5500-900098G)、オプションハンドフリースタンド (5200-900014G) 角度(°) ±60(スキュー) コード長さ(m) 0.75(付属 USB-C ケーブル) センサー 1次元レーザーエンジン 保護等級 IP42 照準 赤色レーザー 読取(mm) 10-265(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%) 消費電流(mA) 120以下(動作時)/85以下(スタンバイ時) バッテリー リチウムイオン メモリー 16MB 相対湿度 5~95%(結露無いこと) 解像度 光学的0.1mm(4mil):Code39 保存温度範囲(℃) -20~60 充電時間(時間) 5(完全) 動作時間 約30時間(連続動作) バッテリー容量(mAh) 2600(18650mWh) 照度(Lux) 0~100000 プロトコル Bluetooth HID, SPP(通信) キー トリガーキー 各種認証 CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC インジケータ ブザー、LED 通信距離(m) 100(見通し) 動作温度範囲(℃) -10~50 動作電圧(V) DC5 通信周波数帯域(GHz) 2.4
unitech (2件のレビュー) 当日出荷
コストパフォーマンスにこだわった、クレードル付き高解像度2次元ワイヤレススキャナ MS822Bです。
通信距離 100m、通信範囲外でのデータ保存も可能 、バッテリ連続駆動最大 40時間。
クレードルは、PCと接続すると、無線通信の受信機および充電クレードルとして動作します。
また、スキャナ本体を、スマートフォン、タブレット、Windows PC等、さまざまなホスト機と, Bluetooth による直接接続が可能です。
QR コードなどの2次元コードに含まれる全角日本語 ( ひらがな、カタカナ、漢字) のHID (キーボードデータ) 出力に対応しています。
アプリケーションのインストール等、事前準備が不要で、ご購入頂いた状態にて読み取りが可能です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 質量(g) 180 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (本体)96.5×72×161/(クレードル寸法)106×80.5×70 角度(°) スキュー:±65、ピッチ:±65、ロール:360 センサー 1280×800画素、CMOS センサ 速度 スキャン速度:60fps/s 消費電流(mA) (動作モード)290/(スタンバイモード)55 照明 625nm LED バッテリー リチウムイオン電池 読取 読み取り距離 (DOF PCS=80%):13 mil EAN13 近 50 mm 遠 510 mm 解像度 光学的解像度:3mil(code 39) 3mil(EAN13) 寿命 スイッチ:1000万回 明るさ(Lx) 周囲光:0-100000 充電時間(時間) (満充電まで)約6 動作時間 (最大)40時間 通信機能 【無線周波数】2.4GHz ワイヤレス/【通信距離】2.4G: 100 m (見通しの良い環境にて)/【通信プロトコル】2.4GHz帯ワイヤレス(クレードル経由)、HID-USB、HID, BLE ,SPP(Bluetooth)/【ホストインターフェース】USB タイプ C(ケーブル付きクレードル) 動作モード トリガモード、プレゼンテーションモード、バッファモード バッテリー容量(mAh) 2600 起動電圧範囲(V) DC5 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ ブザー、LEDランプ 対応コード 【1D】Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar(RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded【2D】PDF417、Micro PDF417、QR コード、Micro QR、Data Matrix、Aztec コード【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードID システム対応 【メモリ】4 MB/【キー】トリガボタン
unitech (1件のレビュー) 当日出荷
MS916/MS926シリーズで使用可能な1スロットタイプの充電チャージャーです。
コンパクトサイズでチャージャーに差し込むだけで充電ができます。
また、使用後の差し込みを習慣にすることで紛失等のリスクを晴らすことができます。
ACアダプタ付。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 質量(g) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
unitech (1件のレビュー) 当日出荷
RS804 1W出力UHF帯RFID リーダーです。4アンテナポート内蔵、毎秒最大750のタグを読み取ることができます。 LBT (6CH, 登録局)、およびミラーサブキャリア(4CH, 免許局)サポート。ANP 100(205367G) アンテナの場合は、3mアンテナケーブル(1550-905894G)または10m(1550-905895G)が、
ANP300(4060-900007G) アンテナの場合は、3mアンテナケーブル(1550-905912G) または10m(1550-905913G)が、必要となります。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 性能 RFID チップ:Impinj R2000(RFIDエンジン) 寸法(mm) 本体:225 × 140 × 29 、センターピン: 2.5、 外径: 5.5 質量(g) 597 インターフェース デジタルI/Oインターフェース:GPIO ピン (4 入力 & 4 出力)、その他のインターフェース:USB タイプ A 、USB タイプ B 、RS232 、RJ45 、 DC ジャック メモリー容量 512MB RAM / 4GB Flash コネクタ アンテナコネクタ:4 ポート、 RP-TNC コネクタ 周波数(MHz) UHF:915-92(EPC Class 1 Gen2、LBT (6CH, 登録局)、ミラーサブキャリア(4CH, 免許局)) 読み取り速度 750 タグ/秒 OS Linux kernel 4.4.14 言語表示 英語 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ 電源 LED、リーダーステータス LED 、Wi-Fi LED 、APP LED 、アンテナ LED 無線LAN Wi-Fi ドングル
unitech (1件のレビュー) 当日出荷
RT112は、Wi-Fi6Eに対応し、最新のAndroidOSを搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。クゥアルコムSnapdragon(TM)5430プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大2.1GHz)、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得(グーグルモバイルサービス(GMS)認定/Androidエンタープライズ推奨(AER)認定)/第6世代QualcommAIエンジン搭載
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 LED インジケータ:LED, バイブレーター、●WLAN:WLAN 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz、デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS)サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2x2 MU-MIMO)、●カメラ:500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト, Google ARcore & Depth APIサポート)、●落下テスト:1.5 m(MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure IV) 寸法(mm) 260×165×12 質量(g) 690 センサー ジャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサー インターフェース USB3.1 タイプ-C x 1、Micro SD カード x 1、デュアルスピーカー, マイク x 2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能) バッテリー 8800mAh (交換可能) (連続駆動時間最大20時間、満充電まで約4.5時間) ディスプレイ 10.1インチ(1920 x 1200) LCD ディスプレイ、輝度450nits、Gorilla ガラス, 静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応 防塵防水性能 IP67 使用CPU Qualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ, 64bits, 6x CPU, 最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE) OS Android 13, GMS および AER 認証, 第6世代 Qualcomm AI エンジン RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth Bluetooth(R) 5.2 動作温度範囲(℃) -20~55 シンボル 【1D】 Codabar(NW7), Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5(ITF), Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き, クーポン GS1 Code 32 (PARAF), EAN-UCC エミュレーション【2D】 Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417, Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code【郵便】 オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, 中国郵便, 日本郵便, 韓国郵便, オランダ郵便, Planet コード, Postnet 容量(GB) 6RAM/128FlashROM
unitech (1件のレビュー) 当日出荷
UHF帯用RFIDパッチアンテナです。以下のケーブルが対応しています。
1550-905894G 3m アンテナケーブル ANP100-RS804接続用 (SMAオス - RP TNCオス)。
1550-905895G 10m アンテナケーブル ANP100-RS804接続用 (SMAオス - RP TNCオス)。。
1550-900102G RS200用アンテナケーブル(3m)。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm) 236.3×236.3×20.5 種類 RFID:UHF 周波数範囲(MHz) 902~928 防塵防水性能 IP65 コネクタ SMAジャック(4060-900011G: 背面)、SMAジャック(205367G: 底面) RoHS指令(10物質対応) 対応 位置 底部 インピーダンス(Ω) 50 利得(dB) 8.2i 偏波 右円偏波 動作温度範囲(℃) -40~85 VSWR 1.5 以下
unitech (1件のレビュー) 6日以内出荷
RS804-205367G接続用アンテナケーブル(3m)です。(SMAオス - RP TNCオス)(1本)
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 適合 RS804-205367G接続用 ケーブル長(m) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
unitech (1件のレビュー) 当日出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャのESDボディモデルです。静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。1280 X 800 ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。さらに高密度タイプスキャンエンジンはサイズの小さなバーコード読み取り時に威力を発揮します。IP42,落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など スイッチ 寿命:1000万回 角度(°) スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:360 センサー CMOS 1280 X 800 グローバルシャッター 消費電流(mA) 動作時: <252、スタンバイ時: <77 照明 白色LED (エグゼンプトリスクグループ) 通信方式 USB 読取 (DOF PCS=80%)シンボル/ 密度 / 読み取り距離 / 近 / 遠13 mil UPC 3.4 cm / 57.3 cm5 mil Code 39 7 cm / 30.1 cm10 mil Code 39 12.9 cm / 51.7 cm20 mil Code 39 3.5 cm / 80 cm15 mil Code 128 3.4 cm / 65 cm10 mil DM 7.2 cm / 29.7 cm6,7 mil PDF417 8.4 cm / 24.4 cm15 mil QR Code 3.3 cm / 39 cm コントラスト比 20%最小 相対湿度 95% (結露ないこと) 解像度 1D 0.075mm(光学的) 防塵防水性能 IP42 落下距離(m) 2.1高からコンクリート床(スキャナ本体のみ) 保存温度範囲(℃) -40~70 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE, FCC, BSMI, VCCI 動作温度範囲(℃) -10~50 動作電圧(V) DC 4 から 5.5 アクセサリタイプ ハンドフリースタンド USBケーブル(ESD対応) ESD保護 8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作
unitech (1件のレビュー) 当日出荷
RS804用アンテナケーブル(10m)です。(1本)
N オス - RP TNC オス
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など ケーブル長(m) 10 適合 ANP-300-RS804用 RoHS指令(10物質対応) 対応
unitech (1件のレビュー) 当日出荷
RS804-205367G接続用アンテナケーブル(10m)です。(SMAオス - RP TNCオス)(1本)
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 適合 RS804-205367G接続用 ケーブル長(m) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
unitech (1件のレビュー) 当日出荷
MS340Bワイヤレスバーコードスキャナ用バッテリです。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など RoHS指令(10物質対応) 対応