カテゴリ
- 梱包用品(3)
絞り込み
ブランド
- unitech
- 3M(スリーエム)(7)
- brembo(6)
- メディアカバーマーケット(5)
- NEC(3)
- 興研(2)
- CKD(2)
- 重松製作所(2)
- Moldex(モルデックス)(2)
- KITACO(2)
- アズワン(1)
- TRUSCO(1)
- 日新製袋(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- ホーザン(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- 七星科学研究所(1)
- イチネンTASCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「3m 9010」の検索結果

ANP100 UHF帯 RFIDアンテナ
unitech(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個欠品中UHF帯用RFIDパッチアンテナです。以下のケーブルが対応しています。 1550-905894G 3m アンテナケーブル ANP100-RS804接続用 (SMAオス - RP TNCオス)。 1550-905895G 10m アンテナケーブル ANP100-RS804接続用 (SMAオス - RP TNCオス)。。 1550-900102G RS200用アンテナケーブル(3m)。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)236.3×236.3×20.5種類RFID:UHF周波数範囲(MHz)902~928防塵防水性能IP65コネクタSMAジャック(4060-900011G: 背面)、SMAジャック(205367G: 底面)RoHS指令(10物質対応)対応位置底部インピーダンス(Ω)50利得(dB)8.2i偏波右円偏波動作温度範囲(℃)-40~85VSWR1.5 以下
RS200 1W出力UHF帯RFID リーダー
unitech¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷RS200 1W出力UHF帯RFID リーダーです。 2アンテナポート内蔵毎秒最大750のタグを読み取ることができます。 RS200用ACアダプタ(1010-900007G)、ACコード(1010-600382G-3P)、RS200用UHF帯RFIDアンテナ(205367G)、アンテナケーブル(1550-900102G)が必要となります。 ・ 外部コネクタを介してM6eモジュールのUSB、UART、およびGPIOインターフェースに直接接続することができます。 ・ 多数のアプリケーション用に、複数のそして異なる入力電源インタフェース。 ・ DC12~24V入力電源用のDCジャック1つと端子台。 ・高い読み取り率:短い時間で、在庫を簡単に得ることができる高速読み取り(毎秒750タグ)。 ・コンパクトな形状:小型の金属製ケースを採用、簡単に設置することができ、多くのアプリケーションで使用することができます。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など対応機種RS200RoHS指令(10物質対応)対応
MS852N ハイコストパフォーマンス二次元イメージャスキャナ 232Cケーブル
unitech¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷メガピクセルバーコードスキャナモジュールを搭載したMS852Nは、モバイル画面上のほとんどの1D / 2Dバーコードシンボルに対応しています。低品質の印字バーコードや、密度の高いバーコード(Code 39・・・3 mil(0.762mm))を読み取る性能を備えた、コストパフォーマンスの高い2次元バーコードリーダです。堅牢な設計によりコンクリート床への高さ2.1mの落下試験をクリア。本体防塵・防水レートIP42。スマートフォン画面上の1D・2Dバーコードや、印刷が不十分なバーコードなども読み取ることが可能。製造や物流、小売など様々な分野に活躍します。※MS852-WRCB00-SGはインターフェースが232C用です。ご利用には別売りのバーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)が必要です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など付属品RS232ケーブル寸法(mm)87.8×71.6×177.7角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360センサーCMOS センサ、1280×800 ピクセル光源照準:650nm レーザーダイオード、十字、照明:白色LED、イメージャ視野 :0~10000 lux消費電流(mA)動作時: 314、スタンバイ: 44コントラスト比印刷コントラスト比:最小25%相対湿度95%、結露無いこと解像度光学的解像度:3.0 mil (1D)、6.6 mil (2D)寿命トリガスイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~70動作電圧4VDCから5.5VDCアズワン品番64-8277-94RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K コンタクトおよび 15K エアー、テスト後正常動作落下耐久(m)2.1M からコンクリート床 (スキャナのみ)