カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • unitech
  • 三ツ星ベルト(4)
  • バンドー化学(3)
  • DONGIL RUBBER BELT(1)
  • カネミツ(4)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • omron(オムロン)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 日立産機システム(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • Optibelt(1)
  • KSフィルター(1)
  • LITTELFUSE(1)
  • STMicro(1)
  • VISHAY(1)
  • DiodesZetex(1)
  • 東洋エレメント(1)
  • カナテクス(1)
  • BC BATTERY CONTROLLER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5v-710」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M300 Plus UHF RFIDモジュール単体(1W LBT 6CH) unitechM300 Plus UHF RFIDモジュール単体(1W LBT 6CH)unitech
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
RM300 Plus UHF RFIDモジュール単体 (Impinj E710チップ採用、1W LBT 6CH、4ポート、日本向け)です。機器への組み込み向け。(単体では動作しません。)
仕様GPIO:4 GPIO pin, Logic レベル: 3.3 / 5 V●RFIDエンジン:IMPINJ E710●UART:UART : ボーレート: 9,600 to 115,200 bps,Logic レベル: 3.3 / 5 V●UHF:FCC (US) 860-960MHzSRRC (中国) 920.5 - 924.5 MHzTELEC (日本) 916.8 - 923.4 MHzNCC (台湾) 922 - 928 MHz●ソフトウェアとサービス:プラットフォームサポート: PC Windows & Androidデモ&設定アプリ: TagAccess●読み取り距離:15m (利得 6 dBi アンテナ使用時)●静電気放電:レシーバーピンへ ±10 kV寸法(mm)76.5 ( L ) x 50 ( W ) x 4.2 ( H )電圧(V)5 DC相対湿度0% ~ 85% (結露ないこと)周波数範囲5dBm から 33dBm @ ±1 dBmで調整可能保存温度範囲(℃)-30 から 85コネクタ50-pin (HRS-DF12 SMT connector)アンテナコネクタ:4ポート MMCX アンテナコネクタ(4 モノスタティックアンテナ又は、1 バイスタティックアンテナ)読み取り速度1000 枚/秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC, CE, TELEC(1W LBT , 250mW以下特定小電力), NCC, SRRC※SRRCは案件により、取得可能動作温度範囲(℃)-20 から 60アクセサリタイプRS232 ケーブルUSBUSB 2.0 フルスピード 12 Mbps
関連キーワード
検出・センサカテゴリ