カテゴリ
- 梱包用品(7)
絞り込み
ブランド
- unitech
- SMC(18)
- KIJIMA(キジマ)(4)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](3)
- ALBA(アルバ)(3)
- KSフィルター(3)
- エフケイシステム(3)
- コンパクトツール(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- MINDEO Japan(2)
- イスカル(1)
- 共栄プラスチック(1)
- サカエ(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MKカシヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「d-a93」の検索結果

MS838 スーパーエコノミー QRコード対応2次元バーコードリーダー、USBケーブル、ハンズフリースタンド付
unitech(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷MS838 2次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。 QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。 使い勝手のよい、ハンズフリースタンドが標準付属品です。 バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を開始する自動検出モード付です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360センサー640×480 CMOS照準赤色LED読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)速度スキャン:60fps消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42照明白色LED相対湿度5~95(結露ないこと)解像度【光学的】(1D)≧3mil寿命スイッチ:百万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-20~60動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、 FCC、 BSMIインジケータブザー、LED動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
MS822B エコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー
unitech(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷コストパフォーマンスにこだわった、クレードル付き高解像度2次元ワイヤレススキャナ MS822Bです。 通信距離 100m、通信範囲外でのデータ保存も可能 、バッテリ連続駆動最大 40時間。 クレードルは、PCと接続すると、無線通信の受信機および充電クレードルとして動作します。 また、スキャナ本体を、スマートフォン、タブレット、Windows PC等、さまざまなホスト機と, Bluetooth による直接接続が可能です。 QR コードなどの2次元コードに含まれる全角日本語 ( ひらがな、カタカナ、漢字) のHID (キーボードデータ) 出力に対応しています。 アプリケーションのインストール等、事前準備が不要で、ご購入頂いた状態にて読み取りが可能です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など質量(g)180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)96.5×72×161/(クレードル寸法)106×80.5×70角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±65、ロール:360センサー1280×800画素、CMOS センサ速度スキャン速度:60fps/s消費電流(mA)(動作モード)290/(スタンバイモード)55照明625nm LEDバッテリーリチウムイオン電池読取読み取り距離 (DOF PCS=80%):13 mil EAN13 近 50 mm 遠 510 mm解像度光学的解像度:3mil(code 39) 3mil(EAN13)寿命スイッチ:1000万回明るさ(Lx)周囲光:0-100000充電時間(時間)(満充電まで)約6動作時間(最大)40時間通信機能【無線周波数】2.4GHz ワイヤレス/【通信距離】2.4G: 100 m (見通しの良い環境にて)/【通信プロトコル】2.4GHz帯ワイヤレス(クレードル経由)、HID-USB、HID, BLE ,SPP(Bluetooth)/【ホストインターフェース】USB タイプ C(ケーブル付きクレードル)動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード、バッファモードバッテリー容量(mAh)2600起動電圧範囲(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応インジケータブザー、LEDランプ対応コード【1D】Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar(RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded【2D】PDF417、Micro PDF417、QR コード、Micro QR、Data Matrix、Aztec コード【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードIDシステム対応【メモリ】4 MB/【キー】トリガボタン
MS912+ 2D QRコード読み取り対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー
unitech¥19,980税込¥21,9781個当日出荷スタイリッシュデザインで人気のMS912シリーズにQRコード読み取り対応の2次元バーコードリーダーモデルが追加されました。 2MBのメモリ付きで、データコレクタとしてもご利用頂けます。 本体のインターフェースがUSB-C仕様に改良されています。 接続時にコネクタの向きを気にする必要がありません。 また、USB-HID接続に対応し、USBケーブル経由の有線バーコードリーダーとしてもご利用頂けます。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS912+ 2D スキャナ本体、USB ケーブル (タイプ C USB)、リストストラップ質量(g)30.7角度(°)ピッチ角度:±60、ロール角度:360センサー640×480照準625nm 可視赤色 LED読取(mm)5 Mil Code 39: 55~100、13 Mil UPC/EAN: 55~270、15 Mil QR Code: 40~190、6.7 Mil PDF417: 45~120、10 Mil Data Matrix: 40~90(環境: 800 lux)消費電流(mA)動作時電流 < 230、スタンバイ時電流 < 25バッテリーリチウムポリマーバッテリ解像度光学的:5mil / 0.125mm (1D)、10mil / 0.25mm (2D)バッテリー電圧(V)3.7落下距離(m)1.5充電時間(時間)満充電まで約2使用周囲照度(Lx)70000(太陽光)バッテリー容量(mAh)350読み取り速度30 フレーム/秒傾斜角度(°)±60寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×30×72RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー稼動時間> 5000 スキャン (1 スキャン/ 5 秒で約7時間, Bluetooth 接続時)伝送プロトコルBT HID/BT SPP/USB HID/USB VCP/メモリBluetooth5.0 デュアルモード (クラス 2)インジケータLED, ブザー通信距離(m)20 (見通し距離)対応コード【1D】UPC-A/ UPC-E0/ UPC-E1/EAN(JAN)-8/ EAN(JAN)-13/Code128/Code39/Code93/Codabar(NW7)/Interleaved 2 of 5(ITF)/Industrial 2 of 5/Matrix 2 of 5/Standard 2 of 5 (IATA)/China Post 25/Code11/MSI Plessey/Plessey/GS1 Databar/GS1 Databar Limited/GS1 Databar Expanded、【2D】QR Code/Micro QR Code/PDF417/MicroPDF417/Data Matrix/Aztec/MaxiCode/Han Xin/Code 16K商品タイプワイヤレス読取方式無線動作電圧(V)3.7DC ± 5%メモリ容量(MB)2
MS838 スーパーエコノミー QRコード対応二次元バーコードリーダー、RS232ケーブル
unitech¥8,898税込¥9,7881個当日出荷MS838二次元イメージャスキャナの232Cケーブルモデルです。 232C9ピンと給電用のUSBポートが付いた専用ケーブルが標準付属品です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS838 スキャナ本体、RS232ケーブル、クイックガイド、保証書角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360センサー640×480 CMOS照準赤色LED読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)速度スキャン:60fps消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42照明白色LED相対湿度5~95(結露ないこと)解像度【光学的】(1D)≧3mil寿命スイッチ:百万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-20~60動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、 FCC、 BSMIインジケータブザー、LED動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
TS100 卓上型プレゼンテーションスキャナ
unitech¥13,980税込¥15,3781個当日出荷卓上型2次元プレゼンテーションスキャナTS100です。USBケーブル付き スマートフォンやタブレットの液晶ディスプレイのバーコードをはじめ、主要なほとんどのバーコードを効率的に読み取ります。 TS100は、スキャン速度が速く、スキャンモードを簡単に切り替えられるため、小売、医療、製造業に最適です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容TS100本体、USBケーブル、クイックガイド、保証書、ユーザ登録カード寸法(mm)105×146×70角度(°)(スキュー角度)水平: 50・垂直: 35、(ピッチ角度)±65、(ロール角度)360センサー1280×800ピクセルイメージセンサー照準650nm 赤色LED消費電流(mA)500コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):25%相対湿度0%~95%、結露無いこと解像度(光学的解像度)1D: 0.1mm、2D: 0.17mm保存温度範囲(℃)-40~70読み取り速度60フレーム/秒各種認証CE、FCC、BSMI動作温度範囲(℃)0~50動作電圧(V)DC5ESD保護±15KV エアー放電
MS822B エコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー通信ドングルモデル
unitech¥16,980税込¥18,6781個当日出荷高い読み取り性能とコストパフォーマンスを両立した2次元ワイヤレススキャナ MS822B通信ドングル付きモデルです。最大分解能 3milの 高分解能スキャンエンジンを搭載し、MS838Bよりも1クラス上の読み取り性能を実現しました。通信ドングルは、PCと接続すると、無線通信の受信機として動作します。通信ドングル経由の通信距離 100m、通信範囲外でのデータ保存も可能 、バッテリ連続駆動最大 40時間。また、スキャナ本体を、スマートフォン、タブレット、Windows PC等、さまざまなホスト機と, Bluetooth による直接接続が可能です。QR コードなどの2次元コードに含まれる全角日本語 ( ひらがな、カタカナ、漢字) のHID (キーボードデータ) 出力に対応しています。アプリケーションのインストール等、事前準備が不要で、ご購入頂いた状態にて読み取りが可能です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様周囲光:0-100,000ルクスセット内容[通信ドングルモデル]MS822B スキャナ本体、USB 2.4G 通信ドングル、USB-Cケーブル質量(g)180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)96.5×72 ×161、クレードル:106×80.5×70角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±65、ロール:360センサー1280×800 画素、CMOS センサ周波数無線:2.4GHz ワイヤレス速度スキャン:60fps/s消費電流(mA)動作モード:<290、スタンバイモード:<55照明625 nm LEDインターフェースホストインターフェース:USB タイプ A(ケーブル付きクレードル)※スキャナ本体側のインターフェースはUSB-C、ケーブル長は約1.9mバッテリーリチウムイオン電池メモリー4MB読取(DOF PCS=80%)13 mil EAN13 近 50 mm 遠 510 mm相対湿度5% から 95% (結露ないこと)解像度光学的解像度:3mil(code 39) 3mil(EAN13)寿命スイッチ:100万回保証期間3年間防塵防水性能IP42落下距離(m)コンクリート床へ1.5(スキャナ本体のみ)保存温度範囲(℃)-20 から60充電時間(時間)満充電まで約6動作時間最大40時間動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード、バッファモードバッテリー容量(mAh)2600プロトコル通信:2.4GHz帯ワイヤレス(クレードル経由)HID-USB、HID, BLE ,SPP(Bluetooth)キートリガボタンRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, BSMI, MIC(TELEC), VCCIインジケータブザー、LEDランプ通信距離(m)2.4GHz: 100 (見通しの良い環境にて)、Bluetooth:約10 (ホスト機との直接接続時)対応コード【1D】Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar(RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、【2D】PDF417、Micro PDF417、QR コード、Micro QR、Data Matrix、Aztec コード、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードID動作温度範囲(℃)-10 から 50商品タイプワイヤレス動作電圧(V)DC5ESD保護4K コンタクト, 8K エアー, テスト後正常動作
MS626 Plus Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル型バーコードリーダー
unitech¥22,980税込¥25,2781個欠品中一本指装着タイプのウェアラブル型2次元バーコードスキャナ MS626 Plusです。Bluetooth(R) 5.0 デュアルモード(Class 2)に対応し、Bluetoothを搭載したスマートフォンや、タブレット、ノートPC等と見通し最大20mの安定した無線通信が可能です。QRコード以外にも、最小3milの高密度バーコードや、最大75mm幅の1次元バーコードも読み取りが可能です。2MBのメモリ付きで、データコレクタとしてもご利用頂けます。付属のUSB-CケーブルでUSBポートからの充電が可能です。USB HIDモードに切り替えることで、有線スキャナとしてご利用してもご利用頂けます。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など付属品USB Type-C ケーブル (予備用)、ベロクロストラップ (予備用)、USB-Cアダプタセット内容MS626+スキャナ本体、USB Type-C ケーブル、ベロクロストラップ質量(g)19.4電源動作電圧範囲:3.7 VDC ± 5%、消費電流:オペレーションモード :< 210mA / スタンバイモード :< 25mA、インジケータ:LED, ビープ音、バッテリ容量:3.7V, 240mAh、動作時間:最大約5時間通信方式通信距離:最大20m (見通しの良い環境にて)、通信プロトコル:Bluetooth 5.0 デュアルモード( クラシック(高速・高音質)とLE(低消費電力)の両方に対応)(Class 2)、ホストインターフェース:BT HID, BT SPP, USB HID, USB VCPインターフェースBluetooth、USB寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)27.6×46.2×26.8メモリー2MB保証期間1年間バーコード1D:Code 128, EAN-13, EAN8-, UPC-E, UPC-A,ISBN, ISSN, Code 11, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 93, Code 32, Codabar, Matrix 2 of 5,Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI Plessey, GS1 Databar, Febraban, Composite、2D:QR Code. Micro QR Code, PDF417,MicroPDF417, Data Matrix, Aztec, MaxiCode,HanXin, Dotcode光学系センサー:640×480ピクセル、照準:赤色 LED、照明:白色 LED、周囲光:100000 ルクス (太陽光)、スキャン速度:120fps、スキュー角度:±55°、ピッチ角度:±55°、ロール角度:360°、光学的解像度:3mil/ 0.075mm、印刷コントラスト比(PCS):10%、読み取り距離 (DOF PCS=80%):5 mil Code39: 50 ~ 150mm / 13 mil UPC/EAN: 65 ~ 315mm / 15 mil QR Code: 35 ~ 175mm / 6.67 mil PDF417: 55 ~ 120mm / 10 mil Data Matrix: 50 ~ 120mm環境ESD 保護:4KV コンタクト, 8KV エアー放電、落下テスト:1.5m コンクリート床への落下 (スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:-10℃~50℃、保存温度範囲:-20℃~60℃、相対湿度:0%~95% (結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, TELEC, VCCI, NCC, BSMI対応コード1次元バーコード、2次元バーコード商品タイプウェアラブル