カテゴリ

  • 梱包用品(12)
絞り込み
ブランド
  • unitech
  • エスコ(332)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • ホンダ(11)
  • SMC(4)
  • ミニター(4)
  • ユニテック(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • スバル(1)
  • CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1)
  • Kawasaki(1)
  • 河村電器産業(1)
  • ヤスダインテリアサプライ(1)
  • ARCHYI.(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea520」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EA520用予備バッテリ unitech

    EA520用予備バッテリ

    unitech
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    EA520用予備バッテリです。(3.8V 4150mAh)
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などバッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.8バッテリー容量(mAh)4150
  • EA520用ハンドストラップ unitech

    EA520用ハンドストラップ

    unitech
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    EA520用ハンドストラップ(固定用金具付き)です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
  • EA520用ブートケース(ハーフカバージャケット) unitech

    EA520用ブートケース(ハーフカバージャケット)

    unitech
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    EA520用ブートケース(ハーフカバージャケット)です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
  • EA520用シングルスロット充電クレードル unitech

    EA520用シングルスロット充電クレードル

    unitech
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    EA520用シングルスロット充電クレードルです。 本体付属のUSBケーブルとUSB-ACアダプタを使用します。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
  • EA520業務用モバイルターミナル エントリモデル、2Dイメージャエンジン、Wi-Fiモデル unitech

    EA520業務用モバイルターミナル エントリモデル、2Dイメージャエンジン、Wi-Fiモデル

    unitech
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
    AndroidOSを搭載した頑丈なモバイルターミナルエントリモデルEA520です。 視認性の高い5インチディスプレイと、1次元および、QRコードを含む2次元バーコードも読み取り可能な高性能イメージャエンジンを搭載。 防塵・防水規格IP67、落下テスト1.5m(ブートケース取付時は1.8m)をクリア。 長時間使用かつ交換可能な4100mAhバッテリーは、最大15時間の連続使用を実現しています。 軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード付。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など対応コード主要なほとんどの1次元、2次元バーコードをサポートインターフェースBluetooth/USB 2.0 (Type-C)商品タイプハンディターミナル対応OSAndroid 11使用CPUオクタコア 2GHz CPUメモリー4 GB RAM / 64 GB Flash言語表示日本語を含む多言語対応中国語/ 英語入力、手書き・ソフトウェアキーボード画面サイズ5.0インチ TFT-LCD HD (720×1280) カラー液晶タッチパネル方式Gorilla Glass 3. 高感度静電容量型タッチスクリーン、ウェット / グローブモード対応ボタン数トリガーボタン×2(左/右)、ボリュームUp/Downボタン、電源ボタンキーパッドユーザが任意に設定可能なファンクションキーカメラ仕様800万画素フロントカメラ、1300万画素リアカメラ ( LEDフラッシュ / オートフォーカス付)インジケータLEDランプ/スピーカ/バイブレーションBluetoothVer.5GPSAGPS・GPS・GLONASS・Beidou・Galileoセンサーライトセンサー、加速度計、e-コンパス、ジャイロセンサー寸法(mm)151.1×76.8×13.7質量(g)242(バッテリー含む)落下耐久(m)1.5(ブートケース装着時1.8)防塵防水性能IP67動作温度範囲(℃)-20~60保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリー含まず)使用環境温度(℃)0~45(充電時)相対湿度(%RH)95(結露無き事)バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)4100バッテリー交換可能リチウムイオンバッテリー(RTCバッテリ※RTCはバックアップ用)充電時間(時間)約3(満充電)バッテリー稼動時間最長15時間対応ソフトウェアSOTI/AirWatch/42Gears/MoboLink各種認証CE/FCC/NCC/CCC/SRRC/VCCI/TELEC/RoHS/BQB/N-Mark/BS(バッテリ)仕様GMS認証取得済、【WLAN】802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v・2.4G+5GHz・ファストローミング・VoWiFi・ホットスポット・WFA・WPA/WPA2準拠、【OTG】USBタイプ-C:経由で対応、【ポゴピン】クレードル経由での充電時に使用、【拡張スロット】MicroSD/最大128GBまで、【オーディオ】スピーカ×1(90±3dB@10cm)・レシーバ×1・デュアルノイズ-キャンセリングマイクロフォン、【振動と衝撃テスト】0.5mタンブルテスト300回転/落下600回
  • EA520ウェアラブルキット unitech

    EA520ウェアラブルキット

    unitech
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    EA520ウェアラブルキットです。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など構成ブラケット、ストラップ、パッド
  • EA520用ガングリップ unitech

    EA520用ガングリップ

    unitech
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    EA520用の後付けガングリップです。 バーコード読み取りの回数の多い作業環境にお勧めです
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
  • EA520用ガラススクリーンプロテクター unitech

    EA520用ガラススクリーンプロテクター

    unitech
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    EA520用ガラススクリーンプロテクターです。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
  • EA520用USBシングルスロット充電クレードル unitech

    EA520用USBシングルスロット充電クレードル

    unitech
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    EA520用USBシングルスロット充電クレードルです。 本体付属のUSBケーブルとUSB-ACアダプタを使用します。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
  • EA520用ガラススクリーンプロテクター(10枚セット) unitech

    EA520用ガラススクリーンプロテクター(10枚セット)

    unitech
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
    EA520用ガラススクリーンプロテクター10枚セット販売品です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
  • EA520用 4スロットターミナル充電クレードル、電源アダプタ付属 unitech

    EA520用 4スロットターミナル充電クレードル、電源アダプタ付属

    unitech
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    EA520 モバイルターミナル用の4連充電クレードルです。ACアダプタ、電源コード付属。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
ea53b特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ea53b