カテゴリ
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- unitech
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ms852-zrcb00-sg」の検索結果
特価

MS852Plus 高性能QRコード対応二次元バーコードリーダー高密度モデル、232Cケーブル
unitech¥32,980税込¥36,2781個当日出荷十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。 1280×800ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。 さらに高密度タイプはサイズの小さなバーコード読み取り時に威力を発揮します。 IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。 ※MS852-ZRCB00-SGはインターフェースが232C用になります。 ご利用には別売りのバーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)が必要です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様周囲光:100000Lux(太陽光)、スキュー角度:±60°、ピッチ角度:±60°、ロール角度:0~360°、印刷コントラスト比:20%最小印刷コントラスト比、[OCR]フォント:OCR-A、OCR-B、MICR、SEMI、落下テスト:2.1M高からコンクリート床(スキャナ本体のみ)規格CE、FCC、BSMI、VCCIセンサー1280×800グローバルシャッター照準(エレメント)赤色レーザ消費電流(mA)動作時:<252mA、スタンバイ時:<77mA照明白色LED(リスク免除グループ)相対湿度95%(結露無いこと)解像度[光学的]1D 3mil/0.075mm寿命(トリガスイッチ)1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC4~5.5ESD保護8K コンタクト、15K エアー、テスト後正常