カテゴリ

  • 梱包用品(17)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • unitech
  • 黒田精工(36)
  • 住友電工ハードメタル(17)
  • サンワサプライ(15)
  • TAKEGAWA(武川)(12)
  • 花魁JAPAN(10)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(9)
  • パイロット(8)
  • GB[制御機器](7)
  • TRUSCO(6)
  • NCC[厨房用品](5)
  • cino(5)
  • ダンドリビス(4)
  • 西田製作所(3)
  • マグエバー(3)
  • アマダマシナリー(NCC)(3)
  • アズワン(2)
  • イスカル(2)
  • NACHI(不二越)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ncc」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MS852B新エンジン搭載モデル Bluetooth通信接続 ワイヤレス二次元バーコードリーダー USBケーブルクレードル付 unitech

    MS852B新エンジン搭載モデル Bluetooth通信接続 ワイヤレス二次元バーコードリーダー USBケーブルクレードル付

    unitech
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    頑丈かつ高いコストパフォーマンスで人気のMS852Bがマイナーチェンジを行いました。 1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、1クラス上のスキャン性能を実現しました。 暖白色照明に緑色の照準でバーコードを狙い易い、QRコード対応のBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。 IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。 低価格ながら設定項目が豊富で、様々な環境にあった設定を行うことが可能です。 通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナークレードル間の無線接続をご利用いただけます。 新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様印刷コントラスト比(PCS):最小20%、落下テスト:2.1mからコンクリート床への落下テスト(スキャナのみ)、ESD保護:8Kコンタクトおよび15Kエアー/テスト後正常動作寸法(mm)178×72×88、(クレードル)88×89×121種類USB ケーブル (PN# 1550-905890G)/RS232 ケーブル (PN# 1550-905891G)/USB タイプ C ケーブル (PN# 1550-905892G)/1スロット充電クレードル (PN#5 000-900064G)/バッテリパック (PN# 1400-900055G)角度(°)±60(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)センサーCMOS センサ/640×400 ピクセル(MS852-2xBBxx-SG)、CMOS センサ/1280×960 ピクセル、ローリングシャッター(MS852-AxBBxx-SG)保護等級IP42照準610nm (MS852-2xBBxx-SG)、610nm, 緑色LED (MS852-AxBBxx-SG)読取(mm)【MS852-2xBBxx-SG】5milCode39:51-162/5milCode128:63-127/6.6milPDF417:63-163/10milPDF417:45-228/13mil100%UPC:50-317/20milCode39:50-495/20milDataMatrix:38-343/20milQRCode:38-279、【MS852-AxBBxx-SG(新エンジン搭載モデル)】5milCode39:61-241/5milCode12871-229/6.67milPDF417:61-203/10milDataMatrix:74-216/100%UPC:46-495/15milQR:30-292/20milQRCode38-292照明ハイパーレッド、660nm (MS852-2xBBxx-SG)、暖白色LED (MS852-AxBBxx-SG)バッテリーリチウムイオン(充電及び交換可能)相対湿度95%(結露無いこと)解像度光学的5.0 mil (Code 39)/6.6 mil (PDF417)寿命1000万回(スイッチ)保存温度範囲(℃)-40~70フォーマット形式プリフィックス、サフィックス、コードID、データ再フォーマット(デ-タ)充電時間(時間)6.5(完全)動作時間40時間以内バッテリー容量(mAh)285照度(Lux)107639プロトコルHIDおよびシリアルポートプロファイル(通信)各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC/NCC/BQBインジケータLED、ビープ音、バイブレータ通信距離(m)100(見通し)動作温度範囲(℃)-10~50
  • MS652+ QRコード対応ウェアラブル 2D リングスキャナ unitech

    MS652+ QRコード対応ウェアラブル 2D リングスキャナ

    unitech
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    軽量でユニークなデザインのMS652+ウェアラブル2Dイメージャバーコードリーダーです。2本の指で本体を支えることで、安定したバーコード読み取りが可能です。 Bluetooth Class1モジュール搭載(通信距離最大100m)。HID/SPP両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポートし、最大13時間の連続駆動が可能です。 バッテリはワンタッチで交換できます。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様周囲光:最大107639Lux (直射日光)セット内容MS652+本体、2本指装着:バッテリ、ハンドストラップ、Micro USB ケーブル(通信・充電用)寸法(mm)50×71×21角度(°)(スキュー角度)60、(ピッチ角度)60センサーCMOSセンサー 1280×960 ピクセル、ローリングシャッター照準610nm 緑色LED消費電流(mA)動作モード:160、スタンバイモード:23、電源オフ時:1μAバッテリー充電式リチウムイオンメモリー7.5MB、59万件のJAN13コードを保存可能充電時間完全充電:4時間、充電方法: USB ケーブルまたはバッテリ充電クレードル(オプション)コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%相対湿度95% 結露ないこと寿命スイッチ:100万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-20~60動作時間13時間、5秒に1回のスキャン動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード、自動モード、バッチモードバッテリー容量(mAh)800プロトコルBLE HID、BT SPP および HID プロファイル (MS652+)キー1スキャナボタン各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC、NCC無線Bluetooth(R) Low Energy 4.2/クラシック V2.1, クラス 1インジケータLED、ブザー通信距離(m)100(見通し)動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC3~5ESD保護8K 接触および 12K エアー、テスト後正常動作落下耐久(m)1.5高からコンクリート床
  • HT330 Android ハンディターミナル、高性能2次元バーコードスキャナ、WiFiモデル unitech

    HT330 Android ハンディターミナル、高性能2次元バーコードスキャナ、WiFiモデル

    unitech
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷
    HT330は低価格ながらGMS認証認証済みのAndroid OS搭載ハンディーターミナルエントリモデルです。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キー採用、片手での操作も容易で様々な現場でご利用頂けます。防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5mを合格した頑丈なボディで工場内の現場にもご利用頂けます。HT330-NA62UM3G は、はSE4710スキャンエンジンを搭載した高性能モデルです。SE4710エンジンは、バーコードと照準が重なったバーコードだけを読み取る ”ピックリストモード” に対応。バーコードが密集して印刷されている環境では必須の機能を搭載しています。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様GMS:認証取得GMS認証取得済、OTG:USBタイプC経由、SIM:スロットナノSIMスロット x 2 (LTEモデル専用)、WLAN:802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v, 高速ローミング , 2.4G+5GHz , ホットスポット、ポゴピン:背面ポゴピン: ガングリップ用 / 底面ポゴピン: クレードルによる充電用、言語サポート多言語:多言語セット内容HT330 ターミナル本体バッテリハンドストラップUSB ケーブルクイックガイド, 保証書, ユーザ登録カード寸法(mm)185 x 70 x 23.8質量(g)295温度範囲(℃)充電:0~45センサージャイロスコープ, Gセンサー, Eコンパス, 光と近接センサー ※4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可)バッテリー385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能)メモリー3GB RAM / 32GB Flash充電時間満充電まで約4.5時間相対湿度5~95%(結露無いこと)ディスプレイ4インチ, WVGA 800×480, バックライト付き (450ニット)防塵防水性能IP67使用CPUオクタコア:2GHz保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリを除く)動作時間20時間以上スロット拡張:micro SDメモリ用, 256GBまでOSAndroid 12キーボード【ボタン / キーパッド】数字(32キー); 数字キー, ファンクション, 矢印キー, バックライト付きRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, NCC, CCC, SRRC, VCCI, TELEC, RoHS, BQB, N-Mark, BSMIタッチパネル方式マルチタッチパネル, グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応BluetoothBluetooth 5.0インジケータLED, バイブレーター, スピーカー動作温度範囲(℃)-20~60カメラ仕様背面: 1300万画素, 自動焦点, フラッシュ付き / 前面: 500万画素 4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可)落下耐久(m)1.5 / 1.8 (ブートケース装着時)GPSGPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo ※4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可)対応ソフトウェアMoboLink, SOTI, Ivanti, Wavelink, 42Gearsオーディオ【スピーカー】1W出力, 90dBUSBUSB 2.0, タイプC
  • MS912M+ Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitech

    MS912M+ Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー

    unitech
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    業界最小クラスのBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS912M+(メモリ付)です。新型のスキャンエンジン搭載により、読み取り幅が約30%、バッテリ持続時間が約20%UPしました。スマートフォン、タブレットPCなどとBluetooth接続で連携しての使用をお勧めします。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど材質ABS+PCタイプメモリ搭載モデル規格【ESD】4KVコンタクト、8KV エアー放電テスト後正常動作【EMC】FCC Part15C、CE【認証】WEEE、RoHS2.0、IEC62471、NCC、TELECVCCI, BSMI定格電圧 DC V(動作)3.7±5%速度650スキャン/秒消費電流(mA)(動作モード)<145mA、(スタンバイモード)<55mAメモリー2MBバッテリー電圧(V)3.7/350mAh光源(nm)625(可視赤色LED)保存温度範囲(℃)-20~60有効読取幅(mm)140(13Mil Code39)照度(Lux)100000(直射日光)適合バッテリーリチウムバッテリRoHS指令(10物質対応)対応許容電流(電源オフ時)<500uA感知距離(mm)読み取り距離(環境800lux)【DOF/ラベル/距離】4Mil/Code39/40~65、5Mil Code39/35~90、10Mil/Code39/35~195、15Mil/Code39/50~280、13Mil/UPC,EAN/35~230無線PAN2.1+EDR(クラス2)通信距離(m)10(見通し距離)動作温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)0~95(結露ないこと)
  • MS626 Plus Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル型バーコードリーダー unitech

    MS626 Plus Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル型バーコードリーダー

    unitech
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    欠品中
    一本指装着タイプのウェアラブル型2次元バーコードスキャナ MS626 Plusです。Bluetooth(R) 5.0 デュアルモード(Class 2)に対応し、Bluetoothを搭載したスマートフォンや、タブレット、ノートPC等と見通し最大20mの安定した無線通信が可能です。QRコード以外にも、最小3milの高密度バーコードや、最大75mm幅の1次元バーコードも読み取りが可能です。2MBのメモリ付きで、データコレクタとしてもご利用頂けます。付属のUSB-CケーブルでUSBポートからの充電が可能です。USB HIDモードに切り替えることで、有線スキャナとしてご利用してもご利用頂けます。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など付属品USB Type-C ケーブル (予備用)、ベロクロストラップ (予備用)、USB-Cアダプタセット内容MS626+スキャナ本体、USB Type-C ケーブル、ベロクロストラップ質量(g)19.4電源動作電圧範囲:3.7 VDC ± 5%、消費電流:オペレーションモード :< 210mA / スタンバイモード :< 25mA、インジケータ:LED, ビープ音、バッテリ容量:3.7V, 240mAh、動作時間:最大約5時間通信方式通信距離:最大20m (見通しの良い環境にて)、通信プロトコル:Bluetooth 5.0 デュアルモード( クラシック(高速・高音質)とLE(低消費電力)の両方に対応)(Class 2)、ホストインターフェース:BT HID, BT SPP, USB HID, USB VCPインターフェースBluetooth、USB寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)27.6×46.2×26.8メモリー2MB保証期間1年間バーコード1D:Code 128, EAN-13, EAN8-, UPC-E, UPC-A,ISBN, ISSN, Code 11, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 93, Code 32, Codabar, Matrix 2 of 5,Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI Plessey, GS1 Databar, Febraban, Composite、2D:QR Code. Micro QR Code, PDF417,MicroPDF417, Data Matrix, Aztec, MaxiCode,HanXin, Dotcode光学系センサー:640×480ピクセル、照準:赤色 LED、照明:白色 LED、周囲光:100000 ルクス (太陽光)、スキャン速度:120fps、スキュー角度:±55°、ピッチ角度:±55°、ロール角度:360°、光学的解像度:3mil/ 0.075mm、印刷コントラスト比(PCS):10%、読み取り距離 (DOF PCS=80%):5 mil Code39: 50 ~ 150mm / 13 mil UPC/EAN: 65 ~ 315mm / 15 mil QR Code: 35 ~ 175mm / 6.67 mil PDF417: 55 ~ 120mm / 10 mil Data Matrix: 50 ~ 120mm環境ESD 保護:4KV コンタクト, 8KV エアー放電、落下テスト:1.5m コンクリート床への落下 (スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:-10℃~50℃、保存温度範囲:-20℃~60℃、相対湿度:0%~95% (結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, TELEC, VCCI, NCC, BSMI対応コード1次元バーコード、2次元バーコード商品タイプウェアラブル
  • MS633 Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル二次元リングスキャナ unitech

    MS633 Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル二次元リングスキャナ

    unitech
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    MS633は重量がわずか56g、一本指での装着が可能となりました。高性能Bluetoothモジュール搭載(通信距離最大50m)。HID/SPP両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポートし、最大9時間の連続駆動が可能です。バッテリはワンタッチで交換できます。充電用USBケーブル付属。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS633 スキャナ本体、600mAh バッテリ、フィンガーホルダー、USB タイプ-C ケーブル、クイックガイド質量(g)MS633:56角度(°)スキュー±60、ピッチ±60、ロール360センサーMS633: CMOS イメージャー (1280×960ピクセル)照準緑色レーザー照明MS633: 1 暖白色 LED、MS633 LR: 2 暖白色 LEDインターフェースUSB タイプ-C(USB HID キーボード、USB VCP (仮想COMポート)相対湿度5%から85% (結露無いこと)寿命スイッチ50万回視野角MS633: 44.5°水平、33.5°垂直、MS633 LR: 37°水平、21°垂直通信距離50m以内(見通し距離)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)MS633:64.8×34.5×24.7、MS633 LR: 70.0×36.4×28.4保存温度範囲(℃)-10~50充電時間(時間)2動作時間9時間バッテリー容量(mAh)600照度(Lux)周囲光最大107639(直射日光)プロトコルBluetooth(R) HID キーボード/SPP および BLERoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/TELEC/NCC/BSMIインジケータLED、 ブザー、 バイブレーション動作温度範囲(℃)-10~50商品タイプウェアラブルESD保護4K コンタクト、8K エアー、テスト後正常動作落下耐久(m)落下テスト:1.5高からコンクリートへの落下
  • HT330 Android ハンディターミナル、高性能2次元バーコードスキャナ、4G LTEモデル unitech

    HT330 Android ハンディターミナル、高性能2次元バーコードスキャナ、4G LTEモデル

    unitech
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
    HT330は非常に低価格ながらGMS認証を取得済みのAndroid OS搭載ハンディーターミナルです。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キーパッドを持つHT330は、片手での操作も容易でお客様の様々な用途に柔軟に対応します。防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5m (ブートケース装着時 1.8m)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。HT330-NAL2UM3G は、4G LTE通信に対応。Docomo系、Softbank系のSIMがご利用になれます。さらに4G LTEモデル専用の高性能2次元イメージャエンジンを搭載し、印刷品質の悪いバーコードや複数のバーコードが密集した環境でも、ピンポイントでの読み取りが可能です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容HT330 ターミナル本体、バッテリ、ハンドストラップ、USB ケーブル、クイックガイド、保証書、ユーザ登録カード寸法(mm)185×70×23.8サイズ4インチ、 WVGA 800×480、 バックライト付き (450ニット)質量(g)295、バッテリ含む温度範囲(℃)充電時:0から45機能OTGあり、 USBタイプC経由インターフェースUSB】USB2.0・タイプC、【OTG】あり・USBタイプC経由、【ポゴピン】背面ポゴピン/ガングリップ用・底面ポゴピン/クレードルによる充電用、【SIMスロット】ナノSIMスロット×2(LTEモデル専用)、【拡張スロット】microSDメモリ用・256GBまで、【オーディオ】スピーカー/1W出力・90dB10cm離れて、マイク※4G-LTEモデルのみ対応(Wi-Fiモデルは搭載不可)バッテリー385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能)メモリー3GB RAM / 32GB Flash相対湿度5%から95% (結露無いこと)防塵防水性能IP67使用CPUオクタコア 2GHz保存温度範囲(℃)-40から70(バッテリを除く)充電時間(時間)満充電まで約4.5スピーカー1W出力、 90dB 10cm離れてマイク(※4G-LTEモデルのみ対応 /Wi-Fiモデルは搭載不可)動作時間20時間以上スロットナノSIMスロット×2 (LTEモデル専用)、拡張スロット:micro SDメモリ用、 256GBまでOSAndroid 12内蔵カメラ背面: 1300万画素、 自動焦点、 フラッシュ付き/前面: 500万画素(※ 4G-LTEモデルのみ対応 /Wi-Fiモデルは搭載不可)言語表示多言語耐久性振動と衝撃テストタンブリングテスト:600回/0.5mRoHS指令(10物質対応)対応各種認証GMS認証取得済、CE、 FCC、 NCC、 CCC、 SRRC、 VCCI、 TELEC、 BQB、 N-Mark、 BSMIタッチパネル方式マルチタッチパネル、 グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応BluetoothBluetooth(R)5.0 サポートインジケータLED、 バイブレーター、 スピーカーキーパッド数字(32キー): 数字キー、 ファンクション、 矢印キー、 バックライト付き対応コードバーコード、二次元バーコード動作温度範囲(℃)-20から60商品タイプハンディターミナル落下耐久(m)落下テスト:1.5/1.8(ブートケース装着時)デバイスデバイス管理システムMDM:MoboLink、 SOTI、 Ivanti、 Wavelink、 42GearsUSBUSB 2.0、 タイプC
  • MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ クレードル付 USB接続 高密度モデル unitech

    MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ クレードル付 USB接続 高密度モデル

    unitech
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    当日出荷
    十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。高密度モデルはサイズの小さなバーコード読み取り時に標準モデルよりも高い性能を発揮します。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86タイプ高解像度モデル、USBケーブル、クレードル付き、ACアダプタなし角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光)バッテリー充電式、交換可能なバッテリパックメモリー7.5MB (590000バーコード)コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%相対湿度95%、結露無いことバッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード解像度光学的解像度:0.075mm寿命スイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~70充電時間(時間)完全充電 6.5動作時間25時間以内(新品バッテリ)バッテリー容量(mAh)2850(充電式)プロトコルシリアルおよびHIDプロファイルキートリガキーRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモードインジケータLED、ビープ音、バイブレータ通信距離(m)100(見通し距離)動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
  • RM300 Plus スターターキット(1W LBT 6CH) unitech

    RM300 Plus スターターキット(1W LBT 6CH)

    unitech
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    当日出荷
    RM300 Plus スターターキットです。電源、アンテナ付きで、WinodwsPC上でのRFIDタグ読み取りテスト環境が簡単に構築できます。(無償公開ソフトTAGAccess使用時)。製品構成:RM300 Plusモジュール、インターフェースボード、USBケーブル、ACアダプタ、アンテナ、アンテナケーブル、固定ネジ、サンプルタグ
    仕様GPIO:4 GPIO pin, Logic レベル: 3.3 / 5 V●UART:UART : ボーレート: 9,600 to 115,200 bps,Logic レベル: 3.3 / 5 V●UART:UART : ボーレート: 9,600 to 115,200 bps,Logic レベル: 3.3 / 5 V●UHF:FCC (US) 860-960MHzSRRC (中国) 920.5 - 924.5 MHzTELEC (日本) 916.8 - 923.4 MHzNCC (台湾) 922 - 928 MHz●ソフトウェアとサービス:プラットフォームサポート: PC Windows & Androidデモ&設定アプリ: TagAccess●読み取り距離:15m (利得 6 dBi アンテナ使用時)●静電気放電:レシーバーピンへ ±10 kVセット内容スターターキット構成:M300 Plusモジュール本体 (ヒートシンク付)、電源アダプタ、インターフェースボード、MiniUSB ケーブル、アンテナ、アンテナケーブル、サンプルRFIDタグ、ネジ寸法(mm)76.5 ( L ) x 50 ( W ) x 4.2 ( H )電圧(V)5 DC相対湿度0% ~ 85% (結露ないこと)周波数範囲5dBm から 33dBm @ ±1 dBmで調整可能保存温度範囲(℃)-30 から 85コネクタ50-pin (HRS-DF12 SMT connector)アンテナコネクタ:4ポート MMCX アンテナコネクタ(4 モノスタティックアンテナ又は、1 バイスタティックアンテナ)読み取り速度1000 枚/秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC, CE, TELEC(1W LBT , 250mW以下特定小電力), NCC, SRRC※SRRCは案件により、取得可能動作温度範囲(℃)-20 から 60アクセサリタイプRS232 ケーブルUSBUSB 2.0 フルスピード 12 Mbps
  • EA520業務用モバイルターミナル エントリモデル、2Dイメージャエンジン、Wi-Fiモデル unitech

    EA520業務用モバイルターミナル エントリモデル、2Dイメージャエンジン、Wi-Fiモデル

    unitech
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    当日出荷
    AndroidOSを搭載した頑丈なモバイルターミナルエントリモデルEA520です。 視認性の高い5インチディスプレイと、1次元および、QRコードを含む2次元バーコードも読み取り可能な高性能イメージャエンジンを搭載。 防塵・防水規格IP67、落下テスト1.5m(ブートケース取付時は1.8m)をクリア。 長時間使用かつ交換可能な4100mAhバッテリーは、最大15時間の連続使用を実現しています。 軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード付。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様GMS認証取得済、【WLAN】802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v・2.4G+5GHz・ファストローミング・VoWiFi・ホットスポット・WFA・WPA/WPA2準拠、【OTG】USBタイプ-C:経由で対応、【ポゴピン】クレードル経由での充電時に使用、【拡張スロット】MicroSD/最大128GBまで、【オーディオ】スピーカ×1(90±3dB@10cm)・レシーバ×1・デュアルノイズ-キャンセリングマイクロフォン、【振動と衝撃テスト】0.5mタンブルテスト300回転/落下600回寸法(mm)151.1×76.8×13.7質量(g)242(バッテリー含む)対応OSAndroid 11センサーライトセンサー、加速度計、e-コンパス、ジャイロセンサー対応中国語/ 英語入力、手書き・ソフトウェアキーボードインターフェースBluetooth/USB 2.0 (Type-C)バッテリー交換可能リチウムイオンバッテリー(RTCバッテリ※RTCはバックアップ用)メモリー4 GB RAM / 64 GB Flashバッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)0~45(充電時)防塵防水性能IP67使用CPUオクタコア 2GHz CPU保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリー含まず)充電時間(時間)約3(満充電)ボタン数トリガーボタン×2(左/右)、ボリュームUp/Downボタン、電源ボタンバッテリー容量(mAh)4100画面サイズ5.0インチ TFT-LCD HD (720×1280) カラー液晶言語表示日本語を含む多言語各種認証CE/FCC/NCC/CCC/SRRC/VCCI/TELEC/RoHS/BQB/N-Mark/BS(バッテリ)バッテリー稼動時間最長15時間タッチパネル方式Gorilla Glass 3. 高感度静電容量型タッチスクリーン、ウェット / グローブモード対応BluetoothVer.5インジケータLEDランプ/スピーカ/バイブレーションキーパッドユーザが任意に設定可能なファンクションキー対応コード主要なほとんどの1次元、2次元バーコードをサポート動作温度範囲(℃)-20~60カメラ仕様800万画素フロントカメラ、1300万画素リアカメラ ( LEDフラッシュ / オートフォーカス付)商品タイプハンディターミナル落下耐久(m)1.5(ブートケース装着時1.8)GPSAGPS・GPS・GLONASS・Beidou・Galileo相対湿度(%RH)95(結露無き事)対応ソフトウェアSOTI/AirWatch/42Gears/MoboLink
  • MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ クレードル付 USB接続 標準モデル unitech

    MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ クレードル付 USB接続 標準モデル

    unitech
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    当日出荷
    十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86タイプ標準モデル、USBケーブル、クレードル付き、ACアダプタなし角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光)バッテリー充電式、交換可能なバッテリパックメモリー7.5MB (590000バーコード)コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%相対湿度95%、結露無いことバッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード解像度光学的解像度:0.075mm寿命スイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~70充電時間(時間)完全充電 6.5動作時間25時間以内(新品バッテリ)バッテリー容量(mAh)2850(充電式)プロトコルシリアルおよびHIDプロファイルキートリガキーRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモードインジケータLED、ビープ音、バイブレータ通信距離(m)100(見通し距離)動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
  • MS852B+ ESD Bluetooth通信接続ワイヤレス二次元バーコードリーダーESDモデル unitech

    MS852B+ ESD Bluetooth通信接続ワイヤレス二次元バーコードリーダーESDモデル

    unitech
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷
    十字の照準でバーコードを狙い易い、ESD対応の頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。 静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。 Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。 1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。 IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、バイブレーション、大音量のビープ音が設定可能です。 通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。 新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
    用途工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど仕様周囲光:100000 Lux (太陽光)、読み取り距離(DOF PCS=80%):13 mil UPC 3.8 cm 40.5 cm、3 mil C39 6.6 cm 18.3 cm、5 mil C39 5.3 cm 26.5 cm、6,7 mil DM 7.2 cm 18.0 cm、10 mil DM 5.9 cm、24.8 cm、5 mil PDF 7.4 cm 18.6 cm、6,7 mil PDF 5.9 cm 23.8 cm、6,7 mil QR 7.2 cm 16.3 cm、15 mil QR 2.7 cm 30.8 cm、OCR:サポート、データフォーマット:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データの再フォーマットセット内容MS852B+ ESD スキャナ、バッテリ内蔵、クレードルe、インターフェースケーブル角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360センサー1280×800 グローバルシャッター照準赤色レーザーまたは528nm可視緑色LED照明白色または赤色LEDメモリー(システム)7MB:バッチモード用、20KB:自動モード用コントラスト比印刷(PCS):最小20%解像度(光学的)1D:0.075mm動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, バッファモード環境ESD 保護:8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常動作、落下テスト:2.1m高からコンクリート床(スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:-10℃から50℃、保存温度範囲:-40℃から70℃、相対湿度:95% 結露ないことプロトコル通信:SPPおよびHIDキー(システム)トリガキーRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, NCC, TELEC, BQBBluetoothBluetooth LE(R) V4.2 および Bluetooth(R) 2.1+EDR, クラス 1デュアルモード通信距離(m)100(見通し)
  • MS852B LR 超ロングレンジ Bluetooth通信接続ワイヤレス二次元イメージャバーコードスキャナクレードル付 USB接続 unitech

    MS852B LR 超ロングレンジ Bluetooth通信接続ワイヤレス二次元イメージャバーコードスキャナクレードル付 USB接続

    unitech
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    当日出荷
    MS852B LRは高性能メガピクセルバーコードセンサーを内蔵し7.6cmから最大21mまで離れたバーコードを読み取ることができるBluetooth接続のワイヤレス超ロングレンジ二次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42、コンクリート床への落下テスト2,2m(保護カバー付き)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音やバイブレーションが設定可能で工場や倉庫内のフォークリフトでの使用にも最適です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど仕様【読み取り距離 (DOF PCS=80%)】シンボル / X-DIM 公称距離 近遠(cm)10 mil Code 39 7.6 85.013 100% UPC 8.9 90.015 mil Code 128 15.2 254.020 mil Code 39 10.2 436.940 mil Code 39 15.2 863.6 55 mil Code 39 17.8 1 1092.2 100 mil Code 39 (紙) 50.8 1778.0100 mil Code 128 (反射有り) 76.2 1778.0DataMatrix 12.7 114.3DataMatrix 12.7 635.015 mil Code 128 (4 in. 幅) 20.3 254.0"100 mil QR Code 40.0 2085.0cm【OCR】対応セット内容MS852B LR スキャナ、バッテリ付属、クレードル、インターフェースケーブル角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360センサー1280 x 800 グローバルシャッター照準655nm照明ハイパーレッド:660nmバッテリー充電式および交換可能なバッテリパックメモリー7MB:バッチモード用 / 20KB オートモード用コントラスト比印刷(PCS):25%相対湿度95% 結露ないこと解像度光学的:0.0762mm (Code 39), 0.0127mm (PDF417)寿命スイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~70フォーマット形式データ:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データ再フォーマット充電時間(時間)6.5以下動作時間12時間以下、5秒に1回のスキャンで50,000スキャン動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, バッファモードバッテリー容量(mAh)2850照度(Lux)107693プロトコルHIDおよびシリアルポートプロファイルキートリガキーRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, NCC, TELEC, BQBBluetoothBluetooth LE(R) V4.2、および Bluetooth(R) 2.1+EDR, クラス 1、デュアルモードインジケータLED, ビーパー, バイブレータ通信距離(m)100( 見通し)動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K コンタクトおよび 15K エアー、テスト後正常動作落下耐久(m)1.8、2.2 保護カバー付き
  • M300 Plus UHF RFIDモジュール単体(1W LBT 6CH) unitech

    M300 Plus UHF RFIDモジュール単体(1W LBT 6CH)

    unitech
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷
    RM300 Plus UHF RFIDモジュール単体 (Impinj E710チップ採用、1W LBT 6CH、4ポート、日本向け)です。機器への組み込み向け。(単体では動作しません。)
    仕様GPIO:4 GPIO pin, Logic レベル: 3.3 / 5 V●RFIDエンジン:IMPINJ E710●UART:UART : ボーレート: 9,600 to 115,200 bps,Logic レベル: 3.3 / 5 V●UHF:FCC (US) 860-960MHzSRRC (中国) 920.5 - 924.5 MHzTELEC (日本) 916.8 - 923.4 MHzNCC (台湾) 922 - 928 MHz●ソフトウェアとサービス:プラットフォームサポート: PC Windows & Androidデモ&設定アプリ: TagAccess●読み取り距離:15m (利得 6 dBi アンテナ使用時)●静電気放電:レシーバーピンへ ±10 kV寸法(mm)76.5 ( L ) x 50 ( W ) x 4.2 ( H )電圧(V)5 DC相対湿度0% ~ 85% (結露ないこと)周波数範囲5dBm から 33dBm @ ±1 dBmで調整可能保存温度範囲(℃)-30 から 85コネクタ50-pin (HRS-DF12 SMT connector)アンテナコネクタ:4ポート MMCX アンテナコネクタ(4 モノスタティックアンテナ又は、1 バイスタティックアンテナ)読み取り速度1000 枚/秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC, CE, TELEC(1W LBT , 250mW以下特定小電力), NCC, SRRC※SRRCは案件により、取得可能動作温度範囲(℃)-20 から 60アクセサリタイプRS232 ケーブルUSBUSB 2.0 フルスピード 12 Mbps
  • MS633LR Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル二次元リングスキャナ ロングレンジモデル unitech

    MS633LR Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル二次元リングスキャナ ロングレンジモデル

    unitech
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    4日以内出荷
    MS633LRは最大読み取り距離が12m 超のウェアラブルリングスキャナです。 。高性能Bluetoothモジュール搭載 (通信距離最大 50m)。 HID/SPP 両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポート。 バッテリはワンタッチで交換できます。充電用USBケーブル付属
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などその他【周囲光】最大 107,639 ルックス (直射日光)【落下テスト】1.5 m 高からコンクリートへの落下、動作温度範囲内セット内容MS633 スキャナ本体、600mAh バッテリ、フィンガーホルダー、USB タイプ-C ケーブル、クイックガイド質量(g)67角度(°)【スキュー/ピッチ】±60【ロール】360センサーCMOS イメージャー (2688×1520 ピクセル)照明2 暖白色 LEDインターフェースUSB タイプ-C(USB HID キーボード, USB VCP (仮想COMポート)充電時間2時間読取【 DOF PCS=80%】3mil Code 39: 6.9cm~41.1cm、5mil Code 39: 6.4cm~67.6cm、5mil PDF417: 7.1cm~49.8cm、6.7mil PDF417: 6.6cm~65cm、10mil DataMatrix: 5.6cm~68.8cm、100% UPC(13mil): 6.4cm~180cm、15mil Code 128: 18.2cm~182.9cm、200mil DataMatrix: 20cm~1440cm、200mil QR: 25cm~1800cm相対湿度5% から 85% 結露無いこと寿命【スイッチ】50万回視野角37° 水平,21° 垂直通信距離50m以内(見通し距離)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)70×36.4×28.4保存温度範囲(℃)-10~50動作時間約6時間バッテリー容量(mAh)600プロトコルBluetooth(R) Ver. 4.2 BLE (HID 接続, SPP接続に対応)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、TELEC、NCC、BSMIインジケータLED、ブザー、バイブレーション対応コード【1D】Code39、Code128、Codabar(NW7)、Code11、UPC/EAN/JAN、2of5 Databar、Code39、MSI、UK Plessy、Telepen、Composite、TLC-39、【2D】PDF、Micro PDF、コンポジット、TLC-39、Aztec、Data Matrix、QR、Maxicode、Han Xin、Grid Matrix、郵便コード、OCR、【OCR】OCRフォント読み取り対応動作温度範囲(℃)-10~50商品タイプウェアラブル読取方式緑色レーザーESD保護4K コンタクト、8K エアー、テスト後正常動作
  • MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ、USB-Cケーブル付、クレードルなし高密度モデル unitech

    MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ、USB-Cケーブル付、クレードルなし高密度モデル

    unitech
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    4日以内出荷
    十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。高密度モデルはサイズの小さなバーコード読み取り時に標準モデルよりも高い性能を発揮します。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)スキャナ:88×72×178タイプ高解像度モデル、USBケーブル、クレードルなし、ACアダプタなし角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光)バッテリー充電式、交換可能なバッテリパックメモリー7.5MB (590000バーコード)コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%相対湿度95%、結露無いことバッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード解像度光学的解像度:0.075mm寿命スイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~70充電時間(時間)完全充電 6.5動作時間25時間以内(新品バッテリ)バッテリー容量(mAh)2850(充電式)プロトコルシリアルおよびHIDプロファイルキートリガキーRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモードインジケータLED、ビープ音、バイブレータ通信距離(m)100(見通し距離)動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
  • MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ、USB-Cケーブル付、クレードルなし 標準モデル unitech

    MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ、USB-Cケーブル付、クレードルなし 標準モデル

    unitech
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    4日以内出荷
    十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)スキャナ:88×72×178タイプ標準モデル、USBケーブル、クレードルなし、ACアダプタなし角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光)バッテリー充電式、交換可能なバッテリパックメモリー7.5MB (590000バーコード)コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%相対湿度95%、結露無いことバッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード解像度光学的解像度:0.075mm寿命スイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~70充電時間(時間)完全充電 6.5動作時間25時間以内(新品バッテリ)バッテリー容量(mAh)2850(充電式)プロトコルシリアルおよびHIDプロファイルキートリガキーRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモードインジケータLED、ビープ音、バイブレータ通信距離(m)100(見通し距離)動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
  • MS633用バッテリ充電器、2個用 unitech

    MS633用バッテリ充電器、2個用

    unitech
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    MS633/MS633LR共用のバッテリ充電器(本体のみ)です。最大2個のバッテリが充電可能です。給電は、MS633本体付属のUSBケーブルを使用します。
    適合落下テスト:1.5 m 高からコンクリートへの落下、動作温度範囲内セット内容MS633 スキャナ本体、 600mAh バッテリ、 フィンガーホルダー、 USB タイプ-C ケーブル、 クイックガイド質量(g)MS633: 56、MS633 LR: 67寸法MS633: 64.8mm(L)×34.5mm(W)×24.7mm(D)、MS633 LR: 70.0mm(L)×36.4mm(W)×28.4mm(D)角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:360センサーMS633: CMOS イメージャー (1280×960 ピクセル)、MS633 LR: CMOS イメージャー (2688 x 1520 ピクセル)対応OCR:OCRフォント読み取り対応照準緑色レーザー照明MS633: 1 暖白色 LED、MS633 LR: 2 暖白色 LEDインターフェースホスト:USB タイプ-C、(USB HID キーボード, USB VCP (仮想COMポート)読取距離:【MS633】5mil Code39: 6.1cm~24.1cm、5mil Code128: 7.1cm~22.9cm、6.67mil PDF417: 6.1cm~20.3cm、10mil DataMatrix: 7.4cm~21.6cm、100% UPCA: 4.6cm~49.5cm、15mil QR Code: 3.0cm~29.2cm、20mil QR Code: 3.0cm~35.6cm (DOF PCS=80%)、【MS633 LR】3mil Code 39: 6.9cm~41.1cm、5mil Code 39: 6.4cm~67.6cm、5mil PDF417: 7.1cm~49.8cm、6.7mil PDF417: 6.6cm~65cm、10mil DataMatrix: 5.6cm~68.8cm、100% UPC(13mil): 6.4cm~180cm、15mil Code 128: 18.2cm~182.9cm、200mil DataMatrix: 20cm~1440cm、200mil QR: 25cm~1800cm (DOF PCS=80%)相対湿度5% から 85% 結露無いこと寿命スイッチ:50万回視野角MS633: 44.5°; 水平, 33.5°; 垂直、MS633 LR: 37°; 水平 , 21°; 垂直周囲環境周囲光:最大 107,639 ルックス (直射日光)保存温度範囲(℃)-10~50バーコードシンボル1D:Code39, Code128, Codabar(NW7), Code11、UPC/EAN/JAN, 2of5 Databar, Code39, MSI、UK Plessy, Telepen, Composite, TLC-39、シンボル2D:PDF, Micro PDF, コンポジット, TLC-39, Aztec, Data Matrix、QR, Maxicode, Han Xin, Grid Matrix, 郵便コード、OCR充電時間(時間)バッテリー:2動作時間9時間 (MS633LR は約6時間)バッテリー容量(mAh)600プロトコル通信:Bluetooth(R) Ver. 4.2 BLE (HID 接続, SPP接続に対応)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, TELEC, NCC, BSMI, RoHS対応インジケータLED, ブザー, バイブレーション通信距離(m)50以内(見通し距離)動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護4K コンタクト、8K エアー、テスト後正常動作適応アクセサリMS633用3.7V, 600mAh バッテリ(#1400-900075G)、バッテリ充電器、2個用 (#5100-900036G)、フィンガーホルダー(#620224G)、USB タイプ-C ケーブル(#1550-905933G)、USB充電用ACアダプタ (#1010-900058G)、MS633用グローブオプション (右) (#R202-RM )、MS633用グローブオプション (左) (#R202-LM)
  • HT730 ハンディターミナル、超ロングレンジ2Dバーコードスキャナ、Wi-Fi、数字・ファンクションキー付 (38 キー)モデル unitech

    HT730 ハンディターミナル、超ロングレンジ2Dバーコードスキャナ、Wi-Fi、数字・ファンクションキー付 (38 キー)モデル

    unitech
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    4日以内出荷
    Android OSを搭載した頑丈な業務用ハンディターミナルHT730超ロングレンジスキャナ搭載 (38キー)モデルです。 最大20m先のQRコードが読み取り可能な専用バーコード読み取りエンジンを搭載しています。 落下テスト2.4m(バンパー付)をクリア、6700mAhの大型バッテリーは最大26時間の連続使用を実現しています。 数字キーと10個のファンクションキー付。 軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード搭載。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様【HF RFID】HF帯RF-ID/NFCサポート(本体背面に搭載)、周波数 13.56Mhz、ISO14443A/B, ISO15693 標準サポート寸法(mm)195×72×34質量(g)395(バッテリ重量含む)電源メインバッテリ(3.7V 6700mAh)、ホットスワップ(バッテリ交換時、1分間以内アプリケーションを保持)温度範囲(℃)充電:0~45センサージャイロスコープ、G-センサー、E-コンパス、光 & 近接センサーメモリー4GB RAM/64GB Flashメモリー容量4GB RAM / 64GB Flash相対湿度5%~95%(結露無いこと)ディスプレイ4インチTFT-LCD WVGA (480x800) カラースクリーン (400 ニット)、超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応防塵防水性能IIP67およびIP65使用CPUオクタコア 2.3 GHz、Qualcomm 720G (SM7125)保存温度範囲(℃)-30~70 (バッテリを除く)充電時間(時間)約5(満充電まで)OSAndroid 10、GMS 認定済みワイヤレス通信【WLAN】802.11a/b/g/n, 802.11ax-レディ, 802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ, 2X2 MU-MIMO サポート)言語表示日本語を含む多言語RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、NCC、IC、VCCI、TELEC、CCC、SRRC、RoHS、CEC、BQB、GMS、N-Markタッチパネル方式超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応BluetoothBluetooth 5.1インジケータLED、スピーカー、バイブレーターキーパッド数字・ファンクションキー (38 キー)、バックライト付き対応コード【1D】 UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Code 32, Code 93, Codabar/NW7, Interleaved 2 of 5/ITF, Matrix 2 of 5, MSI, Trioptic、【2D】PDF417, MicroPDF417, GS1 コンポジット,Code11, Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Han Xin Code, DOT Code、【郵便】Intelligent Mail Barcode, Postal-4i, オーストラリア郵便, 日本郵便, オランダ郵便 (KIX) , Postnet, Planet Code、【OCR】OCR-A, OCR-B, E13B (MICR)動作温度範囲(℃)-20~50カメラ仕様背面1300万画素オートフォーカスカメラ、フラッシュ付き商品タイプモバイルコンピュータ落下耐久(m)1.8/2.4(バンパー含む)GPSGPS、GLONASS、Galileo、BeiDou無線LANWLAN:802.11a/b/g/n、802.11ax-レディ、802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ、2X2 MU-MIMO サポート)対応ソフトウェアデバイス管理システム MDM:SOTI、AirWatch、42Gears、Ivanti Wavelink、および MoboLinkI/O端子【USB】USB 3.1 (タイプ-C)、USB OTGサポート、ディスプレィポートモードサポート、Ethernet/USB-ホスト、クレードル経由、【OTG】あり、USB タイプ-C経由、【ポゴピン】カスタム IO コネクタ (USB ホストを含む)、【拡張スロット】Micro SD/TF×1(SD, SDHC および SDXCサポート)、【オーディオ】2W 出力、105 dB 10cm離れて、デュアルマイク、ノイズキャンセルサポート