カテゴリ
- 梱包用品(2)
絞り込み
ブランド
- unitech
- CKD(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- moimate(4)
- NTカッター(2)
- QNAP(3)
- RIGOL(リゴル)(5)
- ウエストンローラー(2)
- オリジナル(8)
- カスタム(1)
- グリーンクロス(6)
- ティーオークリエイト(2)
- フリーベアコーポレーション(2)
- ホンダ(83)
- ロックペイント(4)
- 保安道路企画(2)
- 共立電子産業(2)
- 日本バルカー(1)
- 象印マホービン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「rp1000」の検索結果

URP1000 UHF帯 RFID印刷可能ラベル 段ボール・パレット向き 100枚セット
unitech¥7,998税込¥8,7981個当日出荷段ボール・パレット向きUHF帯 RFID印刷可能ラベルです。100枚セット用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)ラベル:50×50タイプICタイプ(チップ): Impinj Monza4Eメモリー再プログラム可能: 496ビット(EPC)、128ビット(ユーザーメモリ)周波数(MHz)865~928RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85
ANP100 UHF帯 RFIDアンテナ
unitech(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷UHF帯用RFIDパッチアンテナです。以下のケーブルが対応しています。 1550-905894G 3m アンテナケーブル ANP100-RS804接続用 (SMAオス - RP TNCオス)。 1550-905895G 10m アンテナケーブル ANP100-RS804接続用 (SMAオス - RP TNCオス)。。 1550-900102G RS200用アンテナケーブル(3m)。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)236.3×236.3×20.5種類RFID:UHF周波数範囲(MHz)902~928防塵防水性能IP65コネクタSMAジャック(4060-900011G: 背面)、SMAジャック(205367G: 底面)RoHS指令(10物質対応)対応位置底部インピーダンス(Ω)50利得(dB)8.2i偏波右円偏波動作温度範囲(℃)-40~85VSWR1.5 以下