カテゴリ
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- unitech
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- HotaluX(ホタルクス)(7)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- KSフィルター(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(77)
- NTB(1)
- SBS(1)
- SMC(6)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- イワタ(1)
- ギガ・セレクション(1)
- シグマ光機(9)
- スバル(5)
- タカチ電機工業(6)
- ユキワ精工(1)
- 信栄物産(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- 富士工業用品(1)
- ブランドをもっと見る
「sg5-20」の検索結果

MS852B新エンジン搭載モデル Bluetooth通信接続 ワイヤレス二次元バーコードリーダー USBケーブルクレードル付
unitech¥49,980税込¥54,9781個当日出荷頑丈かつ高いコストパフォーマンスで人気のMS852Bがマイナーチェンジを行いました。 1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、1クラス上のスキャン性能を実現しました。 暖白色照明に緑色の照準でバーコードを狙い易い、QRコード対応のBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。 IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。 低価格ながら設定項目が豊富で、様々な環境にあった設定を行うことが可能です。 通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナークレードル間の無線接続をご利用いただけます。 新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様印刷コントラスト比(PCS):最小20%、落下テスト:2.1mからコンクリート床への落下テスト(スキャナのみ)、ESD保護:8Kコンタクトおよび15Kエアー/テスト後正常動作寸法(mm)178×72×88、(クレードル)88×89×121種類USB ケーブル (PN# 1550-905890G)/RS232 ケーブル (PN# 1550-905891G)/USB タイプ C ケーブル (PN# 1550-905892G)/1スロット充電クレードル (PN#5 000-900064G)/バッテリパック (PN# 1400-900055G)角度(°)±60(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)センサーCMOS センサ/640×400 ピクセル(MS852-2xBBxx-SG)、CMOS センサ/1280×960 ピクセル、ローリングシャッター(MS852-AxBBxx-SG)保護等級IP42照準610nm (MS852-2xBBxx-SG)、610nm, 緑色LED (MS852-AxBBxx-SG)読取(mm)【MS852-2xBBxx-SG】5milCode39:51-162/5milCode128:63-127/6.6milPDF417:63-163/10milPDF417:45-228/13mil100%UPC:50-317/20milCode39:50-495/20milDataMatrix:38-343/20milQRCode:38-279、【MS852-AxBBxx-SG(新エンジン搭載モデル)】5milCode39:61-241/5milCode12871-229/6.67milPDF417:61-203/10milDataMatrix:74-216/100%UPC:46-495/15milQR:30-292/20milQRCode38-292照明ハイパーレッド、660nm (MS852-2xBBxx-SG)、暖白色LED (MS852-AxBBxx-SG)バッテリーリチウムイオン(充電及び交換可能)相対湿度95%(結露無いこと)解像度光学的5.0 mil (Code 39)/6.6 mil (PDF417)寿命1000万回(スイッチ)保存温度範囲(℃)-40~70フォーマット形式プリフィックス、サフィックス、コードID、データ再フォーマット(デ-タ)充電時間(時間)6.5(完全)動作時間40時間以内バッテリー容量(mAh)285照度(Lux)107639プロトコルHIDおよびシリアルポートプロファイル(通信)各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC/NCC/BQBインジケータLED、ビープ音、バイブレータ通信距離(m)100(見通し)動作温度範囲(℃)-10~50