カテゴリ
- 梱包用品(3)
絞り込み
ブランド
- unitech
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- Rosenberger(2)
- Siretta(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- TRUSCO(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アイシン精機(1)
- アキュレイト(1)
- KSフィルター(1)
- ユーボン(1)
- RADIALL(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「tnc10」の検索結果

アンテナケーブル( RS804-205367G接続用、10m)(SMAオス - RP TNCオス)
unitech(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷RS804-205367G接続用アンテナケーブル(10m)です。(SMAオス - RP TNCオス)(1本)用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など適合RS804-205367G接続用ケーブル長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ANP100 UHF帯 RFIDアンテナ
unitech(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷UHF帯用RFIDパッチアンテナです。以下のケーブルが対応しています。 1550-905894G 3m アンテナケーブル ANP100-RS804接続用 (SMAオス - RP TNCオス)。 1550-905895G 10m アンテナケーブル ANP100-RS804接続用 (SMAオス - RP TNCオス)。。 1550-900102G RS200用アンテナケーブル(3m)。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)236.3×236.3×20.5種類RFID:UHF周波数範囲(MHz)902~928防塵防水性能IP65コネクタSMAジャック(4060-900011G: 背面)、SMAジャック(205367G: 底面)RoHS指令(10物質対応)対応位置底部インピーダンス(Ω)50利得(dB)8.2i偏波右円偏波動作温度範囲(℃)-40~85VSWR1.5 以下
アンテナケーブル(4060-900007G用、10m)
unitech(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷RS804用アンテナケーブル(10m)です。(1本) N オス - RP TNC オス用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など適合ANP-300-RS804用ケーブル長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応