カテゴリ
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- unitech
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「urt2000」の検索結果

URT2000 UHF帯 RFIDタグ、金属用 46枚セット
unitech¥9,998税込¥10,9981個当日出荷金属用 UHF帯 RFIDタグです。46枚セット。カゴ台車等の取り付けに最適です。寸法(mm)UHF RFIDラベル:70×20×3.8タイプICタイプ(チップ): NXP UCODE 8メモリー再プログラム可能なメモリ: 96ビット(EPC)、0ビット(ユーザー)周波数(MHz)902~928RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50~85