カテゴリ

  • 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
  • unitech
  • omron(オムロン)(10)
  • エスコ(1)
  • オイレス工業(1)
  • サンワサプライ(1)
  • ホーザン(1)
  • BRIDGE[自動車用品](1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • アスタリスク(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
  • RICH RFID(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v700-a43 10m」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RP902 Bluetooth接続UHF帯RFIDポケットリーダー/ライター unitech

    RP902 Bluetooth接続UHF帯RFIDポケットリーダー/ライター

    unitech
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    欠品中
    UHF帯のポケットサイズRFIDリーダー/ライターです。一度の充電で、12時間以上の動作時間、75000回のスキャンが可能です。 交換可能なバッテリを搭載し、小売店の店舗、サービス業、ヘルスケア、および薬局等さまざまな現場での長時間運用に対応します。 購入後、すぐに使えるAndroid端末用RFIDアプリ”TagAccess”をメーカーHPにて無償公開しています。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様【UHF】EPC global クラス1 Gen2、ISO/IEC 18000-6C 920MHz帯、【静電気放電】+/-8kV エアー放電、+/-4kV 接触放電セット内容RP902本体、USB ケーブル、バッテリ質量(g)112.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×51×24/42最大出力24dBm UHF帯 特定小電力対応(LBT: 250mW時13チャンネル)インターフェースUSB タイプCバッテリーリチウムバッテリ、交換可能、充電式読取1m(250mW時、最大)、タグおよび周囲環境によって読取り可能な距離は変わりますバッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP65保存温度範囲(℃)-20~60バッテリー容量(mAh)1150各種認証TELECBluetoothBluetooth 5.0 (HID/SPP/BLE)動作温度範囲(℃)-10~50商品タイプRFID落下耐久(m)1.2ボタン仕様プッシュボタン:3ボタン(トリガ /ファンクション/選択)対応ソフトウェアTagAccess APK (Android用)、unitech RFID SDK for Android (TagAccess用)
モバイルターミナルカテゴリ