カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- unitech
- KH(基陽)(12)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(9)
- FPC(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- BODIS (ボディス)(6)
- ミヤナガ(3)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(3)
- トンボ鉛筆(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- フォレスト(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- VMECA(2)
- PUMA WORK SOCKS(2)
- AICA(アイカ工業)(1)
- NEC(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- トーキン(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ws17」の検索結果

TB170Plus 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC OS搭載、8GBメモリ、2次元バーコードリーダー搭載モデル
unitech¥319,800税込¥351,7801個4日以内出荷TB170Plusは、防塵・防水性能 IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適な業務用タブレットです。OSにWindows 11 IoT Enterprise LTSC を採用。LTSC OSは、OSリリースから10年間の長期サポートが提供され、大型アップデート(機能更新プログラム)の自動更新は行わないため、アップデートの度に発生する互換性検証の負担が軽減されます。操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。TB170-QD62RMNGは、本体上部に専用バーコードリーダーを搭載。QRコードを含む2次元、1次元バーコードの読み取りが可能です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など付属品ガラススクリーンプロテクター (5400-900064G)※装着済、バッテリ、ACアダプタ、電源コード寸法(mm)283×192×15質量(g)990タイプ2次元バーコードリーダー搭載モデル通信方式WLAN:Wi-Fi 6E (802.11ax) (2×2 MIMO)、Bluetooth(R): Ver5.3バッテリーメインバッテリ:7.68V・4300mAh/32Wh、バックアップバッテリ: 7.4V・142mAh / 1.05Wh バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応メモリーLPDDR5 8GB オンボード (最大 16GB)ディスプレイ10.1インチ、1920×1200WUXGA、太陽光下でも見やすい高輝度800nits、10ポイントマルチタッチパネル、グローブモードと水濡れ操作に対応防塵防水性能IP65 MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応使用CPUIntel(R) Alder Lake-N N200OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC、TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポートRoHS指令(10物質対応)対応インジケータLEDランプ、 バイブレータ対応コードQRコードを含む主要な1次元、2次元バーコード動作温度範囲(℃)-10~50カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラ容量(GB)256
TB170Plus 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC OS搭載、8GBメモリ、4G-LTEモデル
unitech¥319,800税込¥351,7801個欠品中TB170Plusは、防塵・防水性能 IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適な業務用タブレットです。OSにWindows 11 IoT Enterprise LTSC を採用。LTSC OSは、OSリリースから10年間の長期サポートが提供され、大型アップデート(機能更新プログラム)の自動更新は行わないため、アップデートの度に発生する互換性検証の負担が軽減されます。操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。 4G-LTEモデルは、Docomo系、Au系のナノSIMを使用することで、Wi-Fi圏外でも無線通信接続が可能となります。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など付属品ガラススクリーンプロテクター (5400-900064G)※装着済、バッテリ、ACアダプタ、電源コード寸法(mm)283×192×15質量(g)990タイプ4G-LTEモデル通信方式WLAN:Wi-Fi 6E (802.11ax) (2×2 MIMO)、Bluetooth(R): Ver5.3、WWAN:Quectel LTEモジュール EM06K-GL・LTE-FDD B1/ B3/ B8/ B18 /B19/ B26/ B28/ B41・Docomo系、au系のナノSIMに対応バッテリーメインバッテリ:7.68V、4300mAh/32Wh、バックアップバッテリ:7.4V、142mAh/1.05Wh(バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応)メモリーLPDDR5 8GB オンボード (最大 16GB)ディスプレイ10.1インチ、1920×1200WUXGA、太陽光下でも見やすい高輝度800nits、10ポイントマルチタッチパネル、グローブモードと水濡れ操作に対応防塵防水性能IP65 MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応使用CPUIntel(R) Alder Lake-N N200OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC、TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポートRoHS指令(10物質対応)対応インジケータLEDランプ、 バイブレータ動作温度範囲(℃)-10~50カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラ容量(GB)256
TB170Plus 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC OS搭載、8GBメモリ、WiFiモデル
unitech¥299,800税込¥329,7801個欠品中TB170Plusは、防塵・防水性能 IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適な業務用タブレットです。OSにWindows 11 IoT Enterprise LTSC を採用。LTSC OSは、OSリリースから10年間の長期サポートが提供され、大型アップデート(機能更新プログラム)の自動更新は行わないため、アップデートの度に発生する互換性検証の負担が軽減されます。操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など付属品ガラススクリーンプロテクター (5400-900064G)※装着済、バッテリ、ACアダプタ、電源コード寸法(mm)283×192×15質量(g)990タイプWiFiモデル通信方式WLAN:Wi-Fi 6E (802.11ax) (2×2 MIMO)、Bluetooth(R): Ver5.3、バッテリーメインバッテリ:7.68V, 4300mAh/32Wh、バックアップバッテリ: 7.4V, 142mAh / 1.05Wh バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応メモリーLPDDR5 8GB オンボード (最大 16GB)ディスプレイ10.1インチ、1920×1200WUXGA、太陽光下でも見やすい高輝度800nits、10ポイントマルチタッチパネル、グローブモードと水濡れ操作に対応防塵防水性能IP65 MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応使用CPUIntel(R) Alder Lake-N N200OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC、TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポートRoHS指令(10物質対応)対応インジケータLEDランプ、 バイブレータ動作温度範囲(℃)-10~50カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラ容量(GB)8SSD256GB
TB170Plus 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC OS搭載、8GBメモリ、4G-LTE・2次元バーコードリーダー搭載モデル
unitech¥339,800税込¥373,7801個4日以内出荷TB170Plusは、防塵・防水性能 IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適な業務用タブレットです。OSにWindows 11 IoT Enterprise LTSC を採用。LTSC OSは、OSリリースから10年間の長期サポートが提供され、大型アップデート(機能更新プログラム)の自動更新は行わないため、アップデートの度に発生する互換性検証の負担が軽減されます。操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。 4G-LTEモデルは、Docomo系、Au系のナノSIMを使用することで、Wi-Fi圏外でも無線通信接続が可能となります。TB170-QDJ2RMNGは、本体上部に専用バーコードリーダーを搭載。QRコードを含む2次元、1次元バーコードの読み取りが可能です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など付属品ガラススクリーンプロテクター (5400-900064G)※装着済、バッテリ、ACアダプタ、電源コード寸法(mm)283×192×15質量(g)990タイプ4G-LTE・2次元バーコードリーダー搭載モデル通信方式WLAN:Wi-Fi 6E (802.11ax) (2×2 MIMO)、Bluetooth(R): Ver5.3、WWAN:Quectel LTEモジュール EM06K-GL・LTE-FDD B1/ B3/ B8/ B18 /B19/ B26/ B28/ B41・Docomo系、au系のナノSIMに対応バッテリーメインバッテリ:7.68V, 4300mAh/32Wh、バックアップバッテリ: 7.4V, 142mAh / 1.05Wh バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応メモリーLPDDR5 8GB オンボード (最大 16GB)ディスプレイ10.1インチ、1920×1200WUXGA、太陽光下でも見やすい高輝度800nits、10ポイントマルチタッチパネル、グローブモードと水濡れ操作に対応防塵防水性能IP65 MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応使用CPUIntel(R) Alder Lake-N N200OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC、TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポートRoHS指令(10物質対応)対応インジケータLEDランプ、 バイブレータ対応コードQRコードを含む主要な1次元、2次元バーコード動作温度範囲(℃)-10~50カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラSSD256GB