カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- オンリーワン(OnlyOne)
- HIROSE(ヒロセ電機)(13)
- 七星科学研究所(8)
- エスコ(6)
- 椿本チエイン(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- NGK(日本特殊陶業)(3)
- ワルター(3)
- Vesrah(3)
- オーム電機(2)
- 東芝ライテック(2)
- TRUSCO(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- brembo(2)
- イスカル(1)
- ナカバヤシ(1)
- ミドリ安全(1)
- ユーエイキャスター(1)
- ブランドをもっと見る
「df13」の検索結果
特価

LED電球 サイフォン The Bulb60(ザ・バルブ60 クリア)
オンリーワン(OnlyOne)¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷灯具やインテリアのテイストを選ばないベーシックな電球のデザイン。より洗練された空間の演出に。寸法(mm)Φ60×105質量(g)40定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)500 (40W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2200(暖系電球色)保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)83.3入力電流(A)0.08ガラス色クリア演色指数(Ra)88
LED電球 サイフォン Ball50(ボール50 マットブラック+フロスト(グロスレス))
オンリーワン(OnlyOne)¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ50×75質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)3全光束(Lm)270 (35W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2700(電球色)保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)90入力電流(A)0.04ガラス色マットブラック+フロスト(グロスレス)演色指数(Ra)88
LED電球 サイフォン Ball35 White(グロス) (ボール35)
オンリーワン(OnlyOne)¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷世界中で一番のシェアを誇るモデルがサイフォンシリーズにもラインナップしました。同じ白熱電球のモデルと比べてみても外観ではLED電球だと認識ができないほどの仕上がりになっています。見た目そのままで、Siphonシリーズの特徴である微細な調光機能と省エネ性能を一度体験してみてください。寸法(mm)Φ35×60質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)2.5全光束(Lm)270 (35W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2200(暖系電球色)保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)108入力電流(A)0.03ガラス色ホワイト(グロス)演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ