カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- オンリーワン(OnlyOne)
- ODELIC(オーデリック)(53)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(43)
- 山田照明(39)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- コイズミ照明(25)
- 東京メタル(18)
- オーム電機(17)
- アイリスオーヤマ(5)
- ELPA(5)
- 東芝ライテック(5)
- 光商事(4)
- BRID(4)
- エスコ(3)
- フィリップス(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- 東芝(2)
- 三菱電機(2)
- ダルトン(2)
- ブランドをもっと見る
「e17 40w led」の検索結果
特価

LED電球 サイフォン CHANDELIER(シャンデリア)
オンリーワン(OnlyOne)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から7日以内出荷シャンデリアやペンダントライトのためにデザイン。フィラメントの灯りがシャンデリアのもつ独特な雰囲気を際立たせる。質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)3定格寿命(時間)15000保証期間3年入力電流(A)0.04演色指数(Ra)88
LED電球 サイフォン Ball50 Gold mirror(ボール50 Tミラー ゴールド)
オンリーワン(OnlyOne)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ハーフミラーやTミラーとよばれている、電球のTOPが加飾されている電球です。加飾されている部分は光を通さず、直接見ても眩しくなく優しく光が拡散します。寸法(mm)Φ50×75色【ガラス】クリア(金)質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)3全光束(Lm)325 (40W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)【電球色】2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)108.3入力電流(A)0.04演色指数(Ra)88
LED電球 サイフォン Cone White (コーン ホワイト)
オンリーワン(OnlyOne)¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷円錐型のガラス形状をしており、ガラス内側にはシリカ電球と同じく光を拡散する工夫が施されています。寸法(mm)Φ54×77質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)3全光束(Lm)325 (40W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)(電球色)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)108.3入力電流(A)0.04ガラス色ホワイト演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
LED電球 サイフォン Ball50 (ボール50 Tミラー コッパー)
オンリーワン(OnlyOne)¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷ハーフミラーやTミラーとよばれている、電球のTOPが加飾されている電球です。加飾されている部分は光を通さず、直接見ても眩しくなく優しく光が拡散します。寸法(mm)Φ50×75質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)3全光束(Lm)325 (40W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)電球色:2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)108.3入力電流(A)0.04ガラス色クリア(銅色)演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ