カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(13)
絞り込み
ブランド
  • オンリーワン(OnlyOne)
  • モノタロウ(5)
  • DAIKO(大光電機)(16)
  • ELPA(40)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(22)
  • ODELIC(オーデリック)(217)
  • Panasonic(パナソニック)(83)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(35)
  • アイリスオーヤマ(30)
  • エスコ(19)
  • オーム電機(77)
  • コイズミ照明(22)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(17)
  • 三菱電機(30)
  • 山田照明(34)
  • 岩崎電気(19)
  • 日動工業(24)
  • 東京メタル(72)
  • 東芝(15)
  • 東芝ライテック(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 led 100」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 サイフォン Ball70 Frost オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball70 Frost

    オンリーワン(OnlyOne)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    電球の中心から少し光源部分(LEDフィラメント)が透過しており点灯時に中心部分から外側にかけて綺麗なグラデーションのかかった灯りを演出します。ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
    用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ70×100質量(g)30定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)600 (55W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)100入力電流(A)0.08ガラス仕上フロスト演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
  • LED電球 サイフォン Ball95 White オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball95 White

    オンリーワン(OnlyOne)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    世界中で一番のシェアを誇るモデルがサイフォンシリーズにもラインナップしました。同じ白熱電球のモデルと比べてみても外観ではLED電球だと認識ができないほどの仕上がりになっています。見た目そのままで、Siphonシリーズの特徴である微細な調光機能と省エネ性能を一度体験してみてください。ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
    用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ95×140質量(g)60定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)600 (55W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)(電球色)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)100入力電流(A)0.08ガラス色ホワイト演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
  • LED電球 サイフォン Ball95 Frost(グロス) オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball95 Frost(グロス)

    オンリーワン(OnlyOne)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
    用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ95×140質量(g)60定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)600 (55W相当)定格寿命(時間)15000ガラス部フロスト色温度(K)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)100入力電流(A)0.08光色電球色演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
  • LED電球 サイフォン Ball50 (ボール50) オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball50 (ボール50)

    オンリーワン(OnlyOne)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。
    用途Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。 LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ50×75質量(g)25定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)3.5全光束(Lm)400 (40W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)114.2入力電流(A)0.04ガラス色クリア演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
  • LED電球 サイフォン EDISON(エジソン) オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン EDISON(エジソン)

    オンリーワン(OnlyOne)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    20世紀初頭に作られていたようなデザイン。ガラスには薄く加飾し、電球が生まれた時代を再現。
    寸法(mm)Φ65×145質量(g)55定格電圧AC100V(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)640 (50W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2700(電球色)保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)106.6入力電流(A)0.08ガラス色クリア演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
  • LED電球 サイフォン The Bulb Copper mirror(ザ・バルブ Tミラー) オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン The Bulb Copper mirror(ザ・バルブ Tミラー)

    オンリーワン(OnlyOne)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ハーフミラーやTミラーとよばれている、電球のTOPが加飾されている電球です。加飾されている部分は光を通さず、直接見ても眩しくなく優しく光が拡散します。
    用途灯具やインテリアのテイストを選ばないベーシックな電球のデザイン。より洗練された空間の演出に。寸法(mm)Φ60×105色【ガラス】クリア(銅色)質量(g)40定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)600 (45W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)【電球色】2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)100入力電流(A)0.08演色指数(Ra)88
  • LED電球 サイフォン Ball125 White オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball125 White

    オンリーワン(OnlyOne)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    7日以内出荷
    ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
    用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ125×175質量(g)105定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)650 (55W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)(電球色)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)108.3入力電流(A)0.08ガラス色ホワイト演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
  • LED電球 サイフォン Ball70(ボール70) オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball70(ボール70)

    オンリーワン(OnlyOne)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
    用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ70×100質量(g)30定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)3.5全光束(Lm)400 (40W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2700(電球色)保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)114.2入力電流(A)0.04ガラス色クリア演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
  • LED電球 サイフォン T185(ティー185) オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン T185(ティー185)

    オンリーワン(OnlyOne)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    スティックタイプの特徴は筒形でスリムなので筒型照明器具などでも活躍してくれます。 ペンダント型照明器具でそのまま使用していただいてもスマートな印象を与えてくれます。
    用途外観のシルエットが細くスマートな印象がありますので、その特徴を生かして様々なシーンで使用していただけます。寸法(mm)Φ32×185質量(g)50定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)405 (35W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)電球色:2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)67.5入力電流(A)0.07ガラス色クリア演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
  • LED電球 サイフォン Ball95 点光源タイプ(ボール95) オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball95 点光源タイプ(ボール95)

    オンリーワン(OnlyOne)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 。フィラメントを縦に真っ直ぐ配置しているモデルに対し、点光源タイプは短いフィラメントを採用。 それを斜めに配置することにより点灯する光源の範囲が小さくなり、電球の中心部から1つの点の様な光り方になります。 白熱電球の様な昔ながらの点光源の雰囲気を再現しました。
    用途Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。 LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ95×140質量(g)60定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)3.5全光束(Lm)400 (40W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)114.2入力電流(A)0.04ガラス色クリア演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
  • LED電球 サイフォン The Bulb60(ザ・バルブ60 クリア) オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン The Bulb60(ザ・バルブ60 クリア)

    オンリーワン(OnlyOne)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    灯具やインテリアのテイストを選ばないベーシックな電球のデザイン。より洗練された空間の演出に。
    寸法(mm)Φ60×105質量(g)40定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)500 (40W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2200(暖系電球色)保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)83.3入力電流(A)0.08ガラス色クリア演色指数(Ra)88
  • LED電球 サイフォン The Bulb60(ザ・バルブ60 クリア) オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン The Bulb60(ザ・バルブ60 クリア)

    オンリーワン(OnlyOne)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    灯具やインテリアのテイストを選ばないベーシックな電球のデザイン。より洗練された空間の演出に。
    寸法(mm)Φ60×105質量(g)40定格電圧AC100V(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)640 (50W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2700(電球色)保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)106.6入力電流(A)0.08ガラス色クリア演色指数(Ra)88
  • LED電球 サイフォン The Bulb60 点光源タイプ(ザ・バルブ60) オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン The Bulb60 点光源タイプ(ザ・バルブ60)

    オンリーワン(OnlyOne)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    灯具やインテリアのテイストを選ばないベーシックな電球のデザイン。より洗練された空間の演出に。 。フィラメントを縦に真っ直ぐ配置しているモデルに対し、点光源タイプは短いフィラメントを採用。 それを斜めに配置することにより点灯する光源の範囲が小さくなり、電球の中心部から1つの点の様な光り方になります。 白熱電球の様な昔ながらの点光源の雰囲気を再現しました。
    寸法(mm)Φ60×105質量(g)40定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)3.5全光束(Lm)400 (35W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2700(電球色)保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)114.2入力電流(A)0.04ガラス色クリア演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
関連キーワード
照明カテゴリ