カテゴリ

  • 照明(4)
絞り込み
ブランド
  • オンリーワン(OnlyOne)
  • モノタロウ(2)
  • ODELIC(オーデリック)(49)
  • 東京メタル(27)
  • オーム電機(20)
  • 松本船舶電機製作所(14)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10)
  • 東芝ライテック(9)
  • コイズミ(小泉成器)(9)
  • フジマック(8)
  • 栄興電器(7)
  • SK11(7)
  • 東芝(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • BRID(6)
  • ELPA(4)
  • ライフオンプロダクツ(4)
  • ダルトン(3)
  • TAKAGI(高儀)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led e26 40w」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 サイフォン Ball95 点光源タイプ(ボール95) オンリーワン(OnlyOne)LED電球 サイフォン Ball95 点光源タイプ(ボール95)オンリーワン(OnlyOne)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 フィラメントを縦に真っ直ぐ配置しているモデルに対し、点光源タイプは短いフィラメントを採用。 それを斜めに配置することにより点灯する光源の範囲が小さくなり、電球の中心部から1つの点の様な光り方になります。 白熱電球の様な昔ながらの点光源の雰囲気を再現しました。
用途Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。 LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ95×140質量(g)60定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)3.5全光束(Lm)400 (40W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)114.2入力電流(A)0.04ガラス色クリア演色指数(Ra)88
LED電球 サイフォン Ball50 (ボール50) オンリーワン(OnlyOne)LED電球 サイフォン Ball50 (ボール50)オンリーワン(OnlyOne)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。
用途Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。 LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ50×75質量(g)25定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)3.5全光束(Lm)400 (40W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)114.2入力電流(A)0.04ガラス色クリア演色指数(Ra)88
LED電球 サイフォン The Bulb60(ザ・バルブ60 クリア) オンリーワン(OnlyOne)LED電球 サイフォン The Bulb60(ザ・バルブ60 クリア)オンリーワン(OnlyOne)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
灯具やインテリアのテイストを選ばないベーシックな電球のデザイン。より洗練された空間の演出に。
寸法(mm)Φ60×105質量(g)40定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)500 (40W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2200(暖系電球色)保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)83.3入力電流(A)0.08ガラス色クリア演色指数(Ra)88
LED電球 サイフォン Ball70(ボール70) オンリーワン(OnlyOne)LED電球 サイフォン Ball70(ボール70)オンリーワン(OnlyOne)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ70×100質量(g)30定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)3.5全光束(Lm)400 (40W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2700(電球色)保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)114.2入力電流(A)0.04ガラス色クリア演色指数(Ra)88
電球カテゴリ