カテゴリ

  • 照明(4)
絞り込み
ブランド
  • Nicron(ニクロン)
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(9)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 三菱電機(6)
  • ELPA(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • STMicro(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • 富士電機(1)
  • IAI(アイエイアイ)(1)
  • RECOM(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3.6v ni cd」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
首振りレッド・グリーンLED付ライト 充電式 Nicron(ニクロン)首振りレッド・グリーンLED付ライト 充電式Nicron(ニクロン)(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
強力マグネット×無段階90°ツイスト首振り機能 米CREE社製LED 赤色+緑色+白色LED付 スイッチボタン色で電池残量確認機能 18650Li-ion 3.6V 2600mah充電池内蔵 充電時は電源ボタンが残量に応じて発光します。 (緑:40%以上/黄:40%~20%/赤:20%未満) ホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。 360°回転クリップ付きで胸ポケットに入れて夜道の散歩などにもご使用いただけます。 野生動物を刺激しにくいグリーンライト付き(個体により差があります) 天体観測時に便利なレッドライト付き(暗闇での照明として使用時、暗闇になれた目が眩むことを緩和します) 本体に直接マイクロUSBを差し込み充電
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。防塵防水性能IP65付属品18650リチウムイオン充電池 3.6V 2600mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書兼保証書、スペア防水防塵Oリング、スペアUSB差込口ゴム材質超硬アルミ合金ボディ幅(mm)首振:53全長(mm)首振:132、直:160質量(g)205(内蔵電池含む)落下距離(m)1光度(cd)10000直径(mm)29明るさ(Lm)950(4時間)、300(4.5時間)、70(15時間)、10(100時間)照射距離(m)200
高輝度フォーカスLEDヘッドライト 充電式 Nicron(ニクロン)高輝度フォーカスLEDヘッドライト 充電式Nicron(ニクロン)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
超高輝度900LM 160°可動式ヘッド フォーカス機能
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。明るさ(Lm)900(2時間)、450(2.5時間)、200(5.5時間)付属品18650リチウムイオン充電池 3.6V 3400mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、ヘルメットホルダー×4個、説明書兼保証書、スペア防水防塵Oリング、スペアUSB差込口ゴム材質超硬アルミ合金ボディ質量(g)242(内蔵電池含む)モード切替明るさ順序切り替え機能モード1高→中→低 モード2低→中→高)防塵防水性能IP65落下距離(m)2点滅ストロボ点滅/SOS点滅充電方式電池ホルダー直接USB差込充電光度(cd)7000照射距離(m)140本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×30×53
首振り迷彩レッド・グリーンLED付ライト 充電式 Nicron(ニクロン)首振り迷彩レッド・グリーンLED付ライト 充電式Nicron(ニクロン)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
強力マグネット×無段階90°ツイスト首振 +赤、緑、白LED スイッチボタン色で電池残量確認機能 18650Li-ion 3.6V 2600mah充電池内蔵 充電時は電源ボタンが残量に応じて発光します。 (緑:40%以上/黄:40%~20%/赤:20%未満) ホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。 360°回転クリップ付きで胸ポケットに入れて夜道の散歩などにもご使用いただけます。 野生動物を刺激しにくいグリーンライト付き(個体により差があります) 天体観測時に便利なレッドライト付き(暗闇での照明として使用時、暗闇になれた目が眩むことを緩和します) 本体に直接マイクロUSBを差し込み充電 米CREE社製高性能LED採用
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。防塵防水性能IP65付属品18650リチウムイオン充電池 3.6V 2600mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書、保証書、スペア防水防塵Oリング、スペアUSB差込口ゴム材質超硬アルミ合金ボディ幅(mm)首振:53全長(mm)首振:132、直:160迷彩質量(g)205落下距離(m)1光度(cd)10000直径(mm)29明るさ(Lm)950(4時間)、300(4.5時間)、70(15時間)、10(100時間)照射距離(m)200
フォーカススリムタクティカルライト 1000LM Nicron(ニクロン)フォーカススリムタクティカルライト 1000LMNicron(ニクロン)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
IP65レベル防水防塵最大照射距離140m最大光強度5000cdストロボ点滅SOS点滅ちょうどいいポケットサイズストラップ装着可能LED寿命は約50,000時間スイッチ耐久1万回保護回路付き18650 3.6V 2700mah Li-ion充電池付属USB差し込み口付き充電池で直接電池に充電電池上部の充電状態確認ランプが赤点灯=充電中 緑点灯=満充電押しやすい後部ボタンで6つのモードSamsung社製LED(最大1000LM)
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。仕様落下試験(m):1付属品18650リチウムイオン充電池 3.6V 2700mAh内蔵/充電用マイクロUSBコード/説明書兼保証書/ストラップ紐材質超硬アルミ合金ボディ寸法(mm)全長116×最大直径26.4質量(g)(パッケージ込み)166、(バッテリー除く)90使用温度範囲(℃)-20~50パッケージサイズ(mm)D奥行42×W幅82×H高210保証期間購入から1年間明るさ1000ルーメン(3時間)/500ルーメン(4時間)/250ルーメン(6時間)/50ルーメン(24時間)
3.6v ni cd特集