カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • Nicron(ニクロン)
  • RS PRO(572)
  • ペンギンワックス(9)
  • オカムラ(岡村製作所)(9)
  • SIEMENS(7)
  • PENTAX(ペンタックス)(4)
  • オーミケンシ(2)
  • Zebra Technologies(2)
  • SKC(環境測定)(2)
  • イノック(1)
  • サンテック(1)
  • 新コスモス電機(1)
  • 日油技研工業(1)
  • フェローズ(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • molten(1)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(1)
  • ビーエム機器(1)
  • 岡潮(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「li-90」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 首振りレッド・グリーンLED付ライト 充電式 Nicron(ニクロン)

    首振りレッド・グリーンLED付ライト 充電式

    Nicron(ニクロン)(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    強力マグネット×無段階90°ツイスト首振り機能 米CREE社製LED 赤色+緑色+白色LED付 スイッチボタン色で電池残量確認機能 18650Li-ion 3.6V 2600mah充電池内蔵 充電時は電源ボタンが残量に応じて発光します。 (緑:40%以上/黄:40%~20%/赤:20%未満) ホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。 360°回転クリップ付きで胸ポケットに入れて夜道の散歩などにもご使用いただけます。 野生動物を刺激しにくいグリーンライト付き(個体により差があります) 天体観測時に便利なレッドライト付き(暗闇での照明として使用時、暗闇になれた目が眩むことを緩和します) 本体に直接マイクロUSBを差し込み充電
    用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。防塵防水性能IP65付属品18650リチウムイオン充電池 3.6V 2600mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書兼保証書、スペア防水防塵Oリング、スペアUSB差込口ゴム材質超硬アルミ合金ボディ幅(mm)首振:53全長(mm)首振:132、直:160質量(g)205(内蔵電池含む)落下距離(m)1設置方式マグネット・クリップ電源タイプ充電式光度(cd)10000使用場所屋内外兼用直径(mm)29明るさ(Lm)950(4時間)、300(4.5時間)、70(15時間)、10(100時間)照射距離(m)200電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 首振り迷彩レッド・グリーンLED付ライト 充電式 Nicron(ニクロン)

    首振り迷彩レッド・グリーンLED付ライト 充電式

    Nicron(ニクロン)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    強力マグネット×無段階90°ツイスト首振 +赤、緑、白LED スイッチボタン色で電池残量確認機能 18650Li-ion 3.6V 2600mah充電池内蔵 充電時は電源ボタンが残量に応じて発光します。 (緑:40%以上/黄:40%~20%/赤:20%未満) ホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。 360°回転クリップ付きで胸ポケットに入れて夜道の散歩などにもご使用いただけます。 野生動物を刺激しにくいグリーンライト付き(個体により差があります) 天体観測時に便利なレッドライト付き(暗闇での照明として使用時、暗闇になれた目が眩むことを緩和します) 本体に直接マイクロUSBを差し込み充電 米CREE社製高性能LED採用
    用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。防塵防水性能IP65付属品18650リチウムイオン充電池 3.6V 2600mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書、保証書、スペア防水防塵Oリング、スペアUSB差込口ゴム材質超硬アルミ合金ボディ幅(mm)首振:53全長(mm)首振:132、直:160迷彩質量(g)205落下距離(m)1光度(cd)10000直径(mm)29明るさ(Lm)950(4時間)、300(4.5時間)、70(15時間)、10(100時間)照射距離(m)200電球の種類LED充電端子USB micro-Bエコロジー商品省エネ
照明カテゴリ
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
"li-90" Nicron(ニクロン) 【通販モノタロウ】