カテゴリ
- 空圧工具(4)
絞り込み
ブランド
- インガソール・ランド
- 日酸TANAKA(2)
- CKD(11)
- 昭和コーポレーション(7)
- タカノ(6)
- 由良産商(6)
- omron(オムロン)(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- IKO(日本トムソン)(5)
- アオイ(5)
- SBC(4)
- 京セラ(3)
- TRUSCO(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- マキタ(2)
- アメリカン電機(2)
- DNライティング(2)
- NSK(日本精工)(1)
- オーム電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
再生紙使用マーク適合(4)
「1220n」の検索結果

エアインパクトレンチ
インガソール・ランド¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷強力かつ頑丈で高い信頼性を備える、評判の高い作業ツールです。もっとも必要な時に確実に機能するよう、衝撃落下をはじめとする徹底した厳しい試験を受けています。2235シリーズは、素晴らしい力強さ、耐久性、信頼性を持ち、本格的な作業をいつでも正しく行うことができます。トラスコ品番756-3221長さ(mm)193質量(kg)2.1最大トルク(N・m)1220無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500騒音レベル(dB(A))88.7差込角(sq.)1/2RoHS指令(10物質対応)対応打撃サイクル(回/min)1220再生紙使用マーク適合
インパクトレンチ
インガソール・ランド¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷トラック及び重整備全般に最適。 造船、重機、組立ライン、プラントの重作業に威力を発揮する、ロングセラーシリーズ。 出力トルク、耐久性共に業界トップクラス。全長(mm)290質量(kg)9.98最大トルク(N・m)2000無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)283実用トルク範囲(N・m)136~1220適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)25.4(1”)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/2再生紙使用マーク適合
防爆仕様インパクトレンチ
インガソール・ランド¥159,800税込¥175,7801台47日以内出荷防爆仕様モデル。 ヨーロッパ規格ATEX防爆指令のExⅠ M2 c ⅡB95℃X及び、ExⅡ M2 GDcⅡB95℃Xの認証を取得。 石油化学、鉱業の様な防爆を要求される場所に最適。 静電気誘引防止コンポジットハウジングを採用した軽量タイプ。形状ピストルタイプ全長(mm)217質量(kg)3.4最大トルク(N・m)1830無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)241エアーインレット(インチ)3/8実用トルク範囲(N・m)271~1220適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)19.0(3/4インチ)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
インパクトレンチ
インガソール・ランド¥179,800税込¥197,7801台77日以内出荷防爆仕様モデル。 ヨーロッパ規格ATEX防爆指令のExⅠ M2 c ⅡB95℃X及び、ExⅡ M2 GDcⅡB95℃Xの認証を取得。 石油化学、鉱業の様な防爆を要求される場所に最適。 静電気誘引防止コンポジットハウジングを採用した軽量タイプ。形状ピストルタイプ全長(mm)217質量(kg)3.4最大トルク(N・m)1830無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)241エアーインレット(インチ)3/8実用トルク範囲(N・m)271~1220適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)24.4(1インチ)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合