カテゴリ
- 電動工具(2)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- インガソール・ランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- エスコ(4)
- コクヨ(4)
- ホンダ(4)
- EXCEL(エクセル)(2)
- TDK(2)
- 未来工業(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- オーム電機(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 日動電工(1)
- ミヤコ自動車(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- KOA(1)
- VISHAY(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
再生紙使用マーク適合(2)
「2k22j」の検索結果

高トルクコードレスインパクトツール(20V)
インガソール・ランド¥119,800税込¥131,7801台当日出荷最大トルク1360N・mのハイパワーインパクトレンチです。 電子ブレーキ付き可変速スイッチによりツールのコントロール性と安全性が向上しました。 シャットオフ機能を搭載しています。(トリガーを放すと回転が停止します) 4段階明るさ設定可能な円形で、影のないLEDライトが付いています。用途自動車・トラック整備、電車保線作業、製造・産業用据付けやメンテナンスなどに。トラスコ品番166-4453セット内容電池パック(BL2022)×2個、充電器(BC1121-AP3)、バッグ質量(kg)3.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900最大締付トルク(N・m)1360(5.0Ahバッテリー時)ソケット差込角(mm)12.7打撃数(min-1)2450
バッテリー式インパクトレンチ
インガソール・ランド¥129,800税込¥142,7801セット4日以内出荷高トルク・コードレスインパクトレンチ 両回転トルクコントロールタイプ W7372 3/4” JIS & ISO トラックホイール対応 正転・逆転シャットオフ機能付き 3/4” パワーコントロールインパクトレンチ用途ボルト交換、タイヤ交換、トラックメンテナンス、工業用修理最大締付トルク(N・m)1360電圧(V)DC20バッテリーBL2022バッテリー容量(Ah)5角ドライブsq(mm)19~80(3/4インチ)差込角(sq.)3/4質量(kg)3.75(バッテリー含む)セット内容2×BL2022 バッテリー、本体(W7372)、チャージャー、バッグ長さ(mm)295幅(mm)88高さ(mm)287(バッテリー含む)タイプコードレス回転数(min-1[r.p.m])0-600/0-1000/0-1450/0-1900モーターブラシレスモーター先端形状リテーニングリング締付能力(普通ボルト)M6-M12機能LEDライト締付能力(高力ボルト)M10-M16適合バッテリーBL2022打撃数(bpm)2450RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
バッテリー式インパクトレンチ
インガソール・ランド¥109,800税込¥120,7801セット4日以内出荷調和のとれたインパクト機構。最大トルク1360Nmのハイパワーに対してコンパクト設計。円形で影のないLEDライトは明るさ4段階設定可能。金属のドライブトレインとハンマー機構は堅固で耐久性が高く、最大のパワーと効率にあわせて最適化。電子ブレーキ付き可変速スイッチにより、最高のツールコントロール性と安全性が向上し、トリガーを放すと回転が停止。強化フレームが、液体、化学薬品、度重なる落下から保護。強力なブラシレスモーターが耐久性と効率を向上させ、クラス最高のパワー対重量比を実現。長さ(mm)295幅(mm)88高さ(mm)216(バッテリー含む)電圧(V)DC20締付能力(普通ボルト)目安M32バッテリーBL2022最大締付トルク(N・m)1360バッテリー容量(Ah)5適合バッテリーBL2022打撃数(bpm)2450RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合