カテゴリ
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- インガソール・ランド
- MAZDA(マツダ)(12)
- トーエイライト(1)
- パール金属(1)
- フジホーム(1)
- 三菱ふそう(2)
- 武蔵オイルシール工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
再生紙使用マーク適合(1)
「b3942」の検索結果

インパクトレンチ
インガソール・ランド¥449,800税込¥494,7801台4日以内出荷3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。全長(mm)362質量(kg)10.5タイプストレートタイプインサイドトリガー最大トルク(N・m)4406無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)2689実用トルク範囲(N・m)1356~2644適合ホース内径(Φmm)19差込角(sq.)25.4(1”)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/2再生紙使用マーク適合