カテゴリ
- 測定関連サービス(2)
絞り込み
ブランド
- リオン
- 三ツ星ベルト(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- バンドー化学(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- THANKSGIVING(1)
- 昭和測器(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- シグマ光機(1)
- SOURIAU(1)
サービス分類
- レンタル(2)
「100s3m300」の検索結果

【レンタル】3軸振動計(手腕振動)
リオン¥10,980~税込¥12,078~1台翌日出荷から3日以内出荷手腕振動に対する暴露の評価 手持ち工具による振動は、作業者の手および腕あるいは肩に伝達されます。このような手腕系に伝達される振動暴露の評価について、ISO 5349-1、ISO 5349-2、JIS B 7761-1、JIS B 7761-2に規定されています。仕様【測定レンジ(PV-97C)】加速度(m/s2):30、100、300、1000、3000、10000(VP-80のチャージアンプゲインを×0.1にした時)、加速度(m/s2):3、10、30、100、300、1000、3000、10000(VP-80のチャージアンプゲインを×1にした時)セット内容本体、3ch振動入力プリアンプ、圧電式加速度ピックアップ、ピックアップコード×3、六角ネジ×2、六角レンチ、ピックアップ校正表、バンドクランプ、ピックアップ取り付けアダプター、収納ケース×5寸法(mm)約56(H)×200(W)×175(D)質量(kg)約1(電池含む)電源単2形乾電池×4周波数範囲8H~1000Hz測定モード加速度電池寿命連続16時間使用可(アルカリ乾電池)
【レンタル】3軸振動計(全身振動)
リオン¥4,998~税込¥5,498~1台3日以内出荷全身振動に対する暴露の評価 全身振動測定装置は、3軸振動計VM-54に座席用ピックアップPV-62と全身振動測定カードを組み合わせて構成したもので、規格に規定された測定と評価が可能です。セット内容本体、3ch振動入力プリアンプ、圧電式加速度ピックアップ、ピックアップ校正表、CFカード、カードアダプタ、外部接続コード寸法(mm)約56(H)×200(W)×175(D)質量(kg)約1(電池含む)電源単2形乾電池×4測定レンジ加速度(m/s2):0.3、1、3、10、30、100、300、1000周波数範囲0.5Hz~80Hz測定モード加速度、速度(Wmのみ)電池寿命連続16時間使用可(アルカリ乾電池)サービス分類レンタル