カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 測定関連サービス(2)
絞り込み
ブランド
  • リオン
  • KITO(キトー)(927)
  • ニッサン(78)
  • omron(オムロン)(17)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
  • コンサス(6)
  • M-Audio(エムオーディオ)(4)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • 河村電器産業(3)
  • 三菱電機エンジニアリング(3)
  • TEAC(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • Gefen(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • ゼブラ(2)
  • 関西通信電線(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eq-1.0」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 振動計 リオン

    振動計

    リオン
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1台ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    幅広い測定に対応 データメモリ機能 見やすい液晶画面 データのプリントアウト 重さは270gのコンパクト設計(電池含む)
    付属品圧電式加速度ピックアップ(PV-57I)、単3型乾電池×4本、ピックアップ用カールコード(VP-51KI)、マグネットアタッチメント(VP-53S)質量(g)約270(電池含む)電源単3形乾電池4本(アルカリ/ニッケル)またはACアダプタ(NC-98C別売り)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×25.5×171.5電池寿命(時間)(アルカリ電池)約30、(ニッケル水素充電池)約32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用振動計+ACアダプタ リオン

    汎用振動計+ACアダプタ

    リオン
    ¥319,800税込¥351,780
    1セット
    当日出荷
    回転機械を中心とした産業用機械の保守管理、点検に用いられる振動計です。加速度、速度、変位を適切な周波数範囲で測定し、機械の振動状態を評価します。操作パネルは測定モードや設定の切り替えがしやすいボタン配置。使用する加速度ピックアップを変更することで、広範囲の測定が可能。バックアップ機能により、電源を 入れると前回設定した条件で測定を開始。USBインタフェースを搭載。コンピュータに保存データの転送可能。アルカリ乾電池による24時間の連続測定。環境に配慮したニッケ ル水素電池にも対応。
    付属品圧電式加速度ピックアップ PV-57I×1、単3形乾電池(アルカリ)LR6×4、ピックアップ用カールコード VP-51KI×1、マグネットアタッチメント VP-53S×1、ACアダプタ NC-98E×1仕様【インタフェース/USB】データ出力と本器のリモートコントロールを行う。データの取り込みは専用の転送ソフトウェアを使用、【出力電圧および表示精度(本体電気特性)】[ACC(加速度)]レンジフルスケール±2%(80Hz) [VEL(速度)]レンジフルスケール±3%(80Hz) [DISP(変位)]レンジフルスケール±5%(80Hz)、【寸法・質量/圧電式加速度ピックアップPV-57I(付属)】対辺17(六角)×49(mm)・45g測定範囲【PV-57Iを用いた場合】[ACC(加速度)]0.02~200m/s2 EQ PEAK 1Hz~5kHz、[VEL(速度)]0.3~1000mm/s RMS 3Hz=1kHz、0.001~100mm EQ PEAK 10Hz~500Hz、[DISP(変位)]0.02~100mm EQ PEAK 3Hz~500Hz、0.001~100mm EQ PEAK 10Hz~500Hz出力【交流・直流】レンジフルスケール 1V、出力インピーダンス 約600Ω電源単3形乾電池4本(アルカリ/ニッケル水素)またはACアダプタ(NC-98C、オプション)構造[圧電式加速度ピックアップPV-57I(付属)]せん断型圧電式加速度ピックアップ(CCLDタイプ)表示時計:年、月、日、時、分感度【ピックアップ】0.10~0.99、1.0~9.9、10~99mV/m/s2、【圧電式加速度ピックアップPV-57I(付属)】5.1mV/m/s2(±15%) 80Hz、23℃プリンタ出力プリンタに印字データを出力連続使用時間(時間)[アルカリ電池]約30(常温、バックライトOFF、各出力・通信OFF)消費電流(mA)約58周波数範囲(Hz)[ACC(加速度)]3~1k、3~5k、1~100、3~20k、[VEL(速度)]10~1k、3~1k、[DISP(変位)]10~500、3~500、[圧電式加速度ピックアップPV-57I(付属)]1~5k(±10%)メモリーアドレス:000~999(1000個)校正(増幅度)ピックアップ感度を設定することにより、各々の感度に見合った増幅度とする測定レンジ[ピックアップPV-57Iおよびピックアップ感度]1.0~9.9mV/m/s2、[ACC(加速度)]1、10、100、1000m/s2、[VEL(速度)]10、100、1000mm/s、[DISP(変位)]0.1、1、10、100mm ピックアップ感度 0.1~0.99mV/m/s2の場合は上記の10倍レンジ、ピックアップ感度 10~99mV/m/s2の場合は上記の1/10倍のレンジデータメモリ最大1000個(000~999)のデータを手動で保存可能使用温湿度範囲[ピックアップ]-20~70℃ 90%RH以下 [本体]-10~50℃ 90%RH以下測定モード加速度、速度、変位設定範囲0.10~0.99、1.0~9.9、10~99mV/m/s2(pC/ m/s2、VP-40/42使用時)過負荷表示OVERの文字を表示。同時に赤色LEDを点灯測定値(表示)表示範囲001~128 100msサンプリング20個の算術平均値を2秒毎の表示電池残量表示4段階表示総合精度PV-57Iと組み合わせた場合:[ACC(加速度)]レンジフルスケール±5%(80Hz) [VEL(速度)]レンジフルスケール±8%(80Hz) [DISP(変位)]レンジフルスケール±10%(80Hz)指示特性RMS、EQ PEAK、EQ p-p,[ACC(加速度)]RMS、EQ、PEAK [VEL(速度)]RMS、EQ、PEAK [DISP(変位)]RMS、EQ PEAK、EQ p-p (EQ PEAK=RMS×√2、EQ p-p=EQ PEAK×2)液晶表示器モノクロセグメント液晶/バックライト:白色LED。OVER時は赤色LEDにより点灯バーグラフ表示対数目盛フルスケールの1~100%
  • 【レンタル】汎用振動計(校正書付) リオン

    【レンタル】汎用振動計(校正書付)

    リオン
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。常時使用しない設定キーはスライドカバーで目隠し、本体の操作は片手でOK(HOLD、STORE、POWERスイッチを側面に配置)。バックアップ機能によりパワーオンで前回設定した条件で測定開始。ピックアップの変更で、微少レベルや大加速度の測定が可能。連続30時間測定の省エネ設計(アルカリ乾電池使用時)。重さはわずか320gのコンパクト設計(電池含む)。
    用途産業機械の保守管理・点検。各種機械の開発段階における性能試験。仕様振動ピックアップ/PV-57A(標準付属品)構造/せん断形圧電式加速度ピックアップ感度/5.1mV/m/s2(±3%)80Hz周波数範囲/1Hz~5kHz(±10%寸法/対辺17(六角)×49mm質量/50gセット内容本体、ピックアップ、ピックアップケーブル、M6ネジ、マグネットアタッチメント、六角平形アタッチメント、棒状アタッチメント、ソフトケース、単3形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース測定範囲PV-57Aを用いた場合【加速度(ACC)】0.02~200m/s2 EQ PEAK 1Hz~5kHz【速度(VEL)】0.3~1000mm/s RMS 3Hz~1kHz0.1~1000mm/s RMS 10Hz~1kHz【変位(DISP)】0.02~100mm EQ PEAK 3Hz~500Hz0.001~100mm EQ PEAK 10Hz~500Hz測定レンジ【ピックアップPV-57およびピックアップ感度】1.0~9-.9mV/m/s2(pC/m/s2)【加速度(ACC)】1、10、100、1,000m/s2【速度(VEL)】10、100、1000mm/s【変位(DISP)】0.1、1、10、100mmピックアップ感度0.1~0.99mV/m/s2(p-C/m/s2)の場合は上記の10倍のレンジとなるピックアップ感度10~99mV/m/s2(pC/m/s2)の場合は上記の1/10倍のレンジとなる。使用温湿度範囲【ピックアップ】-20~+70℃ 90%RH以下【本体】-10~+50℃ 90%RH以下【電源】単3形乾電池×4、ACアダプター(オプション)【使用時間】アルカリ電池/約30時間マンガン電池/約14時間 【寸法】約167.5(H)×76(W)×35(D)m【質量】約320g(電池含む)周波数範囲【加速度(ACC)】3Hz~1kHz、,3Hz-~5kHz、1Hz~100Hz、3Hz~20kHz【速度(VEL)】10Hz~1kHz、3Hz~1kHz【変位(DISP)】10~500Hz、3~500Hz数字はハイパスフィルターま-たはローパスフィルターにより、平坦特性より約10%の減衰点を示す。速度10Hz~1kHzの電-気的特性は、JIS B 0907-1989「回転機械および往-復動機械の振動-振動シビアリティ測定器に関する要-求事項」に示される 周波数範囲を満足する指示特性【加速度】EQ PEAK、RMS【速度】RMS、EQ PEAK【変位】EQ PEAK、EQ p-p、RMS EQ PEAK=RMS× √2EQ p-p=EQ PEAK×2液晶表示器【測定表示】表示範囲 001~128(100msサンプリング2-0個の算術平均値を2秒毎の表示)【バーグラフ】対数目盛フルスケールの1~100%【指示特性】RMS、EQ PEAK、EQ p-p【測定モード】m/s2、mm/s、mm【周波数範囲】各測定モード毎に設定された範囲を液晶表示器下部に表示【メモリーアドレス】000~999(1000個)【電池残量】4段階表示【時計表示】年・月・日・時・分【ピックアップ感度】0.10~0.99、1.0~9.9、10~99mV/m/s2【バックライト】LEDによる【過負荷表示】液晶表示器内に【OVER】の文字を表示【データメモリー】最大1000個(000~999)のデータをマニュアルによりストア可能【増幅度の校正】ピックアップ感度を設定することにより、各々の感度に見合った増幅度設定される。
  • 【レンタル】汎用振動計(校正書付) リオン

    【レンタル】汎用振動計(校正書付)

    リオン
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    3日以内出荷
    汎用振動計VM-82Aの特長は、産業用機械の振動状態を「加速度・速度・変位」の3つのモードで簡単に測定できるという点です。電源供給はレンタル構成品の単3形乾電池×4個を使用するか、オプション品のACアダプタ(NC-98)の使用となります。また、電源をONにすると、前回設定した条件で測定を始められるので、長期で使用する場合もストレスなくお使いいただけます。見やすい液晶画面。液晶画面には大きいデジタル数字と、直感的に分かるバーグラフの両方が表示されているため、変動量の確認が容易にできます。周波数範囲などの設定情報も画面内ですべて完結でき、バックライトが付いているので暗い場所でも画面の内容確認が可能です。過負荷になった時は画面内に【OVER】の文字が表示され、汎用振動計VM-82Aでは同時に画面全体に赤色LEDが点灯し、。オーバーしていることがさらに分かりやすくなりました。
    用途汎用振動計VM-82A/VM-82は、主に工場で使われているモーターなどの回転機械を中心とした産業用機械の定期的な点検・保守管理の用途としてレンタルされています。また、開発中の機械の性能を確認するためにも使用されています。仕様●データメモリー:最大1,000個(000~999)のデータをマニュアルによりストア可能●バーグラフ:対数目盛フルスケールの1~100%●ピックアップ感度:0.10~0.99、1.0~9.9、10~99mV/m/s2●メモリーアドレス:000~999(1000個)●時計表示:年・月・日・時・分●出力コネクタ:USBミニB●増幅度の校正:ピックアップ感度を設定することにより、各々の感度に見合った増幅度設定される。●測定範囲(PV-57Aを用いた場合):【加速度(ACC)】0.02~200m/s2 EQ PEAK 1Hz~5kHz、【速 度(VEL)】0.3~1000mm/s RMS 3Hz~1kHz・0.1~1000mm/s RMS 10Hz~1kHz、【変 位(DISP)】0.02~100mm EQ PEAK 3Hz~500Hz・0.001~100mm EQ PEAK 10Hz~500Hz●測定表示:表示範囲 001~128(100msサンプリング20個の算術平均値を2秒毎の表示)●電池残量:4段階表示セット内容本体、ピックアップ(PV-57A)、カールコード(VP-51K)、マグネットアタッチメント(VP-53S)、丸型棒状アタッチメント(VP-53E)、六角平形アタッチメント(VP-53D)、M6ネジ(VP-53A)×2、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本寸法(mm)振動ピックアップ:対辺17(六角)×49質量(g)振動ピックアップ:45電源単3形乾電池×4、ACアダプタ(オプション)構造せん断形圧電式加速度ピックアップ本体質量(g)約270(電池含む)感度5.1mV/m/s2(±3%)80Hz使用時間アルカリ電池:約30時間測定レンジ【ピックアップPV-57およびピックアップ感度】1.0~9.9mV/ms2、【加速度(ACC)】1、10、100、1,000m/s2、【速 度(VEL)】10、100、1,000mm/s、【変 位(DISP)】0.1、1、10、100mm使用温湿度範囲【ピックアップ】-20~+70℃ 90%RH以下、【本体】-10~+50℃ 90%RH以下周波数範囲1Hz~5kHz(±10%)、【加速度(ACC)】3Hz~1kHz、3Hz~5kHz、1Hz~100Hz、3Hz~20kHz、【速 度(VEL)】10Hz~1kHz、3Hz~1kHz、【変 位(DISP)】10~500Hz、3~500Hz、各測定モード毎に設定された範囲を液晶表示器下部に表示測定モードm/s2、mm/s、mm過負荷表示液晶表示器内に【OVER】の文字を表示。同時に赤色LEDを点灯。振動ピックアップPV-57I指示特性【加速度】RMS、EQ PEAK、【速度】RMS、EQ PEAK、【変位】RMS、EQ PEAK、EQ p-p(EQ PEAK=RMS×√2、EQ p-p=EQ PEAK×2)、RMS、EQ PEAK、EQ p-pバックライトLEDによる本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約171.5×74×25.5サービス分類レンタル
  • 汎用振動計+ACアダプタ+ソフトケース リオン

    汎用振動計+ACアダプタ+ソフトケース

    リオン
    ¥319,800税込¥351,780
    1セット
    30日以内出荷
    回転機械を中心とした産業用機械の保守管理、点検に用いられる振動計です。加速度、速度、変位を適切な周波数範囲で測定し、機械の振動状態を評価します。操作パネルは測定モードや設定の切り替えがしやすいボタン配置。使用する加速度ピックアップを変更することで、広範囲の測定が可能。バックアップ機能により、電源を 入れると前回設定した条件で測定を開始。USBインタフェースを搭載。コンピュータに保存データの転送可能。アルカリ乾電池による24時間の連続測定。環境に配慮したニッケ ル水素電池にも対応。
    付属品圧電式加速度ピックアップ PV-57I×1、単3形乾電池(アルカリ)LR6×4、ピックアップ用カールコード VP-51KI×1、マグネットアタッチメント VP-53S×1、ACアダプタ NC-98E×1、ソフトケース VM82015×1仕様【インタフェース/USB】データ出力と本器のリモートコントロールを行う。データの取り込みは専用の転送ソフトウェアを使用、【出力電圧および表示精度(本体電気特性)】[ACC(加速度)]レンジフルスケール±2%(80Hz) [VEL(速度)]レンジフルスケール±3%(80Hz) [DISP(変位)]レンジフルスケール±5%(80Hz)、【寸法・質量/圧電式加速度ピックアップPV-57I(付属)】対辺17(六角)×49(mm)・45g測定範囲【PV-57Iを用いた場合】[ACC(加速度)]0.02~200m/s2 EQ PEAK 1Hz~5kHz、[VEL(速度)]0.3~1000mm/s RMS 3Hz=1kHz、0.001~100mm EQ PEAK 10Hz~500Hz、[DISP(変位)]0.02~100mm EQ PEAK 3Hz~500Hz、0.001~100mm EQ PEAK 10Hz~500Hz出力【交流・直流】レンジフルスケール 1V、出力インピーダンス 約600Ω電源単3形乾電池4本(アルカリ/ニッケル水素)またはACアダプタ(NC-98C、オプション)構造[圧電式加速度ピックアップPV-57I(付属)]せん断型圧電式加速度ピックアップ(CCLDタイプ)表示時計:年、月、日、時、分感度【ピックアップ】0.10~0.99、1.0~9.9、10~99mV/m/s2、【圧電式加速度ピックアップPV-57I(付属)】5.1mV/m/s2(±15%) 80Hz、23℃プリンタ出力プリンタに印字データを出力連続使用時間(時間)[アルカリ電池]約30(常温、バックライトOFF、各出力・通信OFF)消費電流(mA)約58周波数範囲(Hz)[ACC(加速度)]3~1k、3~5k、1~100、3~20k、[VEL(速度)]10~1k、3~1k、[DISP(変位)]10~500、3~500、[圧電式加速度ピックアップPV-57I(付属)]1~5k(±10%)メモリーアドレス:000~999(1000個)校正(増幅度)ピックアップ感度を設定することにより、各々の感度に見合った増幅度とする測定レンジ[ピックアップPV-57Iおよびピックアップ感度]1.0~9.9mV/m/s2、[ACC(加速度)]1、10、100、1000m/s2、[VEL(速度)]10、100、1000mm/s、[DISP(変位)]0.1、1、10、100mm ピックアップ感度 0.1~0.99mV/m/s2の場合は上記の10倍レンジ、ピックアップ感度 10~99mV/m/s2の場合は上記の1/10倍のレンジデータメモリ最大1000個(000~999)のデータを手動で保存可能使用温湿度範囲[ピックアップ]-20~70℃ 90%RH以下 [本体]-10~50℃ 90%RH以下測定モード加速度、速度、変位設定範囲0.10~0.99、1.0~9.9、10~99mV/m/s2(pC/ m/s2、VP-40/42使用時)過負荷表示OVERの文字を表示。同時に赤色LEDを点灯測定値(表示)表示範囲001~128 100msサンプリング20個の算術平均値を2秒毎の表示電池残量表示4段階表示総合精度PV-57Iと組み合わせた場合:[ACC(加速度)]レンジフルスケール±5%(80Hz) [VEL(速度)]レンジフルスケール±8%(80Hz) [DISP(変位)]レンジフルスケール±10%(80Hz)指示特性RMS、EQ PEAK、EQ p-p,[ACC(加速度)]RMS、EQ、PEAK [VEL(速度)]RMS、EQ、PEAK [DISP(変位)]RMS、EQ PEAK、EQ p-p (EQ PEAK=RMS×√2、EQ p-p=EQ PEAK×2)液晶表示器モノクロセグメント液晶/バックライト:白色LED。OVER時は赤色LEDにより点灯バーグラフ表示対数目盛フルスケールの1~100%
  • 汎用振動計+ソフトケース リオン

    汎用振動計+ソフトケース

    リオン
    ¥299,800税込¥329,780
    1セット
    30日以内出荷
    回転機械を中心とした産業用機械の保守管理、点検に用いられる振動計です。加速度、速度、変位を適切な周波数範囲で測定し、機械の振動状態を評価します。操作パネルは測定モードや設定の切り替えがしやすいボタン配置。使用する加速度ピックアップを変更することで、広範囲の測定が可能。バックアップ機能により、電源を 入れると前回設定した条件で測定を開始。USBインタフェースを搭載。コンピュータに保存データの転送可能。アルカリ乾電池による24時間の連続測定。環境に配慮したニッケ ル水素電池にも対応。
    付属品圧電式加速度ピックアップ PV-57I×1、単3形乾電池(アルカリ)LR6×4、ピックアップ用カールコード VP-51KI×1、マグネットアタッチメント VP-53S×1、ソフトケース VM82015×1仕様【インタフェース/USB】データ出力と本器のリモートコントロールを行う。データの取り込みは専用の転送ソフトウェアを使用、【出力電圧および表示精度(本体電気特性)】[ACC(加速度)]レンジフルスケール±2%(80Hz) [VEL(速度)]レンジフルスケール±3%(80Hz) [DISP(変位)]レンジフルスケール±5%(80Hz)、【寸法・質量/圧電式加速度ピックアップPV-57I(付属)】対辺17(六角)×49(mm)・45g測定範囲【PV-57Iを用いた場合】[ACC(加速度)]0.02~200m/s2 EQ PEAK 1Hz~5kHz、[VEL(速度)]0.3~1000mm/s RMS 3Hz=1kHz、0.001~100mm EQ PEAK 10Hz~500Hz、[DISP(変位)]0.02~100mm EQ PEAK 3Hz~500Hz、0.001~100mm EQ PEAK 10Hz~500Hz出力【交流・直流】レンジフルスケール 1V、出力インピーダンス 約600Ω電源単3形乾電池4本(アルカリ/ニッケル水素)またはACアダプタ(NC-98C、オプション)構造[圧電式加速度ピックアップPV-57I(付属)]せん断型圧電式加速度ピックアップ(CCLDタイプ)表示時計:年、月、日、時、分感度【ピックアップ】0.10~0.99、1.0~9.9、10~99mV/m/s2、【圧電式加速度ピックアップPV-57I(付属)】5.1mV/m/s2(±15%) 80Hz、23℃プリンタ出力プリンタに印字データを出力連続使用時間(時間)[アルカリ電池]約30(常温、バックライトOFF、各出力・通信OFF)消費電流(mA)約58周波数範囲(Hz)[ACC(加速度)]3~1k、3~5k、1~100、3~20k、[VEL(速度)]10~1k、3~1k、[DISP(変位)]10~500、3~500、[圧電式加速度ピックアップPV-57I(付属)]1~5k(±10%)メモリーアドレス:000~999(1000個)校正(増幅度)ピックアップ感度を設定することにより、各々の感度に見合った増幅度とする測定レンジ[ピックアップPV-57Iおよびピックアップ感度]1.0~9.9mV/m/s2、[ACC(加速度)]1、10、100、1000m/s2、[VEL(速度)]10、100、1000mm/s、[DISP(変位)]0.1、1、10、100mm ピックアップ感度 0.1~0.99mV/m/s2の場合は上記の10倍レンジ、ピックアップ感度 10~99mV/m/s2の場合は上記の1/10倍のレンジデータメモリ最大1000個(000~999)のデータを手動で保存可能使用温湿度範囲[ピックアップ]-20~70℃ 90%RH以下 [本体]-10~50℃ 90%RH以下測定モード加速度、速度、変位設定範囲0.10~0.99、1.0~9.9、10~99mV/m/s2(pC/ m/s2、VP-40/42使用時)過負荷表示OVERの文字を表示。同時に赤色LEDを点灯測定値(表示)表示範囲001~128 100msサンプリング20個の算術平均値を2秒毎の表示電池残量表示4段階表示総合精度PV-57Iと組み合わせた場合:[ACC(加速度)]レンジフルスケール±5%(80Hz) [VEL(速度)]レンジフルスケール±8%(80Hz) [DISP(変位)]レンジフルスケール±10%(80Hz)指示特性RMS、EQ PEAK、EQ p-p,[ACC(加速度)]RMS、EQ、PEAK [VEL(速度)]RMS、EQ、PEAK [DISP(変位)]RMS、EQ PEAK、EQ p-p (EQ PEAK=RMS×√2、EQ p-p=EQ PEAK×2)液晶表示器モノクロセグメント液晶/バックライト:白色LED。OVER時は赤色LEDにより点灯バーグラフ表示対数目盛フルスケールの1~100%