カテゴリ
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- リオン
- モノタロウ(1)
- SMC(14)
- ラムマウント(4)
- ノーブランド(3)
- 三菱マテリアル(2)
- EPSON(1)
- ニルフィスク(1)
- Preen(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「vp3000」の検索結果
特価

【レンタル】3軸振動計(手腕振動)
リオン¥10,980~税込¥12,078~1台翌日出荷から3日以内出荷手腕振動に対する暴露の評価 手持ち工具による振動は、作業者の手および腕あるいは肩に伝達されます。このような手腕系に伝達される振動暴露の評価について、ISO 5349-1、ISO 5349-2、JIS B 7761-1、JIS B 7761-2に規定されています。仕様【測定レンジ(PV-97C)】加速度(m/s2):30、100、300、1000、3000、10000(VP-80のチャージアンプゲインを×0.1にした時)、加速度(m/s2):3、10、30、100、300、1000、3000、10000(VP-80のチャージアンプゲインを×1にした時)セット内容本体、3ch振動入力プリアンプ、圧電式加速度ピックアップ、ピックアップコード×3、六角ネジ×2、六角レンチ、ピックアップ校正表、バンドクランプ、ピックアップ取り付けアダプター、収納ケース×5寸法(mm)約56(H)×200(W)×175(D)質量(kg)約1(電池含む)電源単2形乾電池×4周波数範囲8H~1000Hz測定モード加速度電池寿命連続16時間使用可(アルカリ乾電池)