カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 理化工業
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • VISHAY(20)
  • RS PRO(19)
  • KOA(15)
  • BOURNS(12)
  • YAGEO(9)
  • EPCOS(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • ATEN(4)
  • アズワン(3)
  • 進工業(3)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • 東京コスモス電機(2)
  • ARCOL(OHMITE)(2)
  • FINDER(2)
  • ローランド(2)
  • 京セラ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150kω」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液体・半固体内部温度測定用センサー 9Ω JB-160-K-3.2-150-1000シリーズ 理化工業

    液体・半固体内部温度測定用センサー 9Ω JB-160-K-3.2-150-1000シリーズ

    理化工業
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    棒状の測温部(先端部)。握りやすいディンプル加工グリップ
    仕様●応答時間(沸騰水):1.4秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:750℃(保護管径3.2mm)アズワン品番67-2538-57
  • 液体・半固体内部温度測定用センサー 12Ω JB-160-K-1.6-150-1000シリーズ 理化工業

    液体・半固体内部温度測定用センサー 12Ω JB-160-K-1.6-150-1000シリーズ

    理化工業
    10,980税込12,078
    1本
    31日以内出荷
    棒状の測温部(先端部)。握りやすいディンプル加工グリップ
    仕様●応答時間(沸騰水):0.7秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:12Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:650℃(保護管径1.6mm)アズワン品番67-2538-60
  • 液体・半固体内部温度測定用センサー 9Ω JB-160-K-3.2-150-1000シリーズ 理化工業

    液体・半固体内部温度測定用センサー 9Ω JB-160-K-3.2-150-1000シリーズ

    理化工業
    10,980税込12,078
    1本
    33日以内出荷
    棒状の測温部(先端部)。握りやすいディンプル加工グリップ
    仕様●応答時間(沸騰水):1.4秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:750℃(保護管径3.2mm)アズワン品番67-2538-58
  • 液体・半固体内部温度測定用センサー 12Ω JB-160-K-1.6-150-1000シリーズ 理化工業

    液体・半固体内部温度測定用センサー 12Ω JB-160-K-1.6-150-1000シリーズ

    理化工業
    9,998税込10,998
    1本
    33日以内出荷
    棒状の測温部(先端部)。握りやすいディンプル加工グリップ
    仕様●応答時間(沸騰水):0.7秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:12Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:650℃(保護管径1.6mm)アズワン品番67-2538-59