カテゴリ
- 測定用品(18)
絞り込み
ブランド
- 理化工業
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(242)
- KOA(122)
- A&D(エー・アンド・デイ)(21)
- WURTH ELEKTRONIK(19)
- アズワン(18)
- ミネベアミツミ(17)
- Micro-Measurements(14)
- アイコーエンジニアリング(11)
- MG(旧エム・システム技研)(11)
- ARCOL(OHMITE)(11)
- NMB(ミネベア)(10)
- パナソニックコネクト(10)
- onsemi(10)
- 3M(スリーエム)(9)
- RS PRO(9)
- KEMET(8)
- 冨士電線(東京)(8)
- 渡辺電機工業(8)
- ブランドをもっと見る
「350ω」の検索結果

表面用センサー DP350用 ST-230シリーズ
理化工業¥11,980税込¥13,1781本当日出荷測温部首振りヘッド式。握りやすいディンプル加工グリップ仕様●応答時間(金属表面):1.1秒(99%指示)、0.45秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:7.7Ω●精度:±1.3℃ または 測定温度の±1.3%●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-52
表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ
理化工業¥18,980税込¥20,8781本当日出荷小型の測温ヘッド部仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-20
液体・半固体内部温度測定用センサー 9Ω JB-160-K-3.2-150-1000シリーズ
理化工業¥9,998税込¥10,9981本当日出荷棒状の測温部(先端部)。握りやすいディンプル加工グリップ仕様●応答時間(沸騰水):1.4秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:750℃(保護管径3.2mm)アズワン品番67-2538-57
液体用センサー 1.7Ω Φ3.2mm JB-16-K-3.2-100-1000シリーズ
理化工業¥10,980税込¥12,0781本31日以内出荷棒状の測温部(先端部)仕様●応答時間(沸騰水):2.5秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.50秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:1.7Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●シース径:Φ3.2mm●シース長:100mm●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:750℃アズワン品番67-2538-44
液体用センサー 3.9Ω Φ1.6mm JB-16-K-1.6-100-1000シリーズ
理化工業¥11,980税込¥13,1781本31日以内出荷。棒状の測温部(先端部)仕様●応答時間(沸騰水): 1.00秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.15秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:3.9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●シース径:Φ1.6mm●シース長:100mm●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:650℃アズワン品番67-2538-43
表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ
理化工業¥28,980税込¥31,8781本32日以内出荷ステンレス製測温ヘッド部仕様●応答時間(金属表面):0.7秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:7.5Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:600℃アズワン品番67-2538-31
表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ
理化工業¥18,980税込¥20,8781本33日以内出荷小型の測温ヘッド部仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-19
液体・半固体内部温度測定用センサー 12Ω JB-160-K-1.6-150-1000シリーズ
理化工業¥9,998税込¥10,9981本33日以内出荷棒状の測温部(先端部)。握りやすいディンプル加工グリップ仕様●応答時間(沸騰水):0.7秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:12Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:650℃(保護管径1.6mm)アズワン品番67-2538-59
表面用センサー 8Ω ストレート型 ST-30-K-1000シリーズ
理化工業¥17,980税込¥19,7781本33日以内出荷。小型の測温ヘッド部仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-23
表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ
理化工業¥28,980税込¥31,8781本33日以内出荷ステンレス製測温ヘッド部仕様●応答時間(金属表面):0.7秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:7.5Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:600℃アズワン品番67-2538-32
表面用センサー 8Ω ストレート型 ST-30-K-1000シリーズ
理化工業¥17,980税込¥19,7781本33日以内出荷小型の測温ヘッド部仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-24
液体用センサー 3.9Ω Φ1.6mm JB-16-K-1.6-100-1000シリーズ
理化工業¥11,980税込¥13,1781本33日以内出荷棒状の測温部(先端部)仕様●応答時間(沸騰水): 1.00秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.15秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:3.9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●シース径:Φ1.6mm●シース長:100mm●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:650℃アズワン品番67-2538-42
表面用センサー 10Ω ストレート型 ST-29-K-1000シリーズ
理化工業¥37,980税込¥41,7781本48日以内出荷ステンレス製の特殊測温ヘッド部仕様●応答時間(金属表面):0.5秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.1秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:10Ω●精度:±0.3%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:800℃(ST-29 / ST-29L)、1100℃(ST-29H / ST-29HL)アズワン品番67-2538-35
表面用センサー 10Ω ストレート型 ST-29-K-1000シリーズ
理化工業¥37,980税込¥41,7781本48日以内出荷。ステンレス製の特殊測温ヘッド部仕様●応答時間(金属表面):0.5秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.1秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:10Ω●精度:±0.3%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:800℃(ST-29 / ST-29L)、1100℃(ST-29H / ST-29HL)アズワン品番67-2538-36