カテゴリ
- 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
- 理化工業
- Panasonic(パナソニック)(24)
- YAGEO(24)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
- KOA(11)
- VISHAY(10)
- RS PRO(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- ニッタン(NITTAN)(3)
- BOURNS(2)
- ARCOL(OHMITE)(2)
- 進工業(2)
- TOA(1)
- 岡谷電機産業(1)
- ケニス(1)
- EPCOS(1)
- ARCOLECTRIC(1)
- LINKMAN(1)
- 釜屋電機(1)
- ブランドをもっと見る
「7.5kω」の検索結果

表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ
理化工業¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から33日以内出荷ステンレス製測温ヘッド部仕様●応答時間(金属表面):0.7秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:7.5Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:600℃アズワン品番67-2538-33
表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ
理化工業¥28,980税込¥31,8781本32日以内出荷ステンレス製測温ヘッド部仕様●応答時間(金属表面):0.7秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:7.5Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:600℃アズワン品番67-2538-31
表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ
理化工業¥34,980税込¥38,4781本33日以内出荷ステンレス製測温ヘッド部仕様●応答時間(金属表面):0.7秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:7.5Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:600℃アズワン品番67-2538-34
表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ
理化工業¥28,980税込¥31,8781本33日以内出荷ステンレス製測温ヘッド部仕様●応答時間(金属表面):0.7秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:7.5Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:600℃アズワン品番67-2538-32