カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- 理化工業
- SMC(48)
- 3M(スリーエム)(14)
- StarTech.com(11)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- JAPANNEXT(4)
- 小澤物産(OZC)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- エスコ(1)
- サンドビック(1)
- CKD(1)
- スリーボンド(1)
- ヨシタケ(1)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 隆成コミュニティ(1)
- メグロ化学(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ブランドをもっと見る
「dp-100 3m」の検索結果

液体用センサー 1.7Ω Φ3.2mm JB-16-K-3.2-100-1000シリーズ
理化工業¥10,980税込¥12,0781本31日以内出荷棒状の測温部(先端部)仕様●応答時間(沸騰水):2.5秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.50秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:1.7Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●シース径:Φ3.2mm●シース長:100mm●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:750℃アズワン品番67-2538-44
液体用センサー 3.9Ω Φ1.6mm JB-16-K-1.6-100-1000シリーズ
理化工業¥11,980税込¥13,1781本31日以内出荷。棒状の測温部(先端部)仕様●応答時間(沸騰水): 1.00秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.15秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:3.9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●シース径:Φ1.6mm●シース長:100mm●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:650℃アズワン品番67-2538-43
液体用センサー 3.9Ω Φ1.6mm JB-16-K-1.6-100-1000シリーズ
理化工業¥11,980税込¥13,1781本33日以内出荷棒状の測温部(先端部)仕様●応答時間(沸騰水): 1.00秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.15秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:3.9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●シース径:Φ1.6mm●シース長:100mm●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:650℃アズワン品番67-2538-42