カテゴリ

  • 測定用品(33)
絞り込み
ブランド
  • 理化工業
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(285)
  • YAMAHA(ヤマハ)(149)
  • StarTech.com(125)
  • JAPANNEXT(79)
  • SMC(71)
  • エスコ(60)
  • ネグロス電工(50)
  • SAMTEC(48)
  • Yamato(大和製衡)(45)
  • 大阪魂(44)
  • ASUS(エイスース)(43)
  • 工進(38)
  • エレコム(36)
  • 椿本バルクシステム(36)
  • メディアカバーマーケット(30)
  • オカムラ(岡村製作所)(29)
  • TRUSCO(24)
  • ATEN(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp-1」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面用センサー DP350用 ST-230シリーズ 理化工業表面用センサー DP350用 ST-230シリーズ理化工業
11,980税込13,178
1本
当日出荷
測温部首振りヘッド式握りやすいディンプル加工グリップ
仕様●応答時間(金属表面):1.1秒(99%指示)、0.45秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:7.7Ω●精度:±1.3℃ または 測定温度の±1.3%●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-52
表面用センサー DP700用 ST-230シリーズ 理化工業表面用センサー DP700用 ST-230シリーズ理化工業
11,980税込13,178
1本
当日出荷
測温部首振りヘッド式握りやすいディンプル加工グリップ
仕様●応答時間(金属表面):1.1秒(99%指示)、0.45秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:7.7Ω●精度( ):±1.3℃ または 測定温度の±1.3%●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:ストレート型●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-51
表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ 理化工業表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ理化工業
8,098税込8,908特価
1本
当日出荷から93日以内出荷
ステンレス製測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.7秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:7.5Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:600℃アズワン品番67-2538-33
液体・半固体内部温度測定用センサー 9Ω JB-160-K-3.2-150-1000シリーズ 理化工業液体・半固体内部温度測定用センサー 9Ω JB-160-K-3.2-150-1000シリーズ理化工業
9,998税込10,998
1本
当日出荷
棒状の測温部(先端部)握りやすいディンプル加工グリップ
仕様●応答時間(沸騰水):1.4秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:750℃(保護管径3.2mm)アズワン品番67-2538-57
ST-50.51専用コネクタケーブル W-ST50A-1000シリーズ 理化工業ST-50.51専用コネクタケーブル W-ST50A-1000シリーズ理化工業
4,098税込4,508
1本
30日以内出荷
【注意事項】、センサは別売となります
表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ 理化工業表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ理化工業
19,980税込21,978
1本
93日以内出荷
小型の測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-21
表面用センサー 7.5Ω ストレート型 ST-32-K-1000シリーズ 理化工業表面用センサー 7.5Ω ストレート型 ST-32-K-1000シリーズ理化工業
26,980税込29,678
1本
93日以内出荷
ステンレス製測温ヘッド部
表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ 理化工業表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ理化工業
28,980税込31,878
1本
33日以内出荷
ステンレス製測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.7秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:7.5Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:600℃アズワン品番67-2538-31
ハンディタイプデジタル温度計(耐衝撃用カバー付) 理化工業ハンディタイプデジタル温度計(耐衝撃用カバー付)理化工業
21,980税込24,178
1台
31日以内出荷
シンプルで簡単操作の汎用タイプポケットにも入る小型軽量設計単三乾電池2本で駆動可能
付属品単三乾電池2本、ストラップ電源単三乾電池 2本測定範囲(℃)-200~1200、-199.9~199.9(0.1表示可能範囲)表示液晶表示入力熱電対 K精度(℃)±(指示値の0.2%+1digit)または±2以内 ※ -100以下は±4以内サンプリング周期約 0.3秒許容周囲温度(℃)0~50付加機能測定値ホールド、ピークホールド、オートパワーOFF、バーンアウト、バッテリーアラーム
液体用センサー 3.9Ω Φ1.6mm JB-16-K-1.6-100-1000シリーズ 理化工業液体用センサー 3.9Ω Φ1.6mm JB-16-K-1.6-100-1000シリーズ理化工業
11,980税込13,178
1本
93日以内出荷
棒状の測温部(先端部)
仕様●応答時間(沸騰水): 1.00秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.15秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:3.9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●シース径:Φ1.6mm●シース長:100mm●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:650℃アズワン品番67-2538-46
表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ 理化工業表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ理化工業
24,980税込27,478
1本
93日以内出荷
小型の測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-22
表面用センサー 8Ω ストレート型 ST-30-K-1000シリーズ 理化工業表面用センサー 8Ω ストレート型 ST-30-K-1000シリーズ理化工業
17,980税込19,778
1本
93日以内出荷
小型の測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-23
液体用センサー 3.9Ω Φ1.6mm JB-16-K-1.6-100-1000シリーズ 理化工業液体用センサー 3.9Ω Φ1.6mm JB-16-K-1.6-100-1000シリーズ理化工業
11,980税込13,178
1本
91日以内出荷
棒状の測温部(先端部)
仕様●応答時間(沸騰水): 1.00秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.15秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:3.9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●シース径:Φ1.6mm●シース長:100mm●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:650℃アズワン品番67-2538-43
表面用センサー 8Ω ストレート型 ST-30-K-1000シリーズ 理化工業表面用センサー 8Ω ストレート型 ST-30-K-1000シリーズ理化工業
18,980税込20,878
1本
93日以内出荷
小型の測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-25
表面用センサー 7.5Ω ストレート型 ST-32-K-1000シリーズ 理化工業表面用センサー 7.5Ω ストレート型 ST-32-K-1000シリーズ理化工業
26,980税込29,678
1本
93日以内出荷
ステンレス製測温ヘッド部
表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ 理化工業表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ理化工業
18,980税込20,878
1本
93日以内出荷
小型の測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-19
表面用センサー 10Ω ストレート型 ST-29-K-1000シリーズ 理化工業表面用センサー 10Ω ストレート型 ST-29-K-1000シリーズ理化工業
37,980税込41,778
1本
93日以内出荷
ステンレス製の特殊測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.5秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.1秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:10Ω●精度:±0.3%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:800℃(ST-29 / ST-29L)、1100℃(ST-29H / ST-29HL)アズワン品番67-2538-36
表面用センサー 10Ω ストレート型 ST-29-K-1000シリーズ 理化工業表面用センサー 10Ω ストレート型 ST-29-K-1000シリーズ理化工業
37,980税込41,778
1本
93日以内出荷
ステンレス製の特殊測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.5秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.1秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:10Ω●精度:±0.3%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:800℃(ST-29 / ST-29L)、1100℃(ST-29H / ST-29HL)アズワン品番67-2538-35
液体・半固体内部温度測定用センサー 12Ω JB-160-K-1.6-150-1000シリーズ 理化工業液体・半固体内部温度測定用センサー 12Ω JB-160-K-1.6-150-1000シリーズ理化工業
10,980税込12,078
1本
91日以内出荷
棒状の測温部(先端部)握りやすいディンプル加工グリップ
仕様●応答時間(沸騰水):0.7秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:12Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:650℃(保護管径1.6mm)アズワン品番67-2538-60
液体用センサー 3.9Ω Φ1.6mm JB-16-K-1.6-100-1000シリーズ 理化工業液体用センサー 3.9Ω Φ1.6mm JB-16-K-1.6-100-1000シリーズ理化工業
16,980税込18,678
1本
91日以内出荷
棒状の測温部(先端部)
仕様●応答時間(沸騰水): 1.00秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.15秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:3.9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●シース径:Φ1.6mm●シース長:100mm●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:650℃アズワン品番67-2538-47
液体用センサー 1.7Ω Φ3.2mm JB-16-K-3.2-100-1000シリーズ 理化工業液体用センサー 1.7Ω Φ3.2mm JB-16-K-3.2-100-1000シリーズ理化工業
10,980税込12,078
1本
91日以内出荷
棒状の測温部(先端部)
仕様●応答時間(沸騰水):2.5秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.50秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:1.7Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●シース径:Φ3.2mm●シース長:100mm●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:750℃アズワン品番67-2538-44
液体用センサー 1.7Ω Φ3.2mm JB-16-K-3.2-100-1000シリーズ 理化工業液体用センサー 1.7Ω Φ3.2mm JB-16-K-3.2-100-1000シリーズ理化工業
11,980税込13,178
1本
93日以内出荷
棒状の測温部(先端部)
仕様●応答時間(沸騰水):2.5秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.50秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:1.7Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●シース径:Φ3.2mm●シース長:100mm●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:750℃アズワン品番67-2538-48
表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ 理化工業表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ理化工業
18,980税込20,878
1本
43日以内出荷
小型の測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-20
表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ 理化工業表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ理化工業
28,980税込31,878
1本
98日以内出荷
ステンレス製測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.7秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:7.5Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:600℃アズワン品番67-2538-32
表面用センサー 10Ω ストレート型 ST-29-K-1000シリーズ 理化工業表面用センサー 10Ω ストレート型 ST-29-K-1000シリーズ理化工業
38,980税込42,878
1本
93日以内出荷
ステンレス製の特殊測温ヘッド部
液体用センサー 3.9Ω Φ1.6mm JB-16-K-1.6-100-1000シリーズ 理化工業液体用センサー 3.9Ω Φ1.6mm JB-16-K-1.6-100-1000シリーズ理化工業
11,980税込13,178
1本
93日以内出荷
棒状の測温部(先端部)
仕様●応答時間(沸騰水): 1.00秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.15秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:3.9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●シース径:Φ1.6mm●シース長:100mm●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:650℃アズワン品番67-2538-42
液体・半固体内部温度測定用センサー 12Ω JB-160-K-1.6-150-1000シリーズ 理化工業液体・半固体内部温度測定用センサー 12Ω JB-160-K-1.6-150-1000シリーズ理化工業
9,998税込10,998
1本
98日以内出荷
棒状の測温部(先端部)握りやすいディンプル加工グリップ
仕様●応答時間(沸騰水):0.7秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:12Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:650℃(保護管径1.6mm)アズワン品番67-2538-59
液体用センサー 1.7Ω Φ3.2mm JB-16-K-3.2-100-1000シリーズ 理化工業液体用センサー 1.7Ω Φ3.2mm JB-16-K-3.2-100-1000シリーズ理化工業
10,980税込12,078
1本
93日以内出荷
棒状の測温部(先端部)
表面用センサー 8Ω ストレート型 ST-30-K-1000シリーズ 理化工業表面用センサー 8Ω ストレート型 ST-30-K-1000シリーズ理化工業
17,980税込19,778
1本
93日以内出荷
小型の測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-24
液体・半固体内部温度測定用センサー 9Ω JB-160-K-3.2-150-1000シリーズ 理化工業液体・半固体内部温度測定用センサー 9Ω JB-160-K-3.2-150-1000シリーズ理化工業
10,980税込12,078
1本
24日以内出荷
棒状の測温部(先端部)握りやすいディンプル加工グリップ
仕様●応答時間(沸騰水):1.4秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:750℃(保護管径3.2mm)アズワン品番67-2538-58
表面用センサー DP700用 ST-230シリーズ 理化工業表面用センサー DP700用 ST-230シリーズ理化工業
13,780税込15,158
1本
61日以内出荷
測温部首振りヘッド式握りやすいディンプル加工グリップ
仕様●応答時間(金属表面):1.1秒(99%指示)、0.45秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:7.7Ω●精度:±1.3℃ または 測定温度の±1.3%●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-53
表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ 理化工業表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ理化工業
34,980税込38,478
1本
93日以内出荷
ステンレス製測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.7秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:7.5Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:600℃アズワン品番67-2538-34
表面用センサー 8Ω ストレート型 ST-30-K-1000シリーズ 理化工業表面用センサー 8Ω ストレート型 ST-30-K-1000シリーズ理化工業
23,980税込26,378
1本
93日以内出荷
小型の測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-26
vsp-1特集