カテゴリ
- 測定用品(17)
絞り込み
ブランド
- 理化工業
- モノタロウ(1)
- SMC(73)
- Yamato(大和製衡)(67)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(48)
- CKD(44)
- StarTech.com(24)
- エスコ(17)
- サン電子(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- BIG DAISHOWA(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- ニッサン(8)
- HIROSE(ヒロセ電機)(7)
- DAIKO(大光電機)(7)
- NACHI(不二越)(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- JOYN(6)
- TRUSCO(5)
- ブランドをもっと見る
「dp6」の検索結果

表面用センサー DP700用 ST-230シリーズ
理化工業¥11,980税込¥13,1781本当日出荷測温部首振りヘッド式。握りやすいディンプル加工グリップ仕様●応答時間(金属表面):1.1秒(99%指示)、0.45秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:7.7Ω●精度( ):±1.3℃ または 測定温度の±1.3%●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:ストレート型●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-51
表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ
理化工業¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から33日以内出荷ステンレス製測温ヘッド部仕様●応答時間(金属表面):0.7秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:7.5Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:600℃アズワン品番67-2538-33
表面用センサー DP700用 ST-230シリーズ
理化工業¥13,780税込¥15,1581本31日以内出荷測温部首振りヘッド式。握りやすいディンプル加工グリップ仕様●応答時間(金属表面):1.1秒(99%指示)、0.45秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:7.7Ω●精度:±1.3℃ または 測定温度の±1.3%●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-53
液体・半固体内部温度測定用センサー 12Ω JB-160-K-1.6-150-1000シリーズ
理化工業¥10,980税込¥12,0781本31日以内出荷棒状の測温部(先端部)。握りやすいディンプル加工グリップ仕様●応答時間(沸騰水):0.7秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:12Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:650℃(保護管径1.6mm)アズワン品番67-2538-60
液体用センサー 3.9Ω Φ1.6mm JB-16-K-1.6-100-1000シリーズ
理化工業¥16,980税込¥18,6781本31日以内出荷棒状の測温部(先端部)仕様●応答時間(沸騰水): 1.00秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.15秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:3.9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●シース径:Φ1.6mm●シース長:100mm●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:650℃アズワン品番67-2538-47
液体・半固体内部温度測定用センサー 9Ω JB-160-K-3.2-150-1000シリーズ
理化工業¥10,980税込¥12,0781本33日以内出荷棒状の測温部(先端部)。握りやすいディンプル加工グリップ仕様●応答時間(沸騰水):1.4秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:750℃(保護管径3.2mm)アズワン品番67-2538-58
表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ
理化工業¥34,980税込¥38,4781本33日以内出荷ステンレス製測温ヘッド部仕様●応答時間(金属表面):0.7秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:7.5Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:600℃アズワン品番67-2538-34
表面用センサー 8Ω ストレート型 ST-30-K-1000シリーズ
理化工業¥23,980税込¥26,3781本33日以内出荷小型の測温ヘッド部仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-26
表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ
理化工業¥24,980税込¥27,4781本33日以内出荷小型の測温ヘッド部仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-22
表面用センサー 8Ω ストレート型 ST-30-K-1000シリーズ
理化工業¥18,980税込¥20,8781本33日以内出荷小型の測温ヘッド部仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-25
表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ
理化工業¥19,980税込¥21,9781本33日以内出荷小型の測温ヘッド部仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-21
液体用センサー 1.7Ω Φ3.2mm JB-16-K-3.2-100-1000シリーズ
理化工業¥11,980税込¥13,1781本33日以内出荷棒状の測温部(先端部)仕様●応答時間(沸騰水):2.5秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.50秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:1.7Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●シース径:Φ3.2mm●シース長:100mm●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:750℃アズワン品番67-2538-48
液体用センサー 3.9Ω Φ1.6mm JB-16-K-1.6-100-1000シリーズ
理化工業¥11,980税込¥13,1781本33日以内出荷棒状の測温部(先端部)仕様●応答時間(沸騰水): 1.00秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.15秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:3.9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●シース径:Φ1.6mm●シース長:100mm●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:650℃アズワン品番67-2538-46