カテゴリ

  • 測定用品(21)
絞り込み
ブランド
  • 理化工業
  • 三菱マテリアル(8)
  • EARTH MAN(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • SIEMENS(2)
  • 岩崎電気(1)
  • SMC(1)
  • オリンパス(1)
  • Canon(1)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(1)
  • Beat-Sonic(1)
  • TOWA JAPAN(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • エム・デー・エス(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
  • Micsig(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp700」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表面用センサー DP700用 ST-230シリーズ 理化工業

    表面用センサー DP700用 ST-230シリーズ

    理化工業
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    測温部首振りヘッド式。握りやすいディンプル加工グリップ
    仕様●応答時間(金属表面):1.1秒(99%指示)、0.45秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:7.7Ω●精度( ):±1.3℃ または 測定温度の±1.3%●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:ストレート型●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-51
  • ハンディタイプデジタル温度計 データロギング(記憶容量) DP-700シリーズ 理化工業

    ハンディタイプデジタル温度計 データロギング(記憶容量) DP-700シリーズ

    理化工業
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    。多彩な情報表示が可能な大型液晶ディスプレイ搭載。単三乾電池1本で駆動可能
    仕様●入力、測定範囲(ユニバーサル入力)、熱電対 K:-200 ~+1372℃ (1℃分解能) -199.9~+999.9℃(0.1℃分解能)●入力、測定範囲(ユニバーサル入力)、熱電対 J:-200 ~+1200℃ (1℃分解能) -199.9~+999.9℃(0.1℃分解能)●入力、測定範囲(ユニバーサル入力)、測温抵抗体 Pt100:-200 ~ +850℃ (1℃分解能) -199.9~+850.0℃ (0.1℃分解能)●精度:±(指示値の0.1%+1digit)または±0.3℃以内●サンプリング周期:約 0.5秒●データロギング(記憶方法):マニュアルログモード キー操作によりメモリに記憶 インターバルログモード 一定間隔で記憶●データロギング(インターバル時間):0(マニュアルログモード). 1~3600秒●データロギング(対象項目):測定温度、測定日時(月.日.時.分)、測定タグ番号、測定ユーザ番号●データロギング(記憶容量):最大99点●データロギング(データ保護):SRAMによるバックアップ(本体電池消耗(または交換)により記憶データは消失)●データロギング(ロギング付加機能):タグナンバー機能、ユーザ名称機能●表示:液晶表示●防水・防塵構造:IP67●電源:単三乾電池 1本●許容周囲温度:-20~+50℃アズワン品番67-2538-17
  • ハンディタイプデジタル温度計 データロギング(記憶容量) DP-700シリーズ 理化工業

    ハンディタイプデジタル温度計 データロギング(記憶容量) DP-700シリーズ

    理化工業
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    多彩な情報表示が可能な大型液晶ディスプレイ搭載。単三乾電池1本で駆動可能
    仕様●入力、測定範囲(ユニバーサル入力)、熱電対 K:-200 ~+1372℃ (1℃分解能) -199.9~+999.9℃(0.1℃分解能)●入力、測定範囲(ユニバーサル入力)、熱電対 J:-200 ~+1200℃ (1℃分解能) -199.9~+999.9℃(0.1℃分解能)●入力、測定範囲(ユニバーサル入力)、測温抵抗体 Pt100:-200 ~ +850℃ (1℃分解能) -199.9~+850.0℃ (0.1℃分解能)●精度:±(指示値の0.1%+1digit)または±0.3℃以内●サンプリング周期:約 0.5秒●データロギング(記憶方法):マニュアルログモード キー操作によりメモリに記憶 インターバルログモード 一定間隔で記憶●データロギング(インターバル時間):0(マニュアルログモード). 1~3600秒●データロギング(対象項目):測定温度、測定日時(月.日.時.分)、測定タグ番号、測定ユーザ番号●データロギング(記憶容量):最大9999点●防水防塵:IP54アズワン品番67-2538-18
  • 表面用センサー DP700用 ST-230シリーズ 理化工業

    表面用センサー DP700用 ST-230シリーズ

    理化工業
    13,780税込15,158
    1本
    31日以内出荷
    測温部首振りヘッド式。握りやすいディンプル加工グリップ
    仕様●応答時間(金属表面):1.1秒(99%指示)、0.45秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:7.7Ω●精度:±1.3℃ または 測定温度の±1.3%●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-53
  • 表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ 理化工業

    表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ

    理化工業
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から33日以内出荷
    ステンレス製測温ヘッド部
    仕様●応答時間(金属表面):0.7秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:7.5Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:600℃アズワン品番67-2538-33
  • ST-50.51専用コネクタケーブル W-ST50A-1000シリーズ 理化工業

    ST-50.51専用コネクタケーブル W-ST50A-1000シリーズ

    理化工業
    4,998税込5,498
    1本
    20日以内出荷から30日以内出荷
    【注意事項】、センサは別売となります
  • 液体・半固体用温度センサ JB-150-K-50-1000シリーズ 理化工業

    液体・半固体用温度センサ JB-150-K-50-1000シリーズ

    理化工業
    12,980税込14,278
    1本
    30日以内出荷
    先端部が針状になっており、内部に突き刺しが可能な半固体用棒状センサ、最高使用温度は400℃です。
    仕様●適応機種:DP-700●応答時間:約0.6秒(沸騰水)●精度(333℃未満):±2.5℃●精度(333℃以上):±0.075・|t| (t=測定温度)アズワン品番67-5264-09
  • 液体・半固体内部温度測定用センサー 12Ω JB-160-K-1.6-150-1000シリーズ 理化工業

    液体・半固体内部温度測定用センサー 12Ω JB-160-K-1.6-150-1000シリーズ

    理化工業
    10,980税込12,078
    1本
    31日以内出荷
    棒状の測温部(先端部)。握りやすいディンプル加工グリップ
    仕様●応答時間(沸騰水):0.7秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:12Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:650℃(保護管径1.6mm)アズワン品番67-2538-60
  • 液体用センサー 3.9Ω Φ1.6mm JB-16-K-1.6-100-1000シリーズ 理化工業

    液体用センサー 3.9Ω Φ1.6mm JB-16-K-1.6-100-1000シリーズ

    理化工業
    16,980税込18,678
    1本
    31日以内出荷
    棒状の測温部(先端部)
    仕様●応答時間(沸騰水): 1.00秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.15秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:3.9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●シース径:Φ1.6mm●シース長:100mm●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:650℃アズワン品番67-2538-47
  • 液体・半固体内部温度測定用センサー 9Ω JB-160-K-3.2-150-1000シリーズ 理化工業

    液体・半固体内部温度測定用センサー 9Ω JB-160-K-3.2-150-1000シリーズ

    理化工業
    10,980税込12,078
    1本
    33日以内出荷
    棒状の測温部(先端部)。握りやすいディンプル加工グリップ
    仕様●応答時間(沸騰水):1.4秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:750℃(保護管径3.2mm)アズワン品番67-2538-58
  • 表面用センサー 7.5Ω ストレート型 ST-32-K-1000シリーズ 理化工業

    表面用センサー 7.5Ω ストレート型 ST-32-K-1000シリーズ

    理化工業
    32,980税込36,278
    1本
    33日以内出荷
    ステンレス製測温ヘッド部
  • 表面用センサー 7.5Ω ストレート型 ST-32-K-1000シリーズ 理化工業

    表面用センサー 7.5Ω ストレート型 ST-32-K-1000シリーズ

    理化工業
    27,980税込30,778
    1本
    33日以内出荷
    。ステンレス製測温ヘッド部
  • 表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ 理化工業

    表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ

    理化工業
    34,980税込38,478
    1本
    33日以内出荷
    ステンレス製測温ヘッド部
    仕様●応答時間(金属表面):0.7秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:7.5Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:600℃アズワン品番67-2538-34
  • 表面用センサー 8Ω ストレート型 ST-30-K-1000シリーズ 理化工業

    表面用センサー 8Ω ストレート型 ST-30-K-1000シリーズ

    理化工業
    23,980税込26,378
    1本
    33日以内出荷
    小型の測温ヘッド部
    仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-26
  • 表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ 理化工業

    表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ

    理化工業
    24,980税込27,478
    1本
    33日以内出荷
    小型の測温ヘッド部
    仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-22
  • 表面用センサー 8Ω ストレート型 ST-30-K-1000シリーズ 理化工業

    表面用センサー 8Ω ストレート型 ST-30-K-1000シリーズ

    理化工業
    18,980税込20,878
    1本
    33日以内出荷
    小型の測温ヘッド部
    仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-25
  • 表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ 理化工業

    表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ

    理化工業
    19,980税込21,978
    1本
    33日以内出荷
    小型の測温ヘッド部
    仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-21
  • 液体用センサー 1.7Ω Φ3.2mm JB-16-K-3.2-100-1000シリーズ 理化工業

    液体用センサー 1.7Ω Φ3.2mm JB-16-K-3.2-100-1000シリーズ

    理化工業
    11,980税込13,178
    1本
    33日以内出荷
    棒状の測温部(先端部)
    仕様●応答時間(沸騰水):2.5秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.50秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:1.7Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●シース径:Φ3.2mm●シース長:100mm●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:750℃アズワン品番67-2538-48
  • 液体用センサー 1.7Ω Φ3.2mm JB-16-K-3.2-100-1000シリーズ 理化工業

    液体用センサー 1.7Ω Φ3.2mm JB-16-K-3.2-100-1000シリーズ

    理化工業
    16,980税込18,678
    1本
    33日以内出荷
    棒状の測温部(先端部)
  • 液体用センサー 3.9Ω Φ1.6mm JB-16-K-1.6-100-1000シリーズ 理化工業

    液体用センサー 3.9Ω Φ1.6mm JB-16-K-1.6-100-1000シリーズ

    理化工業
    11,980税込13,178
    1本
    33日以内出荷
    棒状の測温部(先端部)
    仕様●応答時間(沸騰水): 1.00秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.15秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:3.9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●シース径:Φ1.6mm●シース長:100mm●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:650℃アズワン品番67-2538-46
  • 表面用センサー 10Ω ストレート型 ST-29-K-1000シリーズ 理化工業

    表面用センサー 10Ω ストレート型 ST-29-K-1000シリーズ

    理化工業
    38,980税込42,878
    1本
    48日以内出荷
    ステンレス製の特殊測温ヘッド部