カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 理化工業
  • モノタロウ(1)
  • セコニック(6)
  • アズワン(2)
  • KOKUSAI(国際チャート)(2)
  • 小林クリエイト(2)
  • 矢崎総業(2)
  • ノーブランド(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • 三菱電機(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「he0140010」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面用センサー ST-50シリーズ 理化工業表面用センサー ST-50シリーズ理化工業
3,398税込3,738
1本
当日出荷
厚さ0.34mmまたは0.13mmの薄型K熱電対温度センサ。微小箇所に貼り付けて手軽に温度測定が可能な貼付タイプを用意。挟み込んでの温度測定に適した剥き出しタイプを用意。絶縁がとれる被覆タイプを用意。応答性能に優れプロファイル収集にも最適
仕様●センサ種類:K熱電対素線 JIS-1602 クラス2●素線径:100μm●材質:ガラス不織布(ガラス繊維)●使用温度範囲:0~300℃●長さ:500mmアズワン品番67-2538-41
貼付センサー 理化工業貼付センサー理化工業
4,398税込4,838
1パック(5枚)
当日出荷
測りたい所に「貼り付けて」温度測定。 通常の温度センサでは測定が困難であった微小な箇所や小さな物体でも、テープのように貼り付けて手軽に温度が測れます。 センサを複数のポイントに貼り付け、温度分布の測定にも最適。 K熱電対素線仕様のため、汎用のK入力測定機器にそのまま接続して使用できます。 貼り合わせ面や隙間の温度測定に最適な先端剥出し型。
用途貼付測定用仕様150℃まで、接着、剥離繰り返し使用可能200℃まで、150℃以下に下げない条件で接着、剥離繰り返し使用可能250℃まで、200℃以下に下げない条件で接着、剥離繰り返し使用可能250℃以上では、再接着不能材質ガラス不織布(ガラス繊維)テープ使用温度範囲(℃)(測温部)0~300外形寸法(mm)6.7×107本体厚さ(mm)0.34粘着剤シリコン系粘着剤精度(℃)【100℃銅製金属表面測定時】±1.3センサー型式貼付型 ガラス不織布タイプ応答時間(秒)【250℃パラフィン測定時(95%指示)】0.08素線径(μm)(熱電対)50熱電対K熱電対素線本体長さ(mm)100抵抗値(Ω)(リード1m付)51