カテゴリ
- 測定用品(12)
絞り込み
ブランド
- 理化工業
- ALCANhands(145)
- SMC(101)
- ParkerTAIYO(76)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(29)
- 東京発条製作所(24)
- エスコ(18)
- TRUSCO(16)
- ユーエイキャスター(14)
- VISHAY(14)
- ヨドノ(10)
- YAGEO(10)
- C’ultiva(カルティバ)(9)
- TDK(8)
- JAPPY(8)
- スペーシア(8)
- 日恵製作所(7)
- ニッサン(7)
- KYOCERA AVX(7)
- ブランドをもっと見る
「jb-10」の検索結果
特価

液体・半固体内部温度測定用センサー 9Ω JB-160-K-3.2-150-1000シリーズ
理化工業¥9,998税込¥10,9981本当日出荷棒状の測温部(先端部)。握りやすいディンプル加工グリップ仕様●応答時間(沸騰水):1.4秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:750℃(保護管径3.2mm)アズワン品番67-2538-57
液体・半固体用温度センサ JB-150-K-50-1000シリーズ
理化工業¥12,980税込¥14,2781本30日以内出荷先端部が針状になっており、内部に突き刺しが可能な半固体用棒状センサ、最高使用温度は400℃です。仕様●適応機種:DP-700●応答時間:約0.6秒(沸騰水)●精度(333℃未満):±2.5℃●精度(333℃以上):±0.075・|t| (t=測定温度)アズワン品番67-5264-09
液体用センサー 1.7Ω Φ3.2mm JB-16-K-3.2-100-1000シリーズ
理化工業¥10,980税込¥12,0781本31日以内出荷棒状の測温部(先端部)仕様●応答時間(沸騰水):2.5秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.50秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:1.7Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●シース径:Φ3.2mm●シース長:100mm●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:750℃アズワン品番67-2538-44
液体用センサー 3.9Ω Φ1.6mm JB-16-K-1.6-100-1000シリーズ
理化工業¥11,980税込¥13,1781本31日以内出荷。棒状の測温部(先端部)仕様●応答時間(沸騰水): 1.00秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.15秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:3.9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●シース径:Φ1.6mm●シース長:100mm●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:650℃アズワン品番67-2538-43
液体用センサー 3.9Ω Φ1.6mm JB-16-K-1.6-100-1000シリーズ
理化工業¥16,980税込¥18,6781本31日以内出荷棒状の測温部(先端部)仕様●応答時間(沸騰水): 1.00秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.15秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:3.9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●シース径:Φ1.6mm●シース長:100mm●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:650℃アズワン品番67-2538-47
液体・半固体内部温度測定用センサー 12Ω JB-160-K-1.6-150-1000シリーズ
理化工業¥10,980税込¥12,0781本31日以内出荷棒状の測温部(先端部)。握りやすいディンプル加工グリップ仕様●応答時間(沸騰水):0.7秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:12Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:650℃(保護管径1.6mm)アズワン品番67-2538-60
液体・半固体内部温度測定用センサー 9Ω JB-160-K-3.2-150-1000シリーズ
理化工業¥10,980税込¥12,0781本33日以内出荷棒状の測温部(先端部)。握りやすいディンプル加工グリップ仕様●応答時間(沸騰水):1.4秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:750℃(保護管径3.2mm)アズワン品番67-2538-58
液体・半固体内部温度測定用センサー 12Ω JB-160-K-1.6-150-1000シリーズ
理化工業¥9,998税込¥10,9981本33日以内出荷棒状の測温部(先端部)。握りやすいディンプル加工グリップ仕様●応答時間(沸騰水):0.7秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:12Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:650℃(保護管径1.6mm)アズワン品番67-2538-59
液体用センサー 3.9Ω Φ1.6mm JB-16-K-1.6-100-1000シリーズ
理化工業¥11,980税込¥13,1781本33日以内出荷棒状の測温部(先端部)仕様●応答時間(沸騰水): 1.00秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.15秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:3.9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●シース径:Φ1.6mm●シース長:100mm●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:650℃アズワン品番67-2538-46
液体用センサー 1.7Ω Φ3.2mm JB-16-K-3.2-100-1000シリーズ
理化工業¥11,980税込¥13,1781本33日以内出荷棒状の測温部(先端部)仕様●応答時間(沸騰水):2.5秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.50秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:1.7Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●シース径:Φ3.2mm●シース長:100mm●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:750℃アズワン品番67-2538-48
液体用センサー 3.9Ω Φ1.6mm JB-16-K-1.6-100-1000シリーズ
理化工業¥11,980税込¥13,1781本33日以内出荷棒状の測温部(先端部)仕様●応答時間(沸騰水): 1.00秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.15秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:3.9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●シース径:Φ1.6mm●シース長:100mm●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:650℃アズワン品番67-2538-42