カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- 理化工業
- Panasonic(パナソニック)(7)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- brembo(3)
- DRC(ディーアールシー)(2)
- SMC(1)
- KTC(1)
- セイコー(SEIKO)(1)
- カシムラ(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ロジクール(1)
- KSフィルター(1)
「kx-230」の検索結果
特価

ST-50.51専用コネクタケーブル 接続仕様ケーブル末端未処理
理化工業¥3,798税込¥4,1781本20日以内出荷お好みの端末仕様に加工できるケーブル末端未処理仕様コネクタの耐熱性を向上(Max.230℃ *表面耐熱温度)センサの着脱が簡単にできるスライドカバー式コネクタ(特許出願済み)仕様●コネクタ材質:PPS(ポリフェニレンサルファイド●コネクタ部表面耐熱温度:230℃●リード線:0.1Φ×30 KXタイプ補償導線 標準1m●リード線被覆:シリコン被覆(緑)●リード1m時の抵抗値:45Ω(ST-50(100mmタイプ)装着時)●コネクタ寸法:35×12.7×10.6(長さ×幅×厚み)mm●接続仕様:ケーブル末端未処理アズワン品番67-5264-20
ST-50.51専用コネクタケーブル 適応機種指示計 W-ST50A-1000シリーズ
理化工業¥3,798税込¥4,1781本20日以内出荷【注意事項】、センサは別売となります仕様●コネクタ材質:PPS(ポリフェニレンサルファイド●コネクタ部表面耐熱温度:230℃●リード線:0.1Φ×30 KXタイプ補償導線 標準1m●リード線被覆:シリコン被覆(緑)●リード1m時の抵抗値:45Ω(ST-50(100mmタイプ)装着時)●コネクタ寸法:35×12.7×10.6(長さ×幅×厚み)mm●適応機種:汎用の指示計・記録計・データロガー等●接続仕様:端末半田処理アズワン品番67-5264-19
ST-50.51専用コネクタケーブル 接続仕様熱電対コネクミニチュア型 クランプ付
理化工業¥6,398税込¥7,0381本42日以内出荷端末は熱電対コネクミニチュア型(クランプ付)仕様コネクタの耐熱性を向上(Max.230℃ *表面耐熱温度)センサの着脱が簡単にできるスライドカバー式コネクタ(特許出願済み)仕様●コネクタ材質:PPS(ポリフェニレンサルファイド●コネクタ部表面耐熱温度:230℃●リード線:0.1Φ×30 KXタイプ補償導線 標準1m●リード線被覆:シリコン被覆(緑)●リード1m時の抵抗値:45Ω(ST-50(100mmタイプ)装着時)●コネクタ寸法:35×12.7×10.6(長さ×幅×厚み)mm●接続仕様:熱電対コネクミニチュア型(クランプ付)アズワン品番67-5264-21