カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 理化工業
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • SMC(5)
  • 丸一ゴム工業(2)
  • 山洋電気(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • HITACHI(旧パロート)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • KITACO(1)
  • 南電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-51s」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 貼付センサー 理化工業

    貼付センサー

    理化工業
    8,398税込9,238
    1パック(5枚)
    当日出荷
    本体厚さ0.13mmの薄型仕様温度センサ。狭く小さな場所の温度を測定可能です。 専用コネクタリード(W-ST-50A)を使用して、K熱電対入力仕様の計器へ接続できます。 センサ自体の熱容量が非常に少ないため、温度を瞬時に測定可能。温度プロファイル収集にも最適です。 微小な箇所や小さな物体に、貼り付けて手軽に温度が測れます。 粘着剤には、シリコーン系を使用し一部の難接着物体を除きほとんどの物体表面に粘着することができます。※シロキサンの発生はありません。
    材質ポリイミド樹脂長さ(mm)100厚さ(mm)(本体)0.13タイプ貼付タイプセンサーK熱電対素線 クラス2粘着剤シリコーン系粘着剤応答時間(秒)0.08(95%指示)素線径(μm)50抵抗値(Ω)51(リード1m付の)
検出・センサカテゴリ