カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 理化工業
- Fluke Networks(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「st-tm50」の検索結果

ST-50.51専用コネクタケーブル 接続仕様熱電対コネクミニチュア型 クランプ付
理化工業¥6,398税込¥7,0381本当日出荷端末は熱電対コネクミニチュア型(クランプ付)仕様コネクタの耐熱性を向上(Max.230℃ *表面耐熱温度)センサの着脱が簡単にできるスライドカバー式コネクタ(特許出願済み)仕様●コネクタ材質:PPS(ポリフェニレンサルファイド●コネクタ部表面耐熱温度:230℃●リード線:0.1Φ×30 KXタイプ補償導線 標準1m●リード線被覆:シリコン被覆(緑)●リード1m時の抵抗値:45Ω(ST-50(100mmタイプ)装着時)●コネクタ寸法:35×12.7×10.6(長さ×幅×厚み)mm●接続仕様:熱電対コネクミニチュア型(クランプ付)アズワン品番67-5264-21