カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 理化工業
  • ホンダ(113)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(32)
  • SWAGE-LINE(19)
  • 東正車輛(7)
  • ケナメタル(6)
  • STMicro(5)
  • SMC(4)
  • BIG DAISHOWA(4)
  • New-Era(ニューエラー)(4)
  • ダイヤトレンド(4)
  • CKD(3)
  • スバル(3)
  • デンカエレクトロン(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • コクゴ(2)
  • 信越化学工業(2)
  • テラモト(2)
  • TRUSCO(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st350」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表面用センサー DP350用 ST-230シリーズ 理化工業

    表面用センサー DP350用 ST-230シリーズ

    理化工業
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    測温部首振りヘッド式。握りやすいディンプル加工グリップ
    仕様●応答時間(金属表面):1.1秒(99%指示)、0.45秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:7.7Ω●精度:±1.3℃ または 測定温度の±1.3%●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-52
  • ST-50.51専用コネクタケーブル W-ST50A-1000シリーズ 理化工業

    ST-50.51専用コネクタケーブル W-ST50A-1000シリーズ

    理化工業
    4,098税込4,508
    1本
    20日以内出荷から30日以内出荷
    【注意事項】、センサは別売となります
  • 表面用センサー 10Ω ストレート型 ST-29-K-1000シリーズ 理化工業

    表面用センサー 10Ω ストレート型 ST-29-K-1000シリーズ

    理化工業
    37,980税込41,778
    1本
    48日以内出荷
    。ステンレス製の特殊測温ヘッド部
    仕様●応答時間(金属表面):0.5秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.1秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:10Ω●精度:±0.3%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:800℃(ST-29 / ST-29L)、1100℃(ST-29H / ST-29HL)アズワン品番67-2538-36
  • 表面用センサー 10Ω ストレート型 ST-29-K-1000シリーズ 理化工業

    表面用センサー 10Ω ストレート型 ST-29-K-1000シリーズ

    理化工業
    37,980税込41,778
    1本
    48日以内出荷
    ステンレス製の特殊測温ヘッド部
    仕様●応答時間(金属表面):0.5秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.1秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:10Ω●精度:±0.3%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:800℃(ST-29 / ST-29L)、1100℃(ST-29H / ST-29HL)アズワン品番67-2538-35