カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- 理化工業
- ホンダ(111)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(32)
- SWAGE-LINE(19)
- 東正車輛(7)
- ケナメタル(6)
- SMC(4)
- BIG DAISHOWA(4)
- New-Era(ニューエラー)(4)
- STMicro(4)
- ダイヤトレンド(4)
- CKD(3)
- スバル(3)
- デンカエレクトロン(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- コクゴ(2)
- 信越化学工業(2)
- テラモト(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
「st350」の検索結果
特価

表面用センサー DP350用 ST-230シリーズ
理化工業¥11,980税込¥13,1781本当日出荷測温部首振りヘッド式。握りやすいディンプル加工グリップ仕様●応答時間(金属表面):1.1秒(99%指示)、0.45秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:7.7Ω●精度:±1.3℃ または 測定温度の±1.3%●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-52
表面用センサー 10Ω ストレート型 ST-29-K-1000シリーズ
理化工業¥37,980税込¥41,7781本48日以内出荷。ステンレス製の特殊測温ヘッド部仕様●応答時間(金属表面):0.5秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.1秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:10Ω●精度:±0.3%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:800℃(ST-29 / ST-29L)、1100℃(ST-29H / ST-29HL)アズワン品番67-2538-36
表面用センサー 10Ω ストレート型 ST-29-K-1000シリーズ
理化工業¥37,980税込¥41,7781本48日以内出荷ステンレス製の特殊測温ヘッド部仕様●応答時間(金属表面):0.5秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.1秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:10Ω●精度:±0.3%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:800℃(ST-29 / ST-29L)、1100℃(ST-29H / ST-29HL)アズワン品番67-2538-35