カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(245)
    • ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(73)
絞り込み
呼び径(A)
  • 6(1)
  • 8(8)
  • 10(10)
  • 15(45)
  • 20(54)
  • 25(223)
  • 32(46)
  • 40(44)
  • 50(43)
  • 65(33)
  • 80(27)
  • 100(23)
  • 125(3)
  • 150(2)
  • 200(1)
材質
  • ステンレス(26)
  • 鋳鉄(70)
  • 黄銅(真鍮)(2)
種類
  • 種類その他(29)
  • 種類エルボ(46)
  • 種類キャップ(5)
  • 種類クロス(7)
  • 種類ストリートエルボ(3)
  • 種類ソケット(46)
  • 種類チーズ(53)
  • 種類ニップル(7)
  • 種類フランジ(16)
  • 種類ブッシング(7)
  • 種類プラグ(6)
  • 種類ユニオン(5)
  • 種類伸縮継手(1)
呼び径(B)
  • 1/8(1)
  • 1/4(8)
  • 3/8(10)
  • 1/2(45)
  • 3/4(52)
  • 1(214)
  • 1-1/4(45)
  • 1-1/2(43)
  • 2(42)
  • 2-1/2(27)
  • 3(24)
  • 4(22)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 8(1)
ブランド
  • リケン
  • モノタロウ(45)
  • JFEスチール(3)
  • 日本製鉄(6)
  • 吉年(48)
  • ノーブランド(49)
  • エスコ(76)
  • イノック(36)
  • 岩崎製作所(27)
  • SMC(1,994)
  • MIEテクノ(6)
  • KITZ(キッツ)(40)
  • コガネイ(265)
  • アズワン(131)
  • アカギ(114)
  • ベン(82)
  • 昭和コーポレーション(77)
  • テクノフレックス(68)
  • 近藤製作所(67)
  • ヨシタケ(60)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(83)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25a 配管」の検索結果

特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン六角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質可鍛鋳鉄形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
LAカップリング鋼管用 リケンLAカップリング鋼管用リケン(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)形状ソケット材質(本体)黒心可鍛鋳鉄種類鋼管および塩化ビニル管使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98 /空気・ガス 0~0.29 /マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98 、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB):水 0~1 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB):水 0~1 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 0~0.75使用流体水道、ガス、温水材質(パッキン)NBR適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB) 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB) 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ) 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄材質(ワッシャ)RoHS指令(10物質対応)対応
HI-LAカップリング鋼管用 リケンHI-LAカップリング鋼管用リケン(12件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
用途水道、ガス、温水などの配管適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)形状ソケット材質(本体)黒心可鍛鋳鉄種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98/空気、ガス 0~0.29/マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水 0~1、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水 0~1、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 使用圧力0~0.75使用流体水道、ガス、温水材質(パッキン)NBR適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、IS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ)、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄材質(ワッシャ)RoHS指令(10物質対応)対応特性ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。材質(ロックリング)
HI-LAカップリング  オスアダプター リケンHI-LAカップリング オスアダプターリケン(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。仕様ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品材質可鍛鋳鉄(FCMB)形状オスアダプター種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用流体水道、ガス、温水適合管鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ZD 白 異径ソケット (バンド付) リケンZD 白 異径ソケット (バンド付)リケン(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5}/溶融亜鉛めっき、シール材 フッ素系形状異径ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状径違いソケット種類ねじ込み継手表面処理溶融亜鉛メッキ
エルボ可鍛鋳鉄製管継手(白) リケンエルボ可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質可鍛鋳鉄形状エルボ種類ねじ込み継手規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状45度エルボ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管
HI-LAカップリング  メスアダプター リケンHI-LAカップリング メスアダプターリケン(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
日本水道協会認証登録品です。
用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。仕様ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品材質可鍛鋳鉄(FCMB)形状メスアダプター種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用流体水道、ガス、温水適合管鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
MRジョイント2 オスアダプター リケンMRジョイント2 オスアダプターリケン(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。種別本体角数/6材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅形状ソケット種類ステンレス鋼管・銅管兼用型使用流体清水(上水)角数本体:6
プラグ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケンプラグ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
319税込351
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品です。
用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状プラグ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
径違いエルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン径違いエルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用リケン
829税込912
1個
当日出荷から6日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状径違いエルボ適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
多口継手 四方内ねじ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン多口継手 四方内ねじ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン
3,998税込4,398
1個
当日出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状多口継手表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケンブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状ブッシング種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)、最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
LAカップリング鋼管用 リケンLAカップリング鋼管用リケン(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ)鋼形状チーズ種類鋼管および塩化ビニル管使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98 /空気・ガス 0~0.29 /マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98 、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB):水 0~1 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB):水 0~1 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 0~0.75使用流体水道、ガス、温水適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB) 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB) 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ) 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)RoHS指令(10物質対応)対応
MRジョイント2 メスアダプター リケンMRジョイント2 メスアダプターリケン(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。種別本体角数/6材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅形状ソケット種類ステンレス鋼管・銅管兼用型使用流体清水(上水)
エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケンエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
409税込450
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
おすアダプター LA型 LAカップリング(コート) リケンおすアダプター LA型 LAカップリング(コート)リケン
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状おすアダプター表面処理エポキシ樹脂コート品
ソケット LA型 LAカップリング(コート) リケンソケット LA型 LAカップリング(コート)リケン
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状ソケット種類鋼管および塩化ビニル管使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98 /空気・ガス 0~0.29 /マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98 、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB):水 0~1 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB):水 0~1 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 0~0.75最高使用圧力(MPa)1(水道用0.75)表面処理エポキシ樹脂コート
HI-LAカップリング鋼管用 リケンHI-LAカップリング鋼管用リケン(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ・ロックリング)鋼形状チーズ種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98/空気、ガス 0~0.29/マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水 0~1、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水 0~1、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 使用圧力0~0.75使用流体水道、ガス、温水適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、IS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ)、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)RoHS指令(10物質対応)対応
異径チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン異径チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
689税込758
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケンエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管表面処理エポキシ樹脂コーティング形状エルボ材質可鍛鋳鉄最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)ねじの種類Rc使用温度(℃)0~40適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
異径ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン異径ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
509税込560
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状径違いソケット使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
めすアダプター HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート) リケンめすアダプター HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート)リケン
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状めすアダプター種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98/空気、ガス 0~0.29/マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水 0~1、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水 0~1、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 使用圧力0~0.75表面処理エポキシ樹脂コート適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、IS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ)、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)
組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状組フランジ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ表面処理溶融亜鉛メッキ
チーズ枝部ねじ付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート) リケンチーズ枝部ねじ付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート)リケン
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状チーズ枝部ねじ付き種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98/空気、ガス 0~0.29/マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水 0~1、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水 0~1、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 使用圧力0~0.75表面処理エポキシ樹脂コート使用流体水道、ガス、温水適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、IS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ)、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケンチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン
589税込648
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケンプラグ 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン(3件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質可鍛鋳鉄形状プラグ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケンニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状ニップル使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
横口エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白) リケン横口エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白)リケン
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状横口エルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
LAカップリング鋼管用 リケンLAカップリング鋼管用リケン(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ)鋼形状エルボ種類鋼管および塩化ビニル管使用温度範囲(℃)-10~60使用流体水道、ガス、温水
ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケンブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
499税込549
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状ブッシング使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
ニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケンニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン(1件のレビュー)
539税込593
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状ニップル最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティング適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
径違いチーズ枝部ねじ付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(メッキ) リケン径違いチーズ枝部ねじ付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(メッキ)リケン
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状径違いチーズ枝部ねじ付き表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
グリップLA LAカップリング リケングリップLA LAカップリングリケン
7,598税込8,358
1個
当日出荷から6日以内出荷
様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。
用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修タイプロックリングによる離脱防止機能を保有するタイプ適合管鋼管(20A以上)・SUS管(25SU以上)・VP管(40以上)
HI-LAカップリング鋼管用 リケンHI-LAカップリング鋼管用リケン(3件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ・ロックリング)鋼形状エルボ種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98/空気、ガス 0~0.29/マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水 0~1、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水 0~1、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 使用圧力0~0.75使用流体水道、ガス、温水適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、IS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ)、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケンソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質可鍛鋳鉄形状ソケット種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケンブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン
859税込945
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状ブッシング最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティング適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状組フランジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応