カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(28)
絞り込み
ブランド
- リケン
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(322)
- メディアカバーマーケット(209)
- MAZDA(マツダ)(136)
- ユーエイキャスター(125)
- ニッサン(61)
- スズキ(51)
- エスコ(46)
- YAMAHA(ヤマハ)(31)
- PISCO(ピスコ)(29)
- ワコーパレット(25)
- 日野自動車(23)
- フジキン(21)
- ESTERA(20)
- カーメックス(19)
- アシックス商事(18)
- コクヨ(17)
- Igus(イグス)(17)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「27e」の検索結果

HI-LAカップリング メスアダプター
リケン(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷日本水道協会認証登録品です。用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。仕様ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品材質可鍛鋳鉄(FCMB)形状メスアダプター種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用流体水道、ガス、温水適合管鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
めすアダプター HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート)
リケン¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状めすアダプター種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98/空気、ガス 0~0.29/マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水 0~1、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水 0~1、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 使用圧力0~0.75表面処理エポキシ樹脂コート適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、IS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ)、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)
めすアダプター LA型 LAカップリング(メッキ)
リケン¥939税込¥1,0331個翌々日出荷から6日以内出荷ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状めすアダプター表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白)
リケン¥739税込¥8131個翌々日出荷から9日以内出荷材質可鍛鋳鉄品(FCM27-05)形状径違いニップル規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)JIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ三方ナット付き P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(メッキ)
リケン¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷から6日以内出荷ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。用途水道・一般配管系統形状チーズ三方ナット付き表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
めすアダプター LA型 LAカップリング(コート)
リケン¥999税込¥1,0991個4日以内出荷から6日以内出荷ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状めすアダプター規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート品
LAカップリング鋼管用
リケン¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。用途水道、ガス、温水などの配管形状45°エルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
45エルボ P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート)
リケン¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。用途水道・一般配管系統形状45°エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート
径違いおすアダプター LA型 LAカップリング(メッキ)
リケン¥769税込¥8461個6日以内出荷ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状径違いおすアダプター寸法L(mm)57寸法E(mm)27表面処理亜鉛めっき品寸法I(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ三方ナット付き LA型 LAカップリング(コート)
リケン(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状チーズ三方ナット付き規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート品
チーズ三方ナット付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート)
リケン¥6,098税込¥6,7081個6日以内出荷部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状チーズ三方ナット付き規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート品
チーズ三方ナット付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA)塩ビ管用 LAカップリング(メッキ)
リケン¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状チーズ三方ナット付き表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
めすアダプター P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(メッキ)
リケン¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。用途水道・一般配管系統形状めすアダプター表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥1,398~税込¥1,538~1個6日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状プラグ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VD・SGP-PD
めすアダプター P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート)
リケン¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。用途水道・一般配管系統形状めすアダプター規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート品
径違いおすアダプター P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(メッキ)
リケン¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。用途水道・一般配管系統形状径違いおすアダプター寸法L(mm)64寸法E(mm)27表面処理亜鉛めっき品寸法I(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
径違いおすアダプター LA型 LAカップリング(コート)
リケン¥859税込¥9451個6日以内出荷ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状径違いおすアダプター寸法L(mm)57規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79寸法E(mm)27表面処理エポキシ樹脂コート品寸法I(mm)50
径違いおすアダプター HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(メッキ)
リケン¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状径違いおすアダプター寸法L(mm)64寸法E(mm)27表面処理亜鉛めっき品寸法I(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
径違いおすアダプター P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート)
リケン¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。用途水道・一般配管系統形状径違いおすアダプター寸法L(mm)64規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79寸法E(mm)27表面処理エポキシ樹脂コート品寸法I(mm)50
径違いおすアダプター HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート)
リケン¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状径違いおすアダプター寸法L(mm)57規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79寸法E(mm)27表面処理エポキシ樹脂コート品寸法I(mm)50
径違いおすアダプター HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA)塩ビ管用 LAカップリング(コート)
リケン¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状径違いおすアダプター寸法L(mm)64寸法H(mm)15.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79寸法L1(mm)54寸法A(mm)15寸法E(mm)27表面処理エポキシ樹脂コート品寸法B(mm)37寸法N(mm)35
径違いおすアダプター HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA)塩ビ管用 LAカップリング(メッキ)
リケン¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状径違いおすアダプター寸法L(mm)64寸法H(mm)15.5寸法L1(mm)54寸法A(mm)15寸法E(mm)27表面処理亜鉛めっき品寸法B(mm)37寸法N(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ三方ナット付き LA型 LAカップリング(メッキ)
リケン¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状チーズ三方ナット付き表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ三方ナット付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(メッキ)
リケン¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状チーズ三方ナット付き表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ LA型 LAカップリング(コート)
リケン¥7,198税込¥7,9181個8日以内出荷ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。用途水道、ガス、温水などの配管形状45°エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート
45エルボ P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(メッキ)
リケン¥8,098税込¥8,9081個8日以内出荷ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。用途水道・一般配管系統形状45°エルボ表面処理溶融亜鉛めっき
45°エルボ LA型 LAカップリング(コート)
リケン¥5,698税込¥6,2681個8日以内出荷ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。用途水道、ガス、温水などの配管形状45°エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート
チーズ三方ナット付き P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート)
リケン¥7,498税込¥8,2481個8日以内出荷ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。用途水道・一般配管系統形状チーズ三方ナットねじ付き規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート