カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(226)
絞り込み
ブランド
- リケン
- モノタロウ(60)
- コガネイ(932)
- BIGM(丸山製作所)(638)
- エスコ(591)
- Panasonic(パナソニック)(362)
- KITZ(キッツ)(306)
- ベン(253)
- 桑名金属工業(232)
- テンパール工業(197)
- シロクマ(188)
- アカギ(184)
- KHK(小原歯車工業)(180)
- RS PRO(171)
- 日本継手(旧:JFE継手)(150)
- 岩崎製作所(148)
- イマオコーポレーション(147)
- X.A.M(144)
- ホンダ(125)
- CKD(124)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(88)
「40a」の検索結果

HI-LAカップリング オスアダプター
リケン(12件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から6日以内出荷用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。仕様ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品材質可鍛鋳鉄(FCMB)形状オスアダプター種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用流体水道、ガス、温水適合管鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
HI-LAカップリング メスアダプター
リケン(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷日本水道協会認証登録品です。用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。仕様ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品材質可鍛鋳鉄(FCMB)形状メスアダプター種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用流体水道、ガス、温水適合管鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
LAカップリング ソケット(ロックリングなし)
リケン¥2,898税込¥3,1881個当日出荷日本水道協会認証登録品です。ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。材質可鍛鋳鉄(FCMB)
LAカップリング チーズ
リケン¥6,298税込¥6,9281個当日出荷日本水道協会認証登録品です。ゴムパッキンにより流体をシールするため、管にねじ切り加工をする必要がありません。用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。材質可鍛鋳鉄(FCMB)
六角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)
リケン(4件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から翌々日出荷材質可鍛鋳鉄形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
LAカップリング鋼管用
リケン(15件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から翌々日出荷ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。用途水道、ガス、温水などの配管適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)形状ソケット材質(本体)黒心可鍛鋳鉄種類鋼管および塩化ビニル管使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98 /空気・ガス 0~0.29 /マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98 、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB):水 0~1 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB):水 0~1 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 0~0.75使用流体水道、ガス、温水材質(パッキン)NBR適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB) 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB) 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ) 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄材質(ワッシャ)鋼RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ可鍛鋳鉄製管継手(白)
リケン(1件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷から翌々日出荷材質可鍛鋳鉄形状エルボ種類ねじ込み継手規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
HI-LAカップリング鋼管用
リケン(12件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷用途水道、ガス、温水などの配管適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)形状ソケット材質(本体)黒心可鍛鋳鉄種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98/空気、ガス 0~0.29/マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水 0~1、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水 0~1、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 使用圧力0~0.75使用流体水道、ガス、温水材質(パッキン)NBR適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、IS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ)、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄材質(ワッシャ)鋼RoHS指令(10物質対応)対応特性ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。材質(ロックリング)鋼
LAカップリング マルチ型 ソケット コート品
リケン(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から翌々日出荷鋼管はもちろん、鋼管と塩ビ管、鋼管とポリエチレン管といった異種管の接合も容易にできます。用途水道、ガス、温水形状ソケット材質(本体)黒心可鍛鋳鉄種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79使用流体水道、ガス材質(パッキン)NBR適合管鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄材質(ワッシャ)鋼材質(ロックリング)鋼
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
リケン(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から6日以内出荷材質可鍛鋳鉄形状45度エルボ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管
ZD 白 異径ソケット (バンド付)
リケン(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から11日以内出荷材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5}/溶融亜鉛めっき、シール材 フッ素系形状異径ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
おすアダプター LA型 LAカップリング(コート)
リケン¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から6日以内出荷ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状おすアダプター規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート品
LAカップリング鋼管用
リケン(7件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から5日以内出荷ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。用途水道、ガス、温水などの配管材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ)鋼形状チーズ種類鋼管および塩化ビニル管使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98 /空気・ガス 0~0.29 /マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98 、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB):水 0~1 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB):水 0~1 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 0~0.75使用流体水道、ガス、温水適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB) 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB) 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ) 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)
リケン(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷材質可鍛鋳鉄形状ブッシング種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)、最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ枝部ねじ付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート)
リケン¥6,098税込¥6,7081個当日出荷から6日以内出荷部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状チーズ枝部ねじ付き種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98/空気、ガス 0~0.29/マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水 0~1、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水 0~1、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 使用圧力0~0.75表面処理エポキシ樹脂コート使用流体水道、ガス、温水適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、IS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ)、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)
ニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)
リケン(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状ニップル使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)
リケン¥829税込¥9121個当日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
ソケット LA型 LAカップリング(コート)
リケン¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から6日以内出荷ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状ソケット種類鋼管および塩化ビニル管規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98 /空気・ガス 0~0.29 /マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98 、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB):水 0~1 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB):水 0~1 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 0~0.75最高使用圧力(MPa)1(水道用0.75)表面処理エポキシ樹脂コート
LAカップリング マルチ型 おすアダプター コート品
リケン(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から6日以内出荷鋼管はもちろん、鋼管と塩ビ管、鋼管とポリエチレン管といった異種管の接合も容易にできます。用途水道、ガス、温水形状カップリング材質(本体)黒心可鍛鋳鉄種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79適合管鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ
横口エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白)
リケン¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管形状横口エルボ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
めすアダプター HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート)
リケン¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から6日以内出荷部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状めすアダプター種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98/空気、ガス 0~0.29/マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水 0~1、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水 0~1、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 使用圧力0~0.75表面処理エポキシ樹脂コート適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、IS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ)、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
リケン(3件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷から翌々日出荷材質可鍛鋳鉄形状プラグ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
LAカップリング鋼管用
リケン(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から8日以内出荷ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。用途水道、ガス、温水などの配管材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ)鋼形状エルボ種類鋼管および塩化ビニル管使用温度範囲(℃)-10~60使用流体水道、ガス、温水
エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
リケン(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状エルボ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)ねじの種類Rc使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)
リケン¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状組フランジ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
エルボ HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート)
リケン¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から6日以内出荷部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート品
HI-LAカップリング鋼管用
リケン(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から翌々日出荷ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ・ロックリング)鋼形状エルボ種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98/空気、ガス 0~0.29/マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水 0~1、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水 0~1、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 使用圧力0~0.75使用流体水道、ガス、温水適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、IS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ)、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)RoHS指令(10物質対応)対応
グリップLA LAカップリング
リケン¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から6日以内出荷様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修タイプロックリングによる離脱防止機能を保有するタイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-649適合管鋼管(20A以上)・SUS管(25SU以上)・VP管(40以上)
トップアウトレット(枝管取り出し用) 溶融亜鉛めっき品
リケン¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷から6日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用材質鋳鉄形状枝管取り出し用RoHS指令(10物質対応)対応
HI-LAカップリング鋼管用
リケン(3件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081個当日出荷から6日以内出荷ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。用途水道、ガス、温水などの配管材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ・ロックリング)鋼形状チーズ種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98/空気、ガス 0~0.29/マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水 0~1、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水 0~1、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 使用圧力0~0.75使用流体水道、ガス、温水適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、IS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ)、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)
リケン¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状ブッシング使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
リケン¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から6日以内出荷材質可鍛鋳鉄形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油JIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
リケン(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷材質可鍛鋳鉄形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油JIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手(白)
リケン(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌々日出荷ノンアスベストタイプのガスケット材質可鍛鋳鉄形状ユニオン種類ねじ込み継手規格JIS B2301ねじの種類PTネジ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油JIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
リケン¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状プラグ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)
リケン¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状チーズ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
ZD 白 異径エルボ (バンド付)
リケン¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷材質【シール材】フッ素系シール材(ねじ部のみフッ素系シール材を塗布)形状異径エルボ材質(本体)FCMB275-5(ねじ部を除き溶融亜鉛めっき)種類ねじ込み継手適合規格【継手基材】JIS B2301使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
ZD 白 ソケット (バンド付)
リケン¥359~税込¥395~1個当日出荷から6日以内出荷材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など