カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(14)
絞り込み
ブランド
- リケン
- エスコ(87)
- 三菱(65)
- 三菱電機(32)
- 旭精工(30)
- 雅(28)
- PMC(22)
- アカギ(15)
- TOA(14)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- KYO-EI(11)
- NAKANO(10)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- omron(オムロン)(8)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
- 丸一ゴム工業(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- イスカル(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「87a」の検索結果

グリップLA LAカップリング
リケン¥57,980税込¥63,7781個当日出荷から6日以内出荷様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修タイプロックリングによる離脱防止機能を保有するタイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-649適合管鋼管(20A以上)・SUS管(25SU以上)・VP管(40以上)
異径チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)
リケン¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
リケン¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷から8日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質可鍛鋳鉄最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
ソケット P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート)
リケン¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷から8日以内出荷ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。用途水道・一般配管系統形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート
LAカップリング鋼管用
リケン¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。用途水道、ガス、温水などの配管形状45°エルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
45エルボ P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート)
リケン¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。用途水道・一般配管系統形状45°エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート
グリップLA LAカップリング
リケン¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷から7日以内出荷様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修タイプ離脱防止機能を保有しないタイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-649適合管鋼管(32A以上)・SUS管(40SU以上)・VP管(40以上)
径違いエルボ FKG ZD継手(10K用)シール材付
リケン¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷から6日以内出荷消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。用途消火配管形状径違いエルボ適合管STPG-VS
径違いエルボ FK継手(10K用)
リケン¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷から6日以内出荷消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。用途消火配管形状径違いエルボJIS規格JIS B 2301適合管SGP-VS
45°エルボ LA型 LAカップリング(コート)
リケン¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。用途水道、ガス、温水などの配管形状45°エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート
45エルボ P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(メッキ)
リケン¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。用途水道・一般配管系統形状45°エルボ表面処理溶融亜鉛めっき
45°エルボ LA型 LAカップリング(コート)
リケン¥8,498税込¥9,3481個8日以内出荷ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。用途水道、ガス、温水などの配管形状45°エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート
チーズ三方ナット付き P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート)
リケン¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。用途水道・一般配管系統形状チーズ三方ナットねじ付き規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート