カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(35)
絞り込み
ブランド
  • リケン
  • モノタロウ(6)
  • MAZDA(マツダ)(2,702)
  • SMC(1,022)
  • ホンダ(175)
  • ミツビシ(154)
  • SOURIAU(98)
  • AMPHENOL(93)
  • トヨタ(78)
  • マキタ(73)
  • スバル(71)
  • BIGM(丸山製作所)(66)
  • ニッサン(51)
  • BULGIN(51)
  • エスコ(36)
  • 旭精工(33)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(29)
  • シーケー金属(27)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(24)
  • アカギ(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a69」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エルボ可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    エルボ可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質可鍛鋳鉄形状エルボ種類ねじ込み継手規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ表面処理溶融亜鉛メッキ
  • エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状エルボ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)ねじの種類Rc使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
  • チーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    チーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油JIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質可鍛鋳鉄形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油JIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状チーズ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状径違いエルボ種類ねじ込み継手使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
  • 異径エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    異径エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
  • 異径チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    異径チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
  • ZD 白 エルボ (バンド付) リケン

    ZD 白 エルボ (バンド付)

    リケン
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様JIS B2301規格品、シール加工付、バンド付、日本水道協会認証登録品材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5}/溶融亜鉛めっき、シール材 フッ素系形状エルボ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
  • チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状チーズ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
  • クロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    クロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管形状クロス最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • ストリートエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    ストリートエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • 径違いエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    径違いエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
  • クロス 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    クロス 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状クロス種類ねじ込み継手JIS規格JIS B 2301
  • 径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
  • クロス ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) リケン

    クロス ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)

    リケン
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
    用途設備配管形状クロス表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム) リケン

    ハウジング サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム)

    リケン
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
    用途ステンレス鋼管用材質ステンレス(SCS14)形状ハウジング規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-613
  • 三方径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    三方径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管形状三方径違いチーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボ ZD(シール材付)継手(SUS) リケン

    エルボ ZD(シール材付)継手(SUS)

    リケン
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
    用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管形状エルボJIS規格JIS B 2308準拠品適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
  • ZD 白 クロス(バンド無し) リケン

    ZD 白 クロス(バンド無し)

    リケン
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
    用途設備配管形状クロス表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)バンド付き リケン

    45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)バンド付き

    リケン
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    仕様バンド付き材質可鍛鋳鉄形状45度エルボ種類ねじ込み継手規格JIS B2301表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油JIS規格JIS B 2301適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いソケット ZD(シール材付)継手(SUS) リケン

    径違いソケット ZD(シール材付)継手(SUS)

    リケン
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
    用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管形状径違いソケットJIS規格JIS B 2308準拠品適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
  • ZD 白 径違いソケット(バンド無し) リケン

    ZD 白 径違いソケット(バンド無し)

    リケン
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
    用途設備配管形状径違いソケット表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ZD 白 径違いエルボ (バンド無し) リケン

    ZD 白 径違いエルボ (バンド無し)

    リケン
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
    用途設備配管形状径違いエルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いチーズ FK継手(10K用) リケン

    径違いチーズ FK継手(10K用)

    リケン
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
    用途消火配管形状径違いチーズJIS規格JIS B 2301適合管SGP-VS
  • 径違いエルボ FK継手(10K用) リケン

    径違いエルボ FK継手(10K用)

    リケン
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
    用途消火配管形状径違いエルボJIS規格JIS B 2301適合管SGP-VS
  • 合フランジ5K ZD(シール材付)継手(SUS) リケン

    合フランジ5K ZD(シール材付)継手(SUS)

    リケン
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
    用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管形状合フランジJIS規格JIS B 2220準拠品適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
  • クロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    クロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管形状クロス表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301
  • チーズ ZD(シール材付)継手(SUS) リケン

    チーズ ZD(シール材付)継手(SUS)

    リケン
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
    用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管形状チーズJIS規格JIS B 2308準拠品適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
  • 合フランジ10K ZD(シール材付)継手(SUS) リケン

    合フランジ10K ZD(シール材付)継手(SUS)

    リケン
    7,598税込8,358
    1個
    6日以内出荷
    ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
    用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管形状合フランジJIS規格JIS B 2220準拠品適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
  • キャップ ZD(シール材付)継手(SUS) リケン

    キャップ ZD(シール材付)継手(SUS)

    リケン
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
    用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管形状キャップJIS規格JIS B 2308準拠品適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
  • ストリートエルボ ZD(シール材付)継手(SUS) リケン

    ストリートエルボ ZD(シール材付)継手(SUS)

    リケン
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
    用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管形状ストリートエルボJIS規格JIS B 2308準拠品適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
  • ZD 白 45°エルボ(バンド無し) リケン

    ZD 白 45°エルボ(バンド無し)

    リケン
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
    ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
    用途設備配管形状エルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
継手・パイプカテゴリ