カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- リケン
- JMS(ジェイエムエス)(18)
- BEAMS(ビームス)(21)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- GIKEN(川口技研)(10)
- ヤマモトレーシング(8)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(7)
- ヨコヅナ(4)
- カナレ電気(4)
- GoldenMean(ゴールデンミーン)(4)
- ASSURA(4)
- SMC(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- コンバム(旧:妙徳)(3)
- J&S(3)
- BLITZ(3)
- コクヨ(2)
- ホンダ(2)
- セルスター(2)
- ブランドをもっと見る
「jms」の検索結果
特価

ソケット コマプッシュジョイント
リケン¥1,998~税込¥2,198~1個8日以内出荷管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-431使用圧力(MPa)0~1.0寸法A(mm)6適合流体給水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~40
TLジョイント MS メーターソケット 標準品
リケン¥3,598~税込¥3,958~1個6日以内出荷ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM形状メーターソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-498最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~80