カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- リケン
- 三木プーリ(20)
- 椿本チエイン(5)
- KANA(片山チエン)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- KTC(1)
- 象印チェンブロック(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- TOTO(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
「n-40b19」の検索結果
特価

フランジアダプター 1押継手
リケン¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状フランジアダプター規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-829最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80ボルト穴数4水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】