カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- リケン
- モノタロウ(3)
- KITZ(キッツ)(3)
- 桑名金属工業(2)
- 吉年(2)
- JFEスチール(2)
- ベンカン機工(2)
- アソー(1)
- カクダイ(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- Aron(アロン化成)(1)
- 日本製鉄(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sgppe8a」の検索結果

エルボ可鍛鋳鉄製管継手(白)
リケン(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から翌々日出荷材質可鍛鋳鉄形状エルボ種類ねじ込み継手規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応