カテゴリ
- 安全保護具(4)
絞り込み
ブランド
- 理研オプテック
- Aron(アロン化成)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- KSフィルター(1)
- Sudokoo(スドクウ)(1)
- TOTO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- エスコ(1)
- エムタカ(1)
- トヨタ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

保護メガネ M56-H/VF-P
理研オプテック¥3,698税込¥4,0681個当日出荷人気のM56シリーズに、外側が傷により強いハードコート、内側が曇りに強いVF-Pコートのレンズが登場!密着性の高い柔らかいクッション付きにより、粉じん・液体等の侵入防止強化したゴーグルタイプです。 広域視界の頑丈アイピース 上下左右の視認性を向上させるため、ラウンド形状のアイピースを開発。レンズ厚2.0mmにより、耐衝撃性が大幅に向上しました。 通気孔がないやわらかいクッション 幅15mmのやわらかいエラストマー素材をクッション部に採用。液体・粉じんなどの侵入防止を強化しました。 スライド式のアイピース固定装置 フレームとアイピースをしっかり固定、簡単に取り外しができるロックレバー回転式のアイピース固定装置を採用しました。用途作業時の埃や飛来物などの侵入防止対策に。建築・一般工業・研磨作業などに材質フレーム:ポリプロピレン、クッション:エラストマー形状ゴーグル型質量(g)84レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×76×97機能通気孔なし/曇りに強いVF-P/紫外線99.9%カット/めがね併用化/レンズ交換可/マスク併用可材質(レンズ)ポリカーボネート(厚み:2.0mm)/VF-P色(フレーム)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
M56-VF-P SPBGC カバー付
理研オプテック¥4,498税込¥4,9481個当日出荷くもりに強いVF-plus+コートレンズのゴグルです。難燃性のカバーが付いたスプリングバンドをヘルメットに固定して使用できます。2.0mmの分厚く頑丈なレンズで、衝撃への耐久力は抜群です。フレームには通気孔がないため、細かい粉じんが発生する現場でも安心です。仕様UV(紫外線)99.9%カット、マスク併用可、めがね併用可、金属部品不使用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×76×97RoHS指令(10物質対応)対応
M56G FB-EP
理研オプテック¥32,980税込¥36,2781個12日以内出荷対応波長 860-1100nm、OD値 6です。可視光線透過率は37%です。くもりに強いVF-plus+コートレンズのゴグルです。フレームには通気孔がないため、細かい粉じんが発生する現場でも安心です。着脱しやすいグラス型(めがね型)です。用途レーザ関連作業時の目の保護に。仕様UV(紫外線)99.9%カット、マスク併用可、めがね併用可、金属部品不使用質量(g)86適合波長(nm)860-1100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×76×97可視光線透過率(%)37RoHS指令(10物質対応)対応OD値6
M56 FB-EP
理研オプテック¥32,980税込¥36,2781個12日以内出荷対応波長 860-1100nm、OD値 6です。可視光線透過率は37%です。くもりに強いVF-plus+コートレンズのゴグルです。フレームには通気孔がないため、細かい粉じんが発生する現場でも安心です。用途レーザ関連作業時の目の保護に。仕様UV(紫外線)99.9%カット、マスク併用可、めがね併用可、金属部品不使用質量(g)84適合波長(nm)860-1100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×76×97可視光線透過率(%)37RoHS指令(10物質対応)対応OD値6
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら