カテゴリ

  • 安全保護具(5)
  • 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 理研オプテック
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(55)
  • ミドリ安全(29)
  • 3M(スリーエム)(21)
  • TAKAGI(高儀)(20)
  • 日本製紙クレシア(12)
  • bolle(12)
  • エスコ(11)
  • K-excellent(7)
  • SAMURAI ELVEX(6)
  • SMITH OP(5)
  • ワンダーセーフティ(4)
  • 山本光学(4)
  • Evonne Safety Corporation(4)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • MIKI LOCOS(3)
  • トーアボージン(3)
  • エー・エム・プロダクツ(3)
  • 小池酸素工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ansi z87.1」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防災面 FQF-85 理研オプテック防災面 FQF-85理研オプテック(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌日出荷
規格ANSI規格品(Z87.1)材質(フレーム)ナイロンシールド高さ(mm)190頭囲(cm)約55~約64形状かぶり型防災面
保護メガネ ガスケット付 理研オプテック保護メガネ ガスケット付理研オプテック
2,398税込2,638
1個
当日出荷
JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状! 鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、 マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。 レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた Vfplus+コートレンズを使用。 夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な 環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。 取り外し可能なガスケットが装着されています。 日本人の標準寸法に合わせた設計と顔当たりの良いソフトクッションで、 メガネと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガードします。 安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。 頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、 保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。 テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。 メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。 角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。
用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など仕様鼻パッド有、曇り止め形状一眼式質量(g)37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×54レンズVF plus+機能UVカット、角度調節、マスク併用、防塵
保護メガネ 理研オプテック保護メガネ理研オプテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状! 鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、 マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。 レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた Vfplus+コートレンズを使用。 夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な 環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。 安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。 頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、 保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。 テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。 メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。 角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。
用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など仕様鼻パッド有、曇り止め質量(g)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×49レンズVF plus+
保護メガネ 二眼式 RV-710 理研オプテック保護メガネ 二眼式 RV-710理研オプテック(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
テンプルとバンドをワンタッチで交換!!ソフトクッションのガスケット付き!
機能曇り止め・バンド交換可形状二眼型・ゴーグル型材質(レンズ)ポリカーボネート(くもり止め)質量(g)バンドタイプ/39、テンプルタイプ/39規格ANSI Z87.1適合品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×48×160材質(フレーム)ポリカーボネート、エストラマー樹脂色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
保護めがねスタンダード 一眼式 RV-740 理研オプテック保護めがねスタンダード 一眼式 RV-740理研オプテック
1,498税込1,648
1個
当日出荷
軽量タイプのオーバーグラス
機能つる伸縮可仕様めがね併用可適合ANSI Z87.1適合品材質フレーム:ナイロン/レンズ:ポリカーボネート(くもり止め)質量(g)38タイプスタンダード 一眼式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×57×265フレーム色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
自動遮光溶接面 R-7000-H 理研オプテック自動遮光溶接面 R-7000-H理研オプテック
19,980税込21,978
1個
当日出荷
【ヘルメット取付型】安全性、快適性にこだわった、機能充実モデル 電池交換可能 外付け遮光度調節 4つの受光センサー 液晶カートリッジ
種類自動遮光溶接面質量(g)605電源太陽電池、及びリチウム電池(CR2450)センサー受光:4箇所有効視野(mm)100×60遮光度溶接前:#4、溶接時:#9~#13戻り速度(秒)0.1~0.9感度調整Low~High遮光速度(秒)1/10000RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, ANSI Z87.1, CSA Z97.3
自動遮光溶接面 R-7000-C 理研オプテック自動遮光溶接面 R-7000-C理研オプテック
19,980税込21,978
1個
当日出荷
【かぶり型】安全性、快適性にこだわった、機能充実モデル 電池交換可能 外付け遮光度調節 4つの受光センサー 液晶カートリッジ
種類自動遮光溶接面質量(g)550電源太陽電池、及びリチウム電池(CR2450)センサー受光:4箇所有効視野(mm)100×60遮光度溶接前:#4、溶接時:#9~#13戻り速度(秒)0.1~0.9感度調整Low~High遮光速度(秒)1/10000RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, ANSI Z87.1, CSA Z97.3